xt60コネクターのおすすめ人気ランキング

2026/02/22更新
119件の「xt60コネクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「直結プラグ」、「脱着コネクター」、「acアダプター コネクター」などの商品も取り扱っております。
1パック(5個)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

XT60コネクタからの給電で動作する機器を、ACアダプタなどで駆動する際に便利です。
形状 DCジャック(外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mm/センタープラス)-XT60ソケット
1個
769 税込846
当日出荷

種別 ハウジング 材質 樹脂部:ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~+105(通電による温度上昇分も含む) 規格 ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR19980 難燃性 94V-2
1パック(10個)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

変換コネクタ
仕様 ●XT60(オス)⇔XT90(メス)変換 アズワン品番 67-6610-66
1本
769 税込846
8日以内出荷

ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。 グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。 落下防止に便利なストラップ穴付。
用途コンタクトピンの高精度な圧着に。 材質 S55C RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(5個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EcoFlow 車載シガーソケット充電ケーブルは、GLACIER の充電ポートとポータブル電源のシガーソケット出力ポートを接続するためのものです。(GLACIERに付属しているシガーソケット充電ケーブルは1.5mです)
長さ(m) 2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル種類 GLACIER他に使用する延長ケーブル
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

複数のコードが接続できる端子です。
種類 差込形電線コネクタ 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 20 適合ケーブル(Φmm) 単線1.6、2.0
1パック(5個)ほか
188 税込207
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


キシデンテクノ(キシデン工業)脱着コネクタ
バッテリー溶接機の本体とバッテリーを接続するコネクター
付属品 ネジ、銅丸目(銅板)、レンチ
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PL2Cカ:メラのDCジャックに電源コード (2芯線など)を接続する場合などに使用します。JC2C:ACアダプタに電源コード(OP線など)を接続する場合などに使用します。 DCプラグ(PL2C側)サイズ Φ5.5(Φ2.1)×12(L)mmDCジャック(JC2C側)サイズ:Φ5.5(Φ2.1)×10(L)mm
1個
500 税込550
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
419 税込461
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



仕様 オス/メス = メス 。併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング 。シリーズ = STANDARD .093" 。適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 。結線方法 = 圧着 。適合電線サイズAWG Min = 20AWG 。適合電線サイズAWG Max = 14AWG 。シリーズ番号 = 1189 。最大接触抵抗 = 10mΩ 。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。。UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス 長さ(mm) 154 幅(mm) 99 高さ(mm) 16 質量(g) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)
819 税込901
当日出荷

太線用ハウジングセット、大容量電線に対応します。
用途電装品の増設に 適合電線 3.5~8.0sq セット内容 オス・メスハウジング各1個、リアホルダー2個、オス・メス端子各2個 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷


ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。 種類 差込形電線コネクタ 定格電圧(V) 【JIS適合】450、【電気用品適合】300 材質 導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り) 材質(スプリング) ステンレス鋼 材質(ハウジング) 耐熱性ポリカーボネート 本体/透明、レバー/オレンジ 適合規格 特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
1箱(5個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)