znrのおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
359件の「znr」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サージアブソーバー」、「100vバリスタ」、「ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ」などの商品も取り扱っております。
1個
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途内径加工 適合チップ ひし形55° 切込み角Kr(°) 93 チップ逃げ角(°) 0 全長(mm) 300 切刃長さ(mm) 15.5 シャンク 油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm) 40 寸法l1(mm) 300
1本
42,980 税込47,278
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途内径加工 全長(mm) 250 切刃長さ(mm) 15.5 シャンク 油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm) 32 寸法l1(mm) 250
1本
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上 材質 ZNR 長さ(mm) 38.5 厚さ(mm) 5.3 寸法(mm) 15.5(Dia.)×5.3 直径(Φmm) 15.5 電流(A) クランプ:10 シリーズ V 静電容量 5.5nF RoHS指令(10物質対応) 対応 制限電圧(V) 135 最大定格電圧(V) AC:40、直流:65 バリスタ電圧(V) 68 最大サージ電流(A) 2000 リード間隔(mm) 7.5
1袋(5個)
379 税込417
翌々日出荷

仕様 金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量 材質 ZNR 長さ(mm) 30 厚さ(mm) 4.1 寸法(mm) 7(Dia.)×4.1 直径(Φmm) 7 電流(A) クランプ:5 シリーズ V 静電容量 460pF RoHS指令(10物質対応) 対応 制限電圧(V) 145 最大定格電圧(V) AC:50、直流:65 バリスタ電圧(V) 82 最大サージ電流(A) 800 リード間隔(mm) 5
1袋(10個)
449 税込494
翌々日出荷

電圧許容範囲 550Vrms 入数 1個 RoHS指令(10物質対応) 対応 制限電圧(V) 1500 最大定格電圧(V) 745 バリスタ電圧(V) 910
1個
84 税込92
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電力(W) 0.4 定格 【サージ電流耐量】3500、【エネルギー耐量】55J 取付ピッチ(mm) 5.0 (±1) 電圧許容範囲 275Vrms 入数 1個 RoHS指令(10物質対応) 対応 制限電圧(V) 710 最大定格電圧(V) 350 バリスタ電圧(V) 430 静電容量(pF) 270
1個
109 税込120
5日以内出荷

三菱マテリアルホルダ
用途内径加工 全長(mm) 350 切刃長さ(mm) 15.5 シャンク 油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm) 50 寸法l1(mm) 350
1本
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途内径加工 全長(mm) 200 切刃長さ(mm) 15.5 シャンク 油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm) 25 寸法l1(mm) 200
1本
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上 材質 ZNR 長さ(mm) 38.5 厚さ(mm) 4.9 寸法(mm) 15.5(Dia.)×4.9 直径(Φmm) 15.5 電流(A) クランプ:10 シリーズ V 静電容量 7nF 制限電圧(V) 77 最大定格電圧(V) AC:25、直流:31 バリスタ電圧(V) 39 最大サージ電流(A) 2000 リード間隔(mm) 7.5
1袋(5個)
699 税込769
当日出荷

仕様 金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上 材質 ZNR 長さ(mm) 34.5 厚さ(mm) 5 寸法(mm) 11.5(Dia.)×5 直径(Φmm) 11.5 電流(A) クランプ:5 シリーズ V 静電容量 6.3nF RoHS指令(10物質対応) 対応 制限電圧(V) 65 最大定格電圧(V) AC:20、直流:26 バリスタ電圧(V) 33 最大サージ電流(A) 1000 リード間隔(mm) 7.5
1袋(10個)
699 税込769
当日出荷

仕様 パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上 材質 ZNR 長さ(mm) 38.5 厚さ(mm) 5.2 寸法(mm) 15.5(Dia.)×5.2 直径(Φmm) 15.5 電流(A) クランプ:50 シリーズ V 静電容量 640pF 制限電圧(V) 455 最大定格電圧(V) AC:175、直流:225 バリスタ電圧(V) 270 最大サージ電流(A) 6000 リード間隔(mm) 7.5
1袋(5個)
429 税込472
当日出荷

仕様 金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上 長さ(mm) 34.5 厚さ(mm) 4.8 寸法(mm) 11.5(Dia.)×4.8 直径(Φmm) 11.5 電流(A) クランプ:25 シリーズ V 静電容量 430pF RoHS指令(10物質対応) 対応 制限電圧(V) 340 エネルギー(J) 35 最大定格電圧(V) AC:130、直流:170 バリスタ電圧(V) 200 最大サージ電流(A) 3500 リード間隔(mm) 7.5
1袋(10個)
599 税込659
当日出荷

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ
仕様 ●内径:17mm●外径:44.6mm●レース幅:12mm●コード番号:207-7114 アズワン品番 65-7921-37
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 15 mm、外径 39.7 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様 ●内径:15mm●外径:39.7mm●レース幅:11mm●コード番号:207-7091 アズワン品番 65-7934-14
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

取付ピッチ(mm) 5.0 (±1) 電圧許容範囲 60Vrms 入数 1個 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大定格電圧(V) 85 バリスタ電圧(V) 100
1個
71 税込78
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上 材質 ZNR 長さ(mm) 34.5 厚さ(mm) 5 寸法(mm) 11.5(Dia.)×5 直径(Φmm) 11.5 電流(A) クランプ:25 シリーズ V 静電容量 380pF RoHS指令(10物質対応) 対応 制限電圧(V) 395 最大定格電圧(V) AC:150、直流:200 バリスタ電圧(V) 240 最大サージ電流(A) 3500 リード間隔(mm) 7.5
1袋(10個)
489 税込538
当日出荷

定格電力(W) 0.4 定格 【サージ電流耐量】3500、【エネルギー耐量】35J 取付ピッチ(mm) 5.0 (±1) 電圧許容範囲 175Vrms 入数 1個 RoHS指令(10物質対応) 対応 制限電圧(V) 455 最大定格電圧(V) 225 バリスタ電圧(V) 270 静電容量(pF) 350
1個
109 税込120
5日以内出荷


仕様 金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上 材質 ZNR 長さ(mm) 34.5 厚さ(mm) 4.7 寸法(mm) 11.5(Dia.)×4.7 直径(Φmm) 11.5 電流(A) クランプ:5 シリーズ V 静電容量 11nF RoHS指令(10物質対応) 対応 制限電圧(V) 43 最大定格電圧(V) AC:14、直流:18 バリスタ電圧(V) 22 最大サージ電流(A) 1000 リード間隔(mm) 7.5
1袋(10個)
639 税込703
7日以内出荷