- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- φ250のおすすめ人気ランキング
φ250のおすすめ人気ランキング
2025/12/27更新6,146件の「φ250」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「下穴ドリル ALC」、「フレキシブル ダクト φ250」、「車線分離標」などの商品も取り扱っております。
ダクト挿入型の網です。ダクトに挿入するだけで取り付けることが可能です。
用途ダクト挿入型網として
材質
SUS304
表面処理
脱脂
関連資料
(0.05MB) (0.14MB)
取扱説明書
(0.14MB) (0.14MB)
ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。
引っかかりが少なく安全な作業が可能。
幅広い被削材に切削可能。
軽天をらくらくカット。
断熱材も絡まずに穿孔可能。
用途断熱材入り複合壁の穴あけに。
エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。
ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。
塩ビリブパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。
ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。
有効長(mm)
130(カッター長160mm)
適合材
窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天
適合電動機
電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
仕様
穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ
ダクト中間取付形。垂直取付可。
用途ダンパー
材質
鋼板
色調
グレー(カチオン電着塗装)
刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
用途ALC材への穴あけ作業に。
1個
¥33,300
税込¥36,630
翌日出荷
内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。
高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。
新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。
クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。
バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッション
B(両側クッション付)
材質(パッキン)
ウレタンゴム
呼び圧力(MPa)
7
支持形式
LB(軸方向フート形)
ポート位置
A
クッションバルブ位置
B
・幅広変速ベルト使用。・変速比大。・伝達容量大。
質量(kg)
13
変速比
0.04375
全幅(mm)
210
ベルト
2926V
モーター極数(P)
4
モーター容量(kW)
2.2
伝達容量(kW)
【中速】5.2【低速】1.1【高速】8
軸穴径(Φmm)
250
1個
¥134,058
税込¥147,464
29日以内出荷
建材取付可能
フラット形ルーバー
材質
本体:鋼板製、ルーバー:樹脂製
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
仕様
消音タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
施工簡単な接着タイプです。
用途一般道/駐車場他
色
オレンジ
寸法B(Φmm)
250
寸法A(Φmm)
80
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
適合場所
倉庫、作業場、工場
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
選ぶから取付完了まで、伸縮自在で施工性に優れた『らくダクト』がスピーディに仕上げます。定尺7.6mのダクトが約100cmのポリバックへ圧縮梱包されているので、運搬コストを削減。使用しているグラスウールはホルムアルデヒド不使用で密度は24kg/m3、柔らかくチクチクしにくいため加工が楽になります。らせん状鋼線で全体をまんべんなくカバーしてありますので形くずれを防ぎ、静圧損失も防ぎます。必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能。施工性が良い為、工期の短縮でトータルコストダウンが可能。
用途商業施設・工場・住宅などの空調用ダクト
仕様
国土交通省認定(不燃材料)NM-5633
長さ(m)
7.6
材質(内部)
鋼線入りポリエステル貼合フィルム
瞬間使用温度(℃)
-30~120
材質(表面)
補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム
最大風速(m/s)
通過:30
最小曲半径
R=1/2Dia
関連資料
(4.75MB) (0.11MB)
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
材質(車輪)
アルミホイール、ゴム
トラスコ品番
858-0567
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイール、ゴム
質量(kg)
8.555
ストッパー
なし
2018年トラスコ掲載ページ
2 0658
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
適合
ループAD-2
RoHS指令(10物質対応)
対応
・幅広変速ベルト使用。・両開き型。・取付け簡単。・ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。・変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。
質量(kg)
19
変速比
1:2.4
全幅(mm)
252
ベルト
2926V
モーター極数(P)
4
モーター容量(kW)
2.2/3.7
伝達容量(kW)
【中速】6.2【低速】2【高速】8
軸穴径(Φmm)
250
1個
¥268,115
税込¥294,927
29日以内出荷
ふた付きで直径9mmまでの南京錠で施錠することができます。
用途廃油や薬品の廃棄に
口径(Φmm)
250
材質
本体:高密度ポリエチレン、ねじ部:亜鉛ダイカスト
適合
ドラム缶用
エスコ品番
EA992B-250
高さ(mm)
210
質量(g)
575
ねじサイズ
G(PF)2”オス
1個
¥7,400
税込¥8,140
当日出荷
内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。
高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。
新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。
クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。
バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。