アクリル用接着剤のおすすめ人気ランキング

2026/03/22更新
763件の「アクリル用接着剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクリル系接着剤」、「アクリル板 接着剤」、「アクリル 重合接着剤」などの商品も取り扱っております。
溶剤接着タイプなので仕上がりが透明で美しく、接着も強力です。
用途アクリル樹脂の他に、ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、スチロール樹脂にも使えます。 付属品 注入器 主成分 二塩化メチレン 危険物の類別 非危険物 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(30mL)
699 税込769
当日出荷

アクリル用の接着剤です。
アズワン品番 61-7413-69 危険物の類別 非危険物 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
419 税込461
当日出荷

アクリル用の接着剤です。
用途プラスチック板の接着。 主な用途 アクリル 成分 ジクロロメタン+エタノール 危険物の類別 非危険物 特性 飲み込むと有害、皮膚刺激、強い目刺激、眠気またはめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖機能または胎児への悪影響のおそれ、中枢神経系、呼吸器の障害、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、雄性生殖器、中枢神経系)、水生生物に毒性
1缶(1L)
1,798 税込1,978
6日以内出荷

接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 片面塗りでも、両面塗りでも便利なハイスピードタイプです。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。 付属品 ヘラ 関連資料 接着剤を選ぶ早見表 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(10mL)ほか
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂専用の接着剤でさららさらしているアクリルダインAからシロップ状のアクリルダインCまで3種類から用途に応じてお選びください。
用途各種プラスチック加工品の接着 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.5L 危険物の性状 非水溶性
1個(500mL)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称 ジクロロメタン 等級 一級 化学式 CH2Cl2 濃度(%) ≧99 化学組成 CH2Cl2 労働安全衛生法の表示 労特-2,57,57-2 アズワン品番 89-0064-08 危険物の類別 非危険物 特性 皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、雄性生殖器、中枢神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 平均分子量 84.93 PRTR法 第1種 CAS登録番号 75-09-2 別称 塩化メチレン
1本(500mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

一液・常温硬化で使いやすい。貼ったものがずれにくい、ため止めタイプです。 タイル・モルタル等の多孔質材料に接着し、ABS樹脂・アクリル樹脂にも接着可能です。 弾性接着剤のため、衝撃や振動に強い。熱や水に強く、屋外でも使用可能。 においや火災の危険が少ない無溶剤タイプです。
用途コンクリート、モルタル、スレートと金属、木材、タイル、硬質プラスチックの接着に。 使用例)金属製プレート、表札、金属製ノンスリップ材、床や壁のタイル、コンクリートブロック、パーキングブロックなど。 危険物の類別 指定可燃物
1本(20mL)ほか
428 税込471
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

EPDM、POM、アクリル等難接着材の接着に!
用途金属・プラスチック・ゴム・木材・多孔質材・難接着材の接着に難接着材の接着に。 タイプ 速硬化低粘度型 セットタイム(秒) 鉄/5、アルミ/5、ABS/3、PMMA(アクリル)/3、HPVC(硬質塩ビ)/5、PC(ポリカーボネート)/3、CR(クロロプレンゴム)/3、EPDM/3、木(カバ)/- 引張剪断強度(N/mm2) 鉄/15、アルミ/8、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/0.5、木(カバ)/- 粘度(mPa・s) 3 無色透明 主な用途 金属、プラスチック、ゴム、難接着材 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 金属 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(20g)ほか
879 税込967
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
セット内容 1ml:(針外径0.5mm・針内径0.292mm)、2.5ml:(針外径0.6mm・針内径0.37mm)、5ml:(針外径0.7mm・針内径0.44mm)
1セット(3個)
429 税込472
当日出荷

垂直面でもタレないジェルタイプ。 従来のゼリー状より乾燥・硬化が速くなりました。 適度な硬化速度で位置の微調整が可能です。 タレないので、作業性に優れています。
用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮などに。 主な用途 金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮 トラスコ品番 335-3010 質量(g) 3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 185×84×20 主成分 シアノアクリレート+アクリル樹脂(90%以上) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 3mL 危険物の性状 非水溶性 適合用途 速乾
1本(3g)
379 税込417
当日出荷

プラモデルのパーツを強力接着する、ドープセメントタイプの接着剤です。 ABS樹脂の接着にご使用いただけます。 透明で仕上がりがきれいです。 キャップ(ふた)の内側にハケがついており、細かい作業に適しています。
用途ABS製のプラモデルの組み立て・修理 プラモデルのメッキパーツの接着 ラジコンのボディ組み立て 付属品 ハケ(キャップ裏) 成分 ビニル/酢酸ビニル共重合樹脂 透明 容量(mL) 30 主成分 合成樹脂 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 ABS樹脂
1本(30mL)ほか
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。 クリア・ホワイト・ブラックの全3色です。
用途1.金属(ステンレス・アルミなど)、多くの樹脂(ABS・アクリル・PVCなど)、ゴム、木材、ガラスなど幅広い素材を接着できます。 例:ステンレス板と木材の接着(棚受けの補強)、ABS樹脂パーツの補修(家電の外装割れ補修)、ゴムパーツの取り付け(滑り止めゴムの接着) 2. 耐水性・耐熱性(-40℃~120℃) があるので、屋外の補修にも使用できます。 例:屋外表札やプレートの接着、コンクリート面へのステンレス金具の固定 3.ゴムのように固まり、柔軟素材の動きに追従できるため、バッグ・靴・ベルトなどの日常品の補修に適しています。 例:革製品のはがれ補修、布製ポーチの接着、靴底のはがれ補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類 主な用途 金属、プラスチック、各種ゴム 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 適合用途 防水・耐水・屋外、耐衝撃 主なワーク パーツ
1本(20mL)ほか
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様 PW用プライマー トラスコ品番 818-6533 質量(g) 98 危険物の類別 非危険物 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

溶剤接着タイプなので仕上がりが透明で美しく、接着も強力です。
用途硬質塩化ビニール樹脂の他に、低発泡塩化ビニール樹脂(フォーレックス)にも使えます。 主成分 有機溶剤100%テトラヒドロフラン 付属品 注入器 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.025L 危険物の性状 水溶性 主なワーク パーツ
1個(25mL)
699 税込769
当日出荷

仕様 TB3926併用 トラスコ品番 817-9681 粘度(Pa・s) 5.1 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.25L 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1本(250g)
3,698 税込4,068
5日以内出荷

成分 粉-アクリル樹脂、液-メチルメタクリレート セット内容 粉5g、液10mL、付属品 硬度 ヌープ硬さ:11 対応材質 ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネート・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・エポキシ樹脂・ASA樹脂・AES樹脂 耐熱温度(℃) 湿熱100(1気圧) 危険等級 曲げ弾性率(kg/cm2) 2.2×10 曲げ強度(kg/cm2) 6.2×10 吸水量(mg/cm2) 0.67 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

名称 二塩化エチレン、1,2-Dichloroethane 種別 一般用試薬(研究実験用) 化学式 CH2ClCH2Cl 比重 d≒1.25 化学組成 CH2ClCH2Cl 危険等級 労働安全衛生法の表示 労特-2,57,57-2 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 500mL 特性 引火性の高い液体及び蒸気、飲み込むと有害、眼刺激、吸入すると有毒、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、臓器の障害 (血液系、中枢神経系、心臓血管系、肝臓、消化管、腎臓、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系、肝臓、心臓血管系、甲状腺)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (血液系、腎臓)、水生生物に有害 平均分子量 98.96 PRTR法 第1種 危険物の性状 非水溶性 CAS登録番号 107-06-2 別称 二塩化エチレン
1本(500mL)
1,398 税込1,538
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平均3~5ミクロンのきめ細かい粒子が素材の素晴らしい光沢を生み出します。
用途アクリルなどのプラスチックやアルミ、真鍮、ステンレスなどの金属類にお使いください。
1本(100mL)
679 税込747
当日出荷

万能タイプのアクリル系接着剤(1液)です。 高い耐衝撃性、高い耐剥離強度、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐温性があります。
用途多種材質の広い範囲での接着、汚れた面、油面接着。 特性 耐衝撃性、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐温性 仕様 併用プライマー/7386 薄黄色 質量(g) 380 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 適合用途 防水・耐水・屋外、耐衝撃 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(300mL)ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウレタン系のプラスチック接着剤です。
用途塩ビ、ABS、ポリカーボネートなどプラスチックの接着。 主な用途 プラスチック トラスコ品番 126-2548 透明 質量(g) 175 主成分 ウレタン樹脂 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.15L 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1本(150mL)
999 税込1,099
当日出荷