- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- アドブルー容器のおすすめ人気ランキング
アドブルー容器のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新109件の「アドブルー容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アドブルー ポンプ」、「ポリタンク 10l」、「ポリタンク ノズル 付き」などの商品も取り扱っております。
注水ノズル付きウォータータンク注水ノズル付き水タンク。水が10L入ります。
ノズル付きで注水が簡単です。ノズルは取り外しできます。
材質
ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×200×250
口数
両口
ノズル
あり
コック
なし
取手
あり
ノズルとは別に盲キャップ付ですので、輸送や保管にも安心。
材質
HDPE
口内径(Φmm)
31
口数
両口
最小目盛(mL)
500
ノズル
あり
コック
あり
取手
あり
最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
用途IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。
付属品
ピストンバルブAN-1004(青・ガスケット:EPDM)
材質
内容器:超高分子量高密度ポリエチレン、パレット:亜鉛メッキ鋼板、外枠:亜鉛メッキ角パイプ
幅(mm)
1000
質量(kg)
63
高さ(mm)
1149
奥行(mm)
1200
規格
UNマーク/なし
ノズル付きのポリ容器です。
ノズル収納が出来ます。
材質
ポリエチレン(PE)
口数
片口
ノズル
あり
コック
なし
取手
あり
2つ口なので注ぐ際に気道を確保でき、内溶液が飛び散る心配がありません。
材質
PE(ポリエチレン)
口数
両口
ノズル
なし
コック
なし
取手
あり
AdBlueは尿素SCRシステム専用の無色・透明な尿素水溶液です。AdBlueの主成分である尿素は保湿剤として化粧品にも使用される他、医薬品・肥料などにも使われる一般的には無害で極めて安全性の高い物質です。
JIS規格
K 2247-1
アドブルー・水の移送に最適でなポンプセットです。
用途アドブルー・水の移送に、ポリドラム用
仕様
連続運転
トラスコ品番
509-5719
材質
本体・ノズル:PP、SUS パッキン:NBR
質量(kg)
3.6
使用温度範囲(℃)
0~60
電源(V)
AC100
揚程(m)
6(押上)
最大吐出量(L/min)
22(1cP時)
使用流体
アドブルー
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
高密度ポリエチレン製の扁平缶です。
特殊な材料により、へこました状態で処分できるため、環境に優しい仕様になっています。
取っ手、ノズル付のため、小分けが簡単にできます。
用途液体容器として。
口内径(Φmm)
31.6
材質
高密度ポリエチレン
目盛
なし
口数
片口
ノズル
あり
コック
なし
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取手
あり
便利な両口のノズル付タイプです。ノズルがついていることで内容物の移し替えなどに便利です。
食品衛生法適合品です。
用途液体の保存・保管に
仕様
ジャバラノズル付
材質
本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
色
白
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
耐熱温度(℃)
80
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
PE(ポリエチレン樹脂)
1目盛(mL)
1000
口内径(Φmm)
32
IBCタンクの取り出し口に接続して、アドブルー・尿素水を自重落下で移送供給できます。ガンノズル付
対応
(IBCタンク)コダマ、三甲、シュッツ
種別
SK807180
容量(L)
1050
外寸(mm)
1200×1000×1172
1個
¥219,800
税込¥241,780
当日出荷
車両への搭載、持ち運びが容易に行えます。貨物車、建設機械、農業用機械などの大型車両の給油に最適です。
用途容器アドブルー(尿素水)の小分けや移送に。100V電源のない現場でのアドブルー給油に。
付属品
電源コード、オートストップガンノズル、NBR(吐出側Φ19×6m・吸入側Φ19×2m)
トラスコ品番
821-9517
材質
本体:PP、SUS パッキン:NBR、EPDM
使用温度範囲(℃)
0~60
ホース内径(Φmm)
19(吸入・吐出)
電源コード(m)
10
使用流体
アドブルー
駆動方式
電動式
2018年トラスコ掲載ページ
7 0782
1台
¥279,800
税込¥307,780
当日出荷
必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。
材質
ポリエチレン
口数
両口
ノズル
なし
コック
あり
取手
あり
メルセデスベンツ BlueTECディーゼルエンジン アドブルー 純正
用途尿素をディーゼルエンジンの排熱で分解し、放出されるアンモニアと排気中に含まれる窒素酸化物を化学反応させ、水と窒素に還元させる。
適合メーカー
メルセデス・ベンツ
持ち運びに便利でレバー式コックなので必要な量だけ注ぐ事が出来ます。手を入れて内部を洗浄出来ますので清潔に保つことが出来ます。食品衛生法適合品です。
用途水の補給作業、 飲料水の運搬
口径(Φmm)
大口:内径100/外径113、コック側:内径38/外径50
材質
本体/ポリエチレン、ふた/ポリプロピレン、コック/ポリプロピレン・ポリエチレン
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
口数
両口
ノズル
なし
コック
あり
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取手
あり
コンタミに厳格なアドブルー機材のため、コーキング剤による漏れ防止処理を施しています。
用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を別容器に空け替えて給水します。
材質
継手部/塩化ビニル、カプラ部/ポリプロピレン
取り合い
IBC/50Aカプラ方式専用
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷