エンジン台のおすすめ人気ランキング

2026/01/09更新
300件の「エンジン台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンジン作業台」、「エンジン リフター」、「エンジンジャッキ」などの商品も取り扱っております。

フットペダル式で過負荷防止装置付です。 早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
材質 ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装 キャスター ブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様 油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式 車輪 前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター 材質(天板) スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.9MB)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エンジン単体での整備に便利なスタンドです。360°回転可能。
用途エンジン分解・組立 耐荷重(kg) 450 質量(kg) 18.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 820×760×840
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷


付属品 JTCHA07SET エンジン固定用ボルト付き(6角ボルト:M10×1.5 全長:110mm 2本、6角ボルト:M10×1.5 全長:120mm 2本、ナット:4個、ワッシャー:4個、カラー:長さ10mm 2個) 寸法(mm) 995×705×960 本体質量(kg) 27.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大荷重(kg) 560
1個
29,900 税込32,890
3日以内出荷


手押しハンドルがないため、長尺物などの作業台として使用できます。 テーブルの下降は、レリーズハンドル(テーブル下降装置)で簡単に操作できます。
用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として 仕様 自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 オレンジ 昇降方式 足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ハンドル折りたたみ式で、ライトバンにも簡単に収納できます。 急降下防止バルブ付です。 ゴム車輪の採用で滑らかで安定した走行を実現。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など。 仕様 自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 オレンジ ハンドル形状 折りたたみ式 昇降方式 足踏み油圧式
1台
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンジン吊り上げ時、エンジン脱着時に吊った状態でエンジンを傾ける事が出来ます。 お手持ちの工具でお好みの角度にエンジンの角度を変えれるので、作業効率がアップします。
用途エンジンの脱着時に 耐荷重(kg) 680 質量(kg) 5.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 442×60×260 チェーン長(mm) 335 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.7MB)
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

エンジン脱着時に角度を調整できます。エンジンクレーンと組み合わせてご使用下さい。
用途エンジンの脱着 耐荷重(kg) 680 質量(kg) 5.5 チェーン長(mm) 280 チェーン間隔(mm) 300
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

エンジンの脱着や、エンジンスタンドへの取り付け時にエンジンを吊り上げます。ビーム調整4段階。折りたたみ式で収納にスペースを取りません。6輪キャスター装備 .
最大吊り下げ能力(t) 1(ビームの長さで1t/0.75t/0.5t/0.25tと能力が変わります)
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お客様組立 6カ月保証 ・ハンドルでエンジンを回転できます。
用途JTCHA07SET エンジン固定用ボルト付き セット内容 6角ボルト:M10X1.5 全長:110mm 2本、6角ボルト:M10X1.5 全長:120mm 2本、ナット:4個、ワッシャー:4個、カラー:長さ10mm 2個 寸法(mm) 850×820×800 本体質量(kg) 24 最大荷重(kg) 450 取扱説明書 (1.31MB)
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質 SUS304 耐荷重(kg) 約10 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油圧式の二輪車用ジャッキです。フット式なので楽にジャッキアップ出来ます。車高の低いバイクも680kgまでジャッキアップ可能です。キャスター付きで移動も簡単で傷つき防止のラバー付です。
用途二輪車のメンテナンス作業のジャッキアップに 長さ(mm) 790 幅(mm) 370 質量(kg) 26.6 最高位(mm) 368 最低位(mm) 118 最大荷重(kg) 680 取扱説明書 (76.2MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質 構造用鋼 揚程(m) 2 仕上 焼付塗装 アーム長さ(mm) 1230/1380/1530(3段階)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカー ホンダ 基本交換部品 シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等 保証期間 6ヶ月又は1万Km
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (541種類の商品があります)

移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。 手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。 アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。
用途クレーンの設備のない作業現場に、車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業、車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業 仕様 ウインチ巻上式 高さ(mm) (足)150
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重い荷物の揚げ降ろし、運搬もラクラク。 作業が終われば折畳みハンドルの為、商用バンの荷台にスッキリ収まるサイズに折り畳めます。
種別 GLH型スタンダード キャスター ブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)