オイル点検口のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
96件の「オイル点検口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイル 点検窓」、「協和 オイルゲージ」、「L型オイルゲージ」などの商品も取り扱っております。
油面が見やすく油の容量が正面と横の角度から見ることが出来る。
耐熱温度(℃) 95(MAX) 形状 丸形 材質 透明プラスチック、(Oリング)NBR 耐圧力(MPa) 0.8(40℃)
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

樹脂製ねじ込み式オイルゲージの標準タイプです。 RoHS適合品。
耐熱温度(℃) 100 形状 丸形 材質 ポリカーボネート(PC)
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐圧・耐熱性・耐薬品性に優れています。 コンパクト化されていて取り付けが簡単です。
用途作動油などの量の確認に 形状 丸形
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

破損の心配がない 油面範囲が広く最大で見やすい 耐熱用に最適
材質 (本体)C3604/ニッケルメッキ、(窓板)プラスチック 形状 丸形 耐熱温度(℃) 130(MAX) 耐圧力(MPa) 1.5(40℃)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


スター型のオイルゲージです。
使用温度範囲(℃) -30~100 耐熱温度(℃) 110 形状 丸形 仕様 ねじ込み式 色(本体) ブラック 表面処理(本体) 光沢仕上げ 材質(窓) 特殊透明ポリアミド(PA-T/AR) 材質(レベル盤) アルミニウム(A1050P) 材質(オイルシール) 二トリルゴム(NBR)
1個
311 税込342
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は白色で、少々暗い場所でも日の丸の表示がはっきり見えます。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。 熱にたいしては約100℃
寸法E(mm) 2 種別 日の丸型 材質 (透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質 形状 丸型 寸法C(mm) 8 耐熱温度(℃) 100
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。 取り付け、取り外しが簡単です。 熱に対しては、約100℃。
耐熱温度(℃) 100 形状 丸形 材質 ポリカーボネート(PC)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オイルレベルゲージ(油面計)は油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます。 耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車輛など幅広い範囲に使用されております。
仕様 外径ツバ付型 材質 サイトグラス/ポリカボーネート樹脂 形状 丸形 耐熱温度(℃) 110 最高耐熱温度(℃) 110 耐圧(kg/cm2) 1.5(max.) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。
耐熱温度(℃) 90 形状 長形
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

オイルレベルゲージ(油面計)は油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます。 耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車輛など幅広い範囲に使用されております。
仕様 外径ツバナシ型 材質 サイトグラス/ポリカボーネート樹脂 形状 丸形 耐熱温度(℃) 110 最高耐熱温度(℃) 110 耐圧(kg/cm2) 1.5(max.) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどのような衝撃にも破損しません 反射板は油をはじくため汚れません 反射板は白色で少々暗い場所でも油量表示がはっきり見えます 熱にたいしては100℃
形状 長形 仕様 スタンダード 材質 (透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質 取付け方法 上下の穴(取付けネジ中心)に合わせてネジ穴をあけ、上下のネジを締めていただくと簡単に取付けられます。この場合ネジは締め付け過ぎない様にご注意下さい。(締め付けトルクは1.5Nmくらい)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

古くからあるタイプのオイルゲージをメーカーが改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたものです。RoHS適合品。
形状 長形 耐熱温度(℃) 135
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

本体の透明カバー部分はポリカーボネート製で耐衝撃性に優れ破損しにくい材質です。 白色の反射板は赤の文字や線、マークとの組合せで優れた視認性を発揮します。また、耐油性のある材質でできているため油汚れも付きにくくなっています。 分解が簡単な構造になっており、反射板のクリーニングも容易です。 約100℃の耐熱性を持っています。
1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を、オイル窓部分には耐衝撃性に強く荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。
耐熱温度(℃) 100 形状 長形 材質 ポリカーボネート(PC)・ポリアミド(PA)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

油面範囲が広く最大で見やすい 耐熱用に最適
耐熱温度(℃) 105(MAX) 形状 丸形 材質 特殊透明プラスチック、(Oリング)NBR 耐圧力(MPa) 0.8(40℃)
1個
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

反射板は白色なので、油の有無を遠くからでも確認でき、朱色の点がはっきり見えます。
耐熱温度(℃) 90 形状 丸形
1個
379 税込417
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は白色で、少々暗い場所でも日の丸の表示がはっきり見えます。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。 熱にたいしては約100℃
寸法A(mm) 38.5 寸法F(mm) 28 寸法D(mm) 18 寸法E(mm) 4 寸法B(mm) 44 トラスコ品番 102-8758 種別 日の丸型 材質 (透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質 形状 丸型 質量(g) 15 寸法C(mm) 12 寸法G(mm) 12 耐熱温度(℃) 100 取付穴径(Φmm) 38.0±0.2
1個
869 税込956
当日出荷

セット内容 外枠・内枠、コーナー金具、コインロック、軸受け樹脂、ボード押え金具、ハンガー本体、ハンガーボルト、ねじ(M4×5) 材質 外枠・内枠:アルミニウム合金、コーナー金具:SPCC、ハンガー本体:SPCC、ロック:亜鉛ダイカスト、軸受け樹脂:ポリアセタール、ボード押え金具:SPCC、ハンガーボルト:Q195、ねじ:鋼製 寸法(mm) 465×465×30 シルバー 適合板厚(mm) 20~28 仕上 外枠・内枠:アルマイト処理、コーナー金具・ボード押え金具・ハンガー本体・ハンガーボルト・ねじ:電気亜鉛めっき 天井施工開口寸法(mm) 454×454 内枠ボード材切断寸法(mm) 412×412 取扱説明書 (1.1MB)
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

耐熱強化樹脂とガラスの採用で耐熱性・耐薬品性に優れています。 取り付けが簡単です。
仕様 ねじ込み式、日の丸タイプ 材質 ポリアミド(PA66) 形状 丸形 耐熱温度(℃) 135
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)