カムプーリーレンチのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
98件の「カムプーリーレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 ブレーキ ドラム抜き」、「ロックナットレンチフリー」、「掃除口レンチ」などの商品も取り扱っております。
アームはスプリング機構による開閉式で、常に開く方向へ張力が掛かるため安全性が良い。廻り止め用のピンは2種類あり、上記2タイプのカムプーリーに対応。グリップ部分はローレット加工を施し、握りやすくて力が掛けやすい。
用途カムプーリーの廻り止め専用工具。 適合 ピンホール型カムプーリー。星形カムプーリー トラスコ品番 823-0751 セット内容 ・カムプーリーホールドレンチ(本体) ×1コ。・ストレートピン×2本。・つば付きピン×2本 質量(kg) 1.1
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

頻度の多いカムシャフトシール交換時にプーリーを固定(供回り防止)する簡易型プーリー回転止め用ツール。 固定ピンがネジ式なので、プーリーを固定するときに工具本体をプーリーに密着させて使用できるので最適な状態での作業が可能です。
厚さ(mm) (本体部)9 全長(mm) 550
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

プーリーや円形状の部品等の脱着時に一緒に供回りをしないように固定するための工具です。
用途プーリーや円形状の部品等の脱着に 全長(mm) 380(ベルトは含まない状態) 最大使用荷重 130N・m 使用範囲(mm) 30~150 ベルト幅W×長さL(mm) 12.5×800 ベルト厚(mm) 8.3 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

スバル車のカムシャフトプーリーの固定に使用します。先端がオフセット形状になっているので便利です。
用途スバル車専用
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm) 220 エスコ品番 EA613XS-4 材質 特殊鋼 二面幅(mm) 5 商品構成 単品 ピン径(Φmm) 5 ピン開き(mm) 40~80
1個
7,070 税込7,777
当日出荷

1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

全長(mm) 220 エスコ品番 EA613XS-5 材質 特殊鋼 二面幅(mm) 6 商品構成 単品 ピン径(Φmm) 6 ピン開き(mm) 40~80
1個
7,070 税込7,777
当日出荷

デイトナが多くラインナップしている、原付1種/2種用駆動系パーツ類を交換する際や、消耗品の分解組立作業を実施する際に必要な工具セットをラインナップ!
ピッチ(mm) (ピン)25~150、(ツメ最大)135 ピン径(Φmm) 11
1個
4,695 税込5,165
当日出荷

フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。 ピン間隔固定用ロックボルト付 従来商品よりもピンの長さが長くなり、引っ掛けやすくなりました。
用途スクーターのプーリーと、クラッチアウターの脱着用 材質 CR-V 全長(mm) 330 ピン径(Φmm) 5・9(固定) 穴間隔(mm) 23~230 ピン長さ(mm) 5Φ:20、9Φ:13
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ピン穴付き丸ナットの締め付け取り外し専用スパナです。 柄部の後部回転部分への打撃ショック(片手ハンマー)による使用可能設計です。
全長(mm) 250 付属品 ピン(5×7、6×8)各2本1組 トラスコ品番 294-2925 質量(g) 600 商品構成 単品 ピン径(Φmm) 5×7・6×8 適合寸法(mm) 18~100
1丁
9,598 税込10,558
当日出荷

用途ディスクグラインダーのホイルナットの着脱に ピン径(Φmm) 4(使用範囲) 軸間距離(mm) 10~30(使用範囲)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カムシャフトプーリー・分寸法アポンププーリー専用固定工具です。 最小20mm~最大110mmの間でピン幅を調整することが出来ます。 196N・mまでの耐久性があります。
セット内容 レバーASSY、ピンASSY(固定側)、ピンASSY(移動側)、固定ボルトASSY、移動ボルトASSY 質量(kg) 0.958 ケース寸法(mm) 520×80×35
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

付属品 1.5・2・2.5・3・4mm各2セット エスコ品番 EA613XT 寸法(mm) ピン開き:8~100 商品タイプ セット品
1個
12,100 税込13,310
当日出荷

シティサイクルなどのリアドラムブレーキに対応する、ドラム着脱工具です。 長いハンドルで固く締まったドラムも確実に取り外しが可能な強力型です。
全長(mm) 390 質量(g) 560 最大開き(mm) 幅100(ピンセンター間)
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。 材質 (ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用範囲(mm) 20~95 ピン径(Φmm) 2.5・3・4・5・6・7・8・9 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

エスコ品番 EA613XL セット内容 ピンレンチ:1個 、ピン径:3.5・4・4.5・5・6・7・10mm(各2個) 商品構成 セット品 ピン開き(mm) 31.8~127
1個
13,400 税込14,740
当日出荷

用途タイミングベルト交換時使用します。 適合 V8 適合車種 X150-XK(10MY)、X250-XF(10MY)、X351-XJ(10MY) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
19,900 税込21,890
5日以内出荷

ピンの間隔を調整でき、ほとんどのハンガーワンに使えるヘビーデューティーな設計です。 焼入れ処理が施されたピンは交換式です。
全長(mm) 約200 板厚(mm) 約4 ピン径(Φmm) 2.4
1個
5,598 税込6,158
当日出荷