- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- カープラグのおすすめ人気ランキング
カープラグのおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新1,004件の「カープラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シガーソケットから電源取り出し」、「シガーソケット 電源 アダプター」、「シガーソケット スイッチ付き」などの商品も取り扱っております。
組み立て式の電源プラグ
持ちやすく、堅牢で安心感のあるデザイン
JIS規格に準拠した部品設計
使用可能電力
DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
適合
(コードサイズ)0.2sq、0.5sq
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
1.25sq線付き電源プラグ。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。通電の確認ができるインジケータLED付き。
用途シガーソケットやアクセサリーソケットからの電源取り出しに。電源プラグの補修に。
材質
本体/ポリカーボネート
種類
丸型
コンタクト形状
オス
仕様
シガープラグ
形状
ストレート
結合方式
ワンタッチ
耐酸性に富み、腐食知らず。良質の鉛を使用したネバリのある特殊合金でできていますので、強力で安全な施工を実現します。硬質壁に木ネジによって器物を取り付ける合理的なスクリューアンカーです。
用途コンクリート・ブロック・大理石に適しています。
配線・配管・ガス水道工事・衛生器具取りつけ工事・ダクト取りつけ工事などにも便利です。
DC12V・DC24Vに使用可能です。
5A管ヒューズ内蔵しています。
用途シガーライターソケットからの電源の取り出しの際に。
コード
0.75sq-長さ1m
使用可能電力
DC12V60W・DC24V120W以下
仕様
5A管ヒューズ内蔵
材質(本体)
ABS
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)
20×71
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
シガーライターより電源を取り出せます。
用途電装パーツ
仕様
耐熱タイプ
定格
DC12/DC24V 10A以下
コード長さ(cm)
30
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
ON-OFFできるスイッチ付き
持ちやすく、堅牢で安心感のあるデザイン
JIS規格に準拠した部品設計
インジケータLED付き
コード
0.5sq相当×約1m
使用可能電力
DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
仕様
ミニ管ヒューズ(5A)内蔵、アクセサリー照明LED(青)付
材質
本体/ポリカーボネート
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
シガーライターより電源を取り出せます。
用途電装パーツ
仕様
ON/OFFスイッチ
定格
DC12/DC24V 5A以下
コード長さ(cm)
30
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
4mケーブル付きシガーソケットプラグ!シガーソケットやアクセサリーソケットから電源を取り出すことが可能!
シガーソケットに接続して使用
4mケーブル付き(必要に応じてケーブル切断可)
0.75SQ(18AWG)
電流は約7.5A!市販品ソケットでは最長4mケーブル付き
・赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵)
24Vでは約180Wまでの機器に使用可
電圧(V)
DC12-24
最大電流(A)
13
ケーブル長(m)
4
ソケットサイズ(mm)
Φ26×67
質量(g)
30
ケーブル
0.75SQ(18AWG)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。
使用可能電力
DC12V80W以下
適合
DC12V車専用
長さ(mm)
205(コード部のみ)
適合電線径
0.75sq相当
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
取扱説明書
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
電源の取り出しに。ON・OFFスイッチ付。ONで点灯
使用可能電力
DC12V60W以下
材質
ABS
電圧(V)
DC12
最大電流(A)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
両面テープ貼り付け。
10Aヒューズ付き。
通電モニターランプ付き
レッド光
DC12V・DC24V共用
色
ブラック
仕様
通電モニターランプ付き、レッド光
適合
DC12V/24V共用
コード長さ(m)
2
最大電流(A)
約7A
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。
コード
0.75sq相当×約1m
使用可能電力
DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
自動車の12v電源を家庭用100V電源に変換する小型インバーターです。
車のシガーライターソケットに差し込むだけで、携帯電話やPDA、ポータブル機器、デジカメのバッテリーを車内で充電することが出来ます。
色
ブラック
材質
PC樹脂
寸法(mm)
50×106×32
質量(g)
59
使用温度範囲(℃)
0~40
周波数(Hz)
55
出力電圧(V)
AC100
入力電圧(V)
DC12(DC11・DC15)
定格出力(W)
20(抵抗電源付加及びスイッチング式電源負荷)
出力波形
矩形波
入力電流(A)
2.1
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
種類
丸型
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
定格
12V15A
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
オス側。定格:12V3A。外車で使われている純正ヘラタイプシガーソケットから電源を取る際に使用。海外車両で国内のシガーソケットオスが使用できない時に交換。。
定格電圧
12V 3A
USBTYPE-C3.0A対応
お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。
家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力30W以内)
USBはiPHoneとandroidを自動識別
ファンレスで動作音がしない
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応
コンパクトで取り付けやすい
5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)
143
出力
USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)
出力電圧(V)
AC100/DC5
入力電圧(V)
DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
59×80×26
定格出力(W)
30(USB出力含む)
電源コード(m)
0.9
出力波形
調整矩形波
USBポート
Aタイプ/Cタイプ
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
シガープラグ付DCコード [3極DCプラグ/1A](セルスター製ドライブレコーダー・レーザー受信機専用)
<対応ドライブレコーダー>
CSD-600FHR/CSD-610FHR/CSD-620FH/CSD-630FH/CSD-660FH/CSD-670FH/CSD-690FHR
CSD-750FHG/CSD-790FHG/CS-11FH/CS-21FH/CS-31F/CS-81WQH/ CS-91FH/CS-41FH/CS-51FR
CS-61FH/CS-32FH/CS-360FH/CS-71FW/CD-20/CS-92WQH/CS-72FH/CS-23FH/CS-33FH/CD-50
<対応レーザー受信機>
AL-02R
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。
コード
0.75sq相当×約2m
使用可能電力
DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
仕様
管ヒューズ(5A)内蔵、クワ型端子(Φ6)付。交換可能ヒューズ/15A(平型・ミニ平型・低背 対応)
付属品
交換用平型ヒューズ(15A)、交換用低背ヒューズ(15A)
材質
本体/ABS
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。
用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!