- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 液状ガスケット
- ガスケットはがしのおすすめ人気ランキング
ガスケットはがしのおすすめ人気ランキング
2026/01/03更新116件の「ガスケットはがし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガスケットリムーバー 液状」、「バッテリー用ドライバー」、「ガスケットリムーバー」などの商品も取り扱っております。
塩素系溶剤を含有していません。
剥離性に優れていますのでこびりついた固形ガスケットや液状ガスケットを簡単にはがすことができます。
はがし作業にかかる時間と手間を大幅にはぶけます。
用途固形・液状ガスケットの除去。各種汚れの除去。
ガスケットの剥離・カーボン除去スプレー
こびり付いたガスケットの剥離・カーボンの除去・塗装の剥離に使用するスプレータイプの剥離剤です。
剥離効果が強力な為、マスキングを実施する等、他の部品に飛散しないよう注意してください。また、作業の際には保護眼鏡、保護マスク、保護手袋等を着用するなど注意してください。
容量(mL)
300
危険物の類別
非危険物
1本(300mL)
¥2,520
税込¥2,772
当日出荷
機械及び部品などに焼きついたガスケット・パッキン・接着剤・グリス・ペンキシール等を機械や部品に損傷を与えることなく、すばやく除去します。
用途高熱ではりついたパッキンはがしに
成分
塩素系溶剤・アルコール系溶剤・増粘剤
引火点(℃)
なし
揮発分
あり
外観
無色透明液体
発火点(℃)
662
危険物の類別
非危険物
燃焼性
なし
1本(320g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
取扱説明書
(0.59MB)
回転数(min-1[r.p.m])
22000
コレットサイズ(mm)
6
空気消費量(L/min)
150
質量(kg)
0.5
使用空気圧力(MPa)
0.62
全長(mm)
144
仕様
エアインレット:Rc1/4
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
金属パーツの洗浄に欠かせない脱脂&洗浄ケミカル。汚れの種類や状態によって使い分けることをおススメします。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
はく離の困難なパッキンやシール剤のはく離を容易にします。
用途こびりついたパッキンやペイントのはく離に。頑固な油汚れ、接着剤の除去に。
仕様
スプレー後の状態:液状(気化)
成分
溶剤、添加剤
トラスコ品番
123-0859
色
無色透明
使用温度範囲(℃)
0~35
1本(420mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
自動車用エンジンや産業機械の各種ガスケット類の剥離や表面の仕上げ作業に使用します。;刃部全長が短く、しなりにくいため、細かい作業に最適です。
全長(mm)
180
刃厚(mm)
1.5
材質(刃)
ステンレス
お手持ちのドリルでこびり付いたガスケットの除去が簡単に出来ます。
付属品
パッド2個付き 荒目(緑)/中目(白)
シャフト径(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッド径(Φmm)
50
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
耐摩耗性に優れています。サビや変形の少ないセラミックチップです。刃が食い込まず、スムーズな切断が可能です。削りカス・粘着ノリ等が刃に付着しません。刃の両サイド面も使用可能です。
用途自動車のエンジンや産業機械のガスケット類の剥離や表面の仕上げ作業。
寸法T(mm)
3
はく離の困難な成形ガスケット、液状パッキンなどをフランジ面から数分のうちにすばやくはく離。特殊フォーミング作用で部品を傷つけません。
塩化メチレンを含まず環境に優しいタイプです。
用途焼付いたガスケット落とし。
トラスコ品番
290-1510
色
白
質量(g)
424
主成分
ジメトキシメタン
希釈溶剤
脂肪族グリコールエーテル・MEK・炭化水素
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.002L
危険物の性状
非水溶性
1本(400mL)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
塩化メチレンと繊維素系の高分子を配合した強力なはく離剤です。はく離して汚れた部分は、水洗いして取り除くことができます。
用途エンジン本体の焼き付いたパッキンのはく離(シリンダーブロックのシリンダーパッキング、シリンダーヘッドのカバーパッキング)。頑固な油汚れや接着剤の除去。塗装のはく離
成分
塩化メチレン、増粘剤(高分子物質)、芳香族系溶剤、アルコール類、LPG
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
210mL
危険物の性状
非水溶性
1本(300mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ロックタイトガスケットリムーバーはエンジンの付いた成形ガスケット、ゴム系ガスケット、液状パッキン、ロックタイトガスケットエルミネータ、焼付いたカーボン、頑固な油汚れなどを数分ではく離します。
アルミニウム面で使用しても腐食しません。
プラスチック、リノリウム、合成繊維材料には対応しません。
特殊フォーミング作用で剥離するため部品を傷つけません。
用途成形ガスケット、液体ガスケット、焼き付いたグリースやペイント、木材のペイント、ワンスなどの剥離に
成分
塩化メチレン・界面活性剤・増粘剤・LPG
色
白色、半透明泡状
液性
アルカリ性
危険物の類別
非危険物
ハンマーで叩ける貫通型グリップ。刃部はステンレス製でサビに強い。
用途ペンキはがし・サビ、汚れ落としに
材質
刃部:ステンレスSUS420J2 柄部:TPR+PP
自動車補修用の塗料はがし液です。
自動車メーカーの純正塗装だけでなく、一般的な塗料(油性・水性・合成樹脂・ラッカー・ニス類)の塗膜をカンタンに剥離します。
塗料(油性・水性・合成樹脂・ラッカー・ニス類)の塗膜を簡単に除去します。
機械類の油汚れや接着剤なども除去します。
危険物の類別
非危険物
1本(250mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
バッテリーキャップの取り外し用。
用途車両整備に。
質量(g)
33
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
液状ガスケットやシールパッキンを膨潤・軟化させ剥離作業をよりスムーズにします。
成分
ジメチルエテール50-60・テトラヒドロフラン25-35・メチルエチルケトン1-10・メタノール1-10・炭化水素系溶剤1-10
危険物の類別
非危険物
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
からみがなく、研削力に優れています。面によくなじみ、えくぼ部分に入りやすくなっています。ロロックサンダー5360で使用します。
用途色はぎ、錆とり、ボディーシーラー、アンダーコートの除去に適します。
外径(Φmm)
50