クッキングマットのおすすめ人気ランキング

2026/03/04更新
163件の「クッキングマット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キッチン 耐熱シート」、「シリコンマット」、「パンマット」などの商品も取り扱っております。
クッキングシリコーンマット タイガークラウンランキング1位
生地がつきにくく、こねる時にずれにくい。生地をマットの目盛サイズに伸ばすと、使用するタルトやパイ型の目安サイズになります。滑りにくく、お手入れが簡単です。マットの四方サイドにメモリが付いて便利。
材質グラスファイバー繊維入シリコーンシート幅(mm)600高さ(mm)1質量(g)180奥行(mm)400耐熱温度(℃)-20~200
1枚
1,998税込2,198
当日出荷

ジャンボ ミラクルクッキングマット 名古屋工芸ランキング2位
素質:シリコン樹脂耐熱温度:100℃厚み:大小共に0.26~0.27mm。打ち粉を使わなくても生地がつかず大変便利です。すべり止め加工が施してありますので、すべらず 安心してご使用できます。リバーシブルタイプですので、両面で使用できます。
材質シリコン樹脂
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

cotta パンこねマット cottaランキング3位
広げるだけで作業台になるシリコンマットです。 洗って繰り返し使えるので衛生的です。 ケーキを等分にカットできるメモリ付き。 丸めて収納できるので場所を取りません。
材質シリコン外形寸法(mm)400×500耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-40
1個
979税込1,077
当日出荷

クッキングシリコーンマット 10取 協栄化成ランキング4位
耐熱温度:-40℃~+250℃。離型製が良好です。吸水性がなく乾燥が早く衛生的です。生理的不活性で安全です。材質:サイベーク(ガラスクロスにシリコーンをコーティング)
材質サイベーグ寸法(幅W×奥行D)(mm)280×240厚さ(mm)0.4質量(kg)0.032サイズ10取TKG品番9-1041-0903TKG品番(2017)6-0917-0903
1個
1,998税込2,198
翌々日出荷

シリコンマット マトファーランキング5位
1個
4,998税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

耐熱温度:-40℃~+250℃。離型製が良好です。吸水性がなく乾燥が早く衛生的です。生理的不活性で安全です。材質:サイベーク(ガラスクロスにシリコーンをコーティング)
材質サイベーグ寸法(幅W×奥行D)(mm)490×340厚さ(mm)0.4質量(kg)0.08サイズ6取TKG品番9-1041-0901TKG品番(2017)6-0917-0901
1個
2,998税込3,298
翌々日出荷

シルパットはシリコンとグラスファイバーで作られたベーキングシートです。 表面に模様の入ったビスキュイなど、シルパットがなくては実現しないレシピも多く、とても重宝なアイテムです。
材質グラスファイバー(シリコン加工)
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1枚
2,398税込2,638
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

生地の練り、及びのし台、クッキー等の抜き台に、敷いてご使用ください。
材質綿サイズミニ寸法(横×縦)(mm)500×470TKG品番9-1130-2301TKG品番(2017)6-1004-1401
1個
1,098税込1,208
翌々日出荷

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)1材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2。引張強さ変化率(%):-14。切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
269税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

耐熱温度:-40℃~+250℃。離型製が良好です。吸水性がなく乾燥が早く衛生的です。生理的不活性で安全です。材質:サイベーク(ガラスクロスにシリコーンをコーティング)
材質サイベーグ寸法(幅W×奥行D)(mm)385×300厚さ(mm)0.4質量(kg)0.055サイズ8取TKG品番9-1041-0902TKG品番(2017)6-0917-0902
1個
2,998税込3,298
翌々日出荷

1個
1,898税込2,088
当日出荷

1枚
2,398税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐薬・耐熱・耐寒性に優れています。実験台上での耐薬・耐熱用の一次保護マットや、すべり止めマットに使用できます。
材質シリコンゴム耐熱温度(℃)-30~+220
1枚
1,190税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1個
3,998税込4,398
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

非粘着性・滑り性・耐薬品性に優れるフッ素樹脂面と、クッション性・グリップ性に優れるシリコーンゴム面を併せ持つマットです。オモテ面がフッ素樹脂で覆われており、作業台に敷くだけで、容易に非粘着性、滑り性、耐薬品性環境を再現します。ウラ面のシリコーンゴムがグリップ性を有しており、マットのずれを気にすることなく作業ができます。PTFE面を上にしていただき、滑り性・非粘着性・耐薬品性の必要な作業ができます。グリップ性のあるシリコーン面が下(作業台側)になりますので、マットのずれを気にせず作業ができます。
用途仕上げ工程や検査工程等での作業台保護に。作業台の上で、物を滑らせたいところに。粘着剤や薬品を使用する際の作業台保護に。材質ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)+シリコーントラスコ品番420-4425厚さ(mm)0.35質量(kg)0.4ホワイト奥行(mm)750間口(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
21,980税込24,178
当日出荷

耐薬品性・耐熱性に優れており、実験台や作業場の上に敷いて使用できます。お好みのサイズにカットして使用できます。汚れた際に拭き取りしやすく便利です。
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-30~+230
1個
1,070税込1,177
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

従来のシリコンシートの欠点である「引裂きの弱さ」を大幅に改良した高グレード品になります。各種薬品にも強い耐性。環境ホルモンの疑いのある物質を含まない。食品衛生法昭和61年厚生省告示第85号(改定:平成24年厚生労働省告示第595号)適合品。
用途金型成形機材質シリコン(SI)耐熱温度(℃)-30~150引張強度(MPa)10.0硬さ(デュロメータA)45切断時伸(%)600引裂き強度(kN/m)43(切込み無しアングル形)
1枚
1,398税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

人工大理石やタイル等の調理台をキズ・汚れから守ります。 作業中にすべりにくく、物を置いてもズレにくいシリコン製です。 スペースに合わせ、ハサミで自由にカットできます。
1個
3,998税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)