- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイクメンテナンスツール
- クラッチナットレンチのおすすめ人気ランキング
クラッチナットレンチのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新106件の「クラッチナットレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クラッチロックナットレンチ」、「クラッチ工具」、「クラッチホルダー」などの商品も取り扱っております。
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
クラッチシュー及び、クラッチセンタースプリングのメンテナンス時に最適なツールです。
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
差込角(mm)9.5内径(Φmm)20×24
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
クラッチのオーバーホール時の必需品!両口タイプと違って、オフセットが小さくて力を掛けやすいです。
HONDAミニバイクのクラッチの分解や組み付け時のロックナット(クラッチセンターナット)のゆるめはもちろん締め付けに便利な工具です。
用途ミッション車専用外径×内径(Φmm)30×24差込角(mm[inch])9.5[3/8]代表車種・モンキー / モンキーR / モンキーRT・ ゴリラ(フレームNo.Z50J-1300017~)・NSR50 / NSR80・ NS-1・ NS50F・MBX50・ CRM50 / CRM80
1個
¥729税込¥802
当日出荷
トラスコ品番811-7661全長(mm)72差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法D1(Φmm)28.5寸法D2(Φmm)27寸法D3(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598税込¥2,858
9日以内出荷
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
差込角(mm)9.5内径(Φmm)18.3外径24mm
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
付属品ゆるみ防止のロックナット全長(cm)32ピン径(Φmm)5.5と11穴間隔(mm)(ピン)45-145ピン長さ(mm)45~145
1個
¥3,898税込¥4,288
翌々日出荷
シグナスX・マジェスティー125/250・グランドマジェスティー等に!
寸法(mm)46
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
二面幅(mm)34差込角(sq.)12.7
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
適合機種KF358、KF568、KF868、KM328、KM336、KM345、KM556、KM590、KM598、KM706、KM728、KM828、KM871等のカートリッジ固定ナット用
1個
¥3,798税込¥4,178
当日出荷
フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。
ピン間隔固定用ロックボルト付
従来商品よりもピンの長さが長くなり、引っ掛けやすくなりました。
用途スクーターのプーリーと、クラッチアウターの脱着用材質CR-V全長(mm)330ピン径(Φmm)5・9(固定)穴間隔(mm)23~230ピン長さ(mm)5Φ:20、9Φ:13
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
クラッチロックナットを外す際に使用します。
用途バイクのメンテナンス作業に差込角(mm)12.7材質炭素鋼
クラッチの分解や組付けに使用する専用工具です。
用途クラッチの分解や組付けに材質合金鋼差込角(mm)12.7外径×内径(Φmm)36×30、32×26適合車種プレスカブ、スーパーカブ、C50カスタム A-C50 ビジネス MD50 MD70 MD90 ダックス A-AB26 ゼルビス、VT250F MC25 ジェイド、CB250F、CBR250RR MC22、MC23 RVF400R、RVF NC35 NAS750、ナイトホーク RC39 CB750、VF750Cマグナ RC43
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
ホンダ系ミッション車のクラッチセンターロックナット脱着の際に必要な専用工具です。クラッチアウターホルダーと共に使用して下さい。
1/2インチ(12.7mm)トルクレンチを使用して下さい。
クラッチの分解や組付けに使用する専用工具です。ホンダ専用です。
用途クラッチの分解や組付けに材質合金鋼差込角(mm)12.7外径×内径(Φmm)30×24、25×20適合車種ホンダミニバイク( TL125s、FTR223、クロスカブ110、GPX POPz 125、MSX125、スーパーカブJA10)
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
デイトナが多くラインナップしている、原付1種/2種用駆動系パーツ類を交換する際や、消耗品の分解組立作業を実施する際に必要な工具セットをラインナップ!
ピッチ(mm)(ピン)25~150、(ツメ最大)135ピン径(Φmm)11
1個
¥4,695税込¥5,165
当日出荷
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
差込角(mm)9.5外径×内径(Φmm)30×24代表車種モンキー/バハ、ゴリラ(フレームNo.Z50J-1300017~)、モンキーR/RT など
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
差込角(mm)12.7全長(mm)60寸法D1(mm)1:22、2:26、3:30、4:33、5:37、6:44、7:50、8:56、9:63、10:69、11:75寸法D2(mm)1:15.5、2:18.5、3:21.5、4:25、5:27.5、6:33.5、7:38.5、8:44.5、9:50.5、10:55.5、11:61.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ZL(mm)1:2.9、2:2.8、3:3.8、4:3.8、5:3.8、6:4.8、7:4.8、8:4.8、9:5.8、10:5.8、11:5.8寸法ZB(mm)1:3.3、2:3.8、3:4.3、4:4、5:5.8、6:5.3、7:5.8、8:5.8、9:6.3、10:6.8、11:6.8
1セット
¥31,980税込¥35,178
当日出荷
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品