- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- クロスバーのおすすめ人気ランキング
クロスバーのおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新808件の「クロスバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「筋交いワイヤー」、「筋交い」、「補強バー」などの商品も取り扱っております。
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
寸法L(mm)
190
質量(g)
90
寸法D(Φmm)
9
1本
¥369
税込¥406
5日以内出荷
システムラック用のクロスバー 木ネジ付
用途空間演出 商品陳列
長さ(mm)
1,250
1セット
¥5,698
税込¥6,268
11日以内出荷
ウッドシェルフ専用。補強箇所を増やしたり、横連結を増やす際の補強用クロスバー。ネジ、ナット付属。本体幅によってサイズが異なり、2サイズ展開。
用途ウッドシェルフ用クロスバー
材質
スチール(粉体塗装)
取扱説明書
(0.68MB)
吊りボルト振れ止め金具BTYR1-W□と併用し、梁からの振れ止めができます。
表面処理
電気亜鉛めっき(U)
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「筋交い」は「AliSTアリスト」で作成した棚の強度を上げるための金具です。面積の大きい枠に取付けてください。
材質
鉄
長さ(mm)
1205
適合パイプ径(Φmm)
25
棚受け金具
棚受アクセサリー
1セット
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
スピンナハンドル握り部穴に差し込んでT形ハンドルとして使用できます。
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
壁用M10ステンロッド(筋かい部分)はターンバックル式になっているため、微妙な建ち修正も容易です。
新築、リフォームなど使用方法は自由自在。特にリフォームは壁をすべて剥がす必要もなく、作業性が大幅にアップします。
オールステンレス製だから、意匠使いにも最適です。開口部分を耐力壁にもできます。右ネジ側には、黒いゆるみ止めナットがついています。スパナでツブシ部分をつまんで廻してください。※59737265のコボットステンブレースセットで取付してください。
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
吊りボルト振れ止め金具BTYR1-W□と併用し、梁からの振れ止めができます。
両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。
材質
鉄
ロープ径(Φmm)
3-4.3
箱入数
5本
差込角(mm)
6.35
全長(mm)
115
トラスコ品番
853-1891
材質
クロームバナジューム鋼
質量(g)
30
1丁
¥149
税込¥164
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法L(mm)
250
質量(g)
215
寸法D(Φmm)
12
1本
¥599
税込¥659
7日以内出荷
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
寸法L(mm)
110
質量(g)
23
寸法D(Φmm)
4
1本
¥259
税込¥285
7日以内出荷
色
銀
表面処理
電気亜鉛メッキ
許容静荷重(N[kgf])
12061[1299]
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
200
トラスコ品番
853-1893
材質
クロームバナジューム鋼
質量(g)
180
1丁
¥299
税込¥329
4日以内出荷
ナットスピナハンドルに取り付けて、T形ハンドルとして使用できます。
全長(mm)
250
トラスコ品番
372-0578
質量(g)
225
1個
¥489
税込¥538
3日以内出荷
表/裏共に寸法写しが可能な両面フラット設計。
軽量ボディ、最短1640mmにたためるので、移動・収納に便利。
13尺筋交いにも対応。内寸写しに便利な90°目印。
用途内寸尺・筋交い定規として。対角検査に。
仕様
アルミ角パイプ4段継
材質(本体)
アルミ
外形寸法(mm)
縦1640×横90×奥44
本体質量(g)
1200
伸縮範囲(mm)
1640~4100
1本
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷