コネクターターミナルツールのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
89件の「コネクターターミナルツール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コネクタ ピン 抜き 工具」、「配線 抜き工具」、「ダイナミックコネクタ引抜工具」などの商品も取り扱っております。
引抜き工具 日立オートパーツ&サービスランキング1位
1セット(2本)
5,298税込5,828
当日出荷

端子リリースツール 5本セット モノタロウランキング2位
持ち運びや収納に便利な専用ケースが付いています。グリップ部をローレット加工しているので、すべりにくく、細かい作業にも適しています。
用途プラグ、コネクター、カプラーからの端子取り外しに。材質難鋼板、アルミニウム全長(mm)約83幅×厚さ(mm)先端/1.0×1.0、1.5×1.0、1.8×1.0、1.5×0.3、2.0×0.8
1セット(5本組)
2,198税込2,418
当日出荷

端子抜き工具 モノタロウランキング3位
端子を抜き取る作業に便利です。
用途110型、250型、MT・HM防水コネクターに対応全長(mm)約95、約109材質(本体)SCM440材質(クリップ)PP
1セット(2本)
1,698税込1,868
当日出荷

マイクロピック エスコランキング4位
エスコ品番EA566AKセット内容ダブルアングル、ストレート、バヨネット、フック、45°材質(ニードルチップ)ステンレス、(ハンドル)スチール全長(mm)140
1セット(5本)
3,660税込4,026
当日出荷

ターミナル抜取ツール モノタロウランキング5位
この工具を使えばカプラー内の端子を傷つけずに抜く事が可能です。6種類の先端でいろいろな端子形状に使用できます。
1個
1,398税込1,538
当日出荷

1セット(2本)
2,298税込2,528
当日出荷

多様なプラグ・コネクター形状に対応。 プラグ・コネクターをハウジングからダメージを与えずに引き抜く工具です。 リード線・IC・コンデンサーなど電子部品の配置位置の修正に便利です。
材質軟鋼板、アルミニウム
1セット(5本組)
4,398税込4,838
当日出荷

取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。
寸法L(mm)150質量(g)40寸法d(mm)4寸法l(mm)65
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

カプラ壁とプラグの狭い隙間のウィングを押し下げる極細のチップ形状です。
セット内容Tip(0.15×0.6mm)、Tip(0.15×0.8mm)全長(mm)153
1セット(2本組)
2,698税込2,968
当日出荷

ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質SUS303G/C3604寸法A(mm)12表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)64寸法C(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


1個
3,898税込4,288
当日出荷

セーフティ・スプリング内蔵により、イジェクタ・ピンをスリーブ内に収納し、落下時の衝撃や変形を最小限に抑えます。
用途コネクタのピン外しに。材質ステンレス全長(mm)62質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。全長(mm)約140形状直型・L型・フック型・異型軸径(Φmm)約3質量(g)約120材質(軸)クロームバナジウム材質(グリップ)PP柄長さ(mm)約67
1セット
539税込593
当日出荷

プリント基板の補修・組み立てに便利な補助工具6本セットです。
トラスコ品番468-7167全長(mm)約180
1セット(6本)
1,998税込2,198
当日出荷

シングルタイプ・ダブルタイプのカプラーに対応! カプラー外しに!特にスピードメーター裏の配線カプラーの脱着に便利です。
全長(mm)190トラスコ品番323-0317質量(g)190
1丁
6,898税込7,588
当日出荷

外しにくいコネクタのロック解徐と引き抜きに。
全長(mm)215RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,098税込4,508
当日出荷

タイヤハウス等の外装クリップはもちろん内装用のトリムクリップまで使用可能です。
用途外装クリップや内装用のトリムクリップに使用します全長(mm)180
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

指では行えない、Oリング交換やスプリングの取り付け作業には、ピックツールが必要です。多種多様な状況に多数のピックツールを用意しました。
付属品専用ハンドル(マグネットタイプ)、収納ビニールケース全長(mm)(ピック+ハンドルジョイント時)150先端形状ストレート、45°、90°、ラウンド
1セット
1,098税込1,208
当日出荷

外しずらいカプラーが簡単に外せます!
用途配線コネクター取外し用全長(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898税込2,088
当日出荷