ゴムブーツのおすすめ人気ランキング

2026/02/17更新
258件の「ゴムブーツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レバー ブーツ」、「ゴム ジャバラ」、「ゴムベローズ」などの商品も取り扱っております。
ジョイント ブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ランキング1位
保安、防塵用としてご利用下さい。
用途給油メンテナンス用材質ニトリルゴムNBR最高使用温度(℃)90
1個
999税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

プロペラシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ランキング2位
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
主な適合純正品番27153-83001高さ(mm)66.0メーカースズキ上部内径(mm)24.0主な適合車種ジムニー下部内径(Φmm)34.0
1個
579税込637
当日出荷

ジョイント用ゴムカバー CW型 サンユーテックランキング3位
ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。 中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。 中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
種類ゴムタイプ材質NBR許容温度(℃)-25~+90適合KD型・LD型等RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ランキング4位
1個ほか
869税込956
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(110種類の商品があります)

ステーブーツ TANAX(タナックス)[バイク用品]ランキング5位
TANAX(タナックス)[バイク用品]ステーブーツ
ミラーの取付部をホコリなどから保護。 ネジアダプターなども隠せて、簡単にドレスアップが可能。
材質ラバー全長(mm)52径(Φmm)(ステー)9.8
1セット(2個)
629税込692
当日出荷


ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。 中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。 中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
種類ゴムタイプ材質NBR許容温度(℃)-25~+90適合K型・L型・SU型・KH型・LC型等RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098税込1,208
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイントブーツ
材質ニトリルゴムNBR仕様ブーツリング:添付厚さ(mm)1.5最高使用温度(℃)90
1個
2,398税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)



ジャバラ形状である事と、大径と小径が150%伸長する事により1種類で多くの車種をカバーできる汎用性があります。 従来品と違い、ジャバラ構造のため、ブーツが柔軟に動き、はめ込み部分に負担をかけません。 特に叩き込みタイプは、きっちりはまります。さらに、グリスを追加充填する際などには、一度取り付けたブーツを外しても、金属部分の損傷がなく、再度取り付けることができます。 また、ジャバラ構造にしたことで、ブーツ内側に付着していたグリスも、ジョイント部によく馴染むようになりました。
用途自動車用ボールジョイント部及びタイロットエンド部用ブーツ
1個
349税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)


LAMP(スガツネ工業)シリコン製ジャバラ BLW型
直線運動装置や、ケーブルの保護などに使用します。シリコーンゴム製のため耐油・耐熱に優れています。耐熱温度は約200 ℃です。専用のジョイントを使用すると、複数のジャバラを連結できます。キャップの中央部の穴は用途に合わせて大きく加工できます(お客様にて行ってください)。耐久伸縮回数は約20万回(参考値)と長寿命です。受注対応で材質違いのエチレンプロピレンゴム製またはニトリルゴム製もご用意できます。
材質シリコーンゴム(Q)オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
2,398税込2,638
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1セット(12個)ほか
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

インナーケーブルに装着し、水やホコリから保護するゴム製ブーツ
ブラック長さ(mm)35
1セット(2個)ほか
449税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1セット(2本)
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


1個
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)