シマノローラーブレーキのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
85件の「シマノローラーブレーキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 後輪ギア」、「26インチ リアホイール」、「自転車ホイール交換」などの商品も取り扱っております。


BR-IM31-R リア用ローラーブレーキ SHIMANO(シマノ)ランキング3位
SG-3R75用 付属/ブレーキ取付ナット 7.2mm (BC3/8)
仕様制動力:0.9、熱放散:1未満、クーリングフィンなし:利用可能ブラック/シルバータイプノーマル適合ホイールサイズ(inch)26 ~ 28直径(mm)クーリングフィン:90
1個
3,598税込3,958
当日出荷

後輪 ステンレスホイール 内装3段(ローラーブレーキ用) アサヒサイクルランキング4位
内装3段変速機付ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:ステンレス、スポーク:スチール規格W/Oセット内容ハブナット、ワッシャータイプ内装3段(ギア無し)軸長(mm)182使用ハブシマノエンド幅(mm)119前後区分後輪
1本
12,980税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

サーボブレーキ ワイヤー式 Karasawa(唐沢製作所)ランキング5位
シティ車、軽快車、ミニサイクル、スポーツ車、折畳み自転車、小径車等
内径(Φmm)(ドラム)90
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

軽快車、シティ車、スポーツ車、折りたたみ車対応。
ブレーキ種類サーボブレーキ全長(mm)175ブラック質量(g)600内径(Φmm)(ドラム)90
1個
2,798税込3,078
当日出荷

ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチールセット内容ハブナット、ワッシャー歯数14T軸長(mm)180使用ハブシマノエンド幅(mm)120.5前後区分後輪
1本
4,598税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

外装6段変速機用ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチールセット内容ハブナット、ワッシャータイプナットボス6段エンド幅(mm)132前後区分後輪
1本
3,898税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

シティサイクルなどのリアドラムブレーキに対応する、ドラム着脱工具です。 長いハンドルで固く締まったドラムも確実に取り外しが可能な強力型です。
全長(mm)390質量(g)560最大開き(mm)幅100(ピンセンター間)
1個
6,898税込7,588
当日出荷

内装3段変速機付ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール規格W/Oセット内容プッシュロッド、ハブナット、ワッシャータイプ内装3段(ギア無し)軸長(mm)191使用ハブシマノエンド幅(mm)119前後区分後輪
1本
11,980税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

外装6段変速機用ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:ステンレス、スポーク:スチール規格W/Oセット内容ハブナット、ワッシャータイプナットボス6段軸長(mm)200使用ハブシマノエンド幅(mm)132前後区分後輪
1本
4,998税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:ステンレス、スポーク:スチール規格W/Oセット内容ハブナット、ワッシャー軸長(mm)180使用ハブシマノエンド幅(mm)120.5前後区分後輪
1本
5,898税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

サギサカ(SAGISAKA)ブレーキ バラ
一般車用バンドブレーキです。
仕様バンドブラック前後区分一般車後用
1個
2,788税込3,067
5日以内出荷

内装3段変速機付ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:ステンレス、スポーク:スチール規格W/Oセット内容プッシュロッド、ハブナット、ワッシャータイプ内装3段(ギア無し)軸長(mm)191使用ハブシマノエンド幅(mm)119前後区分後輪
1本
11,980税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

シティ車、軽快車、ミニサイクル、スポーツ車、折畳み自転車、小径車等
ブレーキ種類サーボブレーキ内径(Φmm)(ドラム)90
1個
2,898税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
6,498税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ブレーキローラーは、フローラック、グラビティコンベヤシステムの搬送スピードを制御するローラーです。 ブレーキ効果は、コンベヤ上の荷重と搬送スピードに比例します。 搬送スピードを滑らかにコントロールします。 もちろん動力不要でメンテナンスフリーです。
質量(kg)(搬送物質量)25~800質量(g)923速度(進入速度)18m/分以下
1個
21,980税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)ブレーキローラー P30
フライホイールの原理を応用したシューター用のブレーキです。 ~10kgまでのワークに対し、制動をかけることができます。 アルミコロコンを併用することで、取り付け高さの調整をせずに使用することができます。 フライホイールΦ50t5(GFW-516)を2個使用しています。
適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/タイヤ:ゴム/カラー・歯車・ブッシュ:樹脂/ピン:鉄・ステンレス/シャフト:鉄/ボルト:ステンレス質量(g)569シリーズGF
1個
12,980税込14,278
9日以内出荷

リアホイール
用途後輪(タチ無し)材質アルミシルバー前後区分後輪
1本
4,898税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

オートライト車の交換用リム組みです
材質リム:アルミ、スポーク:スチール規格W/O仕様ハブダイナモ:シマノ製DH-2N40セット内容ハブナット、ワッシャー、歯付座金軸長(mm)150端子数2エンド幅(mm)93前後区分前輪
1本
5,998税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)