- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- シャフト連結のおすすめ人気ランキング
シャフト連結のおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新210件の「シャフト連結」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「延長シャフト」、「シャフトアダプター」、「シャフトジョイント」などの商品も取り扱っております。
ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度
SUS303で強力結合、耐蝕性大
材質
SUS
種類
リジッドタイプ
軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置
種類
リジッドタイプ
締付ミニ円盤用シャフト 3471009を2本連結する場合に使用するジョイントパイプです。
材質
鋼
材質/仕上
鋼/光沢クロメート処理
質量(g)
1.2
仕上
光沢クロメート処理
1個
¥23
税込¥25
4日以内出荷
2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
許容偏角(°)
1
適合
汎用モータ。ステッピングモータ
軸穴種別
キー・止めねじタイプ
材質(本体)
アルミ合金
種類
ジョータイプ
使用温度範囲(℃)
-20~80
基準規格
新JIS規格対応
材質(スパイダー)
NBR(ニトリルゴム)
バックラッシ
有
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類
スリットタイプ
許容偏角(°)
2
材質(本体)
A2017
タイプ
セットスクリュータイプ
適合軸公差
h6およびh7(推奨)
表面処理
アルマイト処理
付属品
六角穴付き止めねじ
ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度
アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ
材質
アルミ
種類
リジッドタイプ
ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度
SUS303で強力結合、耐蝕性大
材質
SUS
種類
リジッドタイプ
付属品
六角レンチ
表面処理
クロームメッキ
仕上
クロームメッキ
ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度
アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ
材質
アルミ
種類
リジッドタイプ
丸フランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。
形状
フランジ形
付属品
六角穴付き止めねじ
材質(本体)
SS400
表面処理(本体)
無電解ニッケルメッキ
合理的設計に基づく鍛鋼製品(SF490A)及び、鋳鋼製品(SC480)で、ダクタイル鋳鉄品と比較して、強度は2倍(メーカー比)、小型ながら充分な強度解析がなされた信頼できる製品です。ボルトはSCM3高抗張力キャップスクリューを採用した結果、高い締付力が得られ、ゆるみ止め効果が一段と高くなっています。軽量で、立割型ですから軸移動の必要がなく、狭い場所でも組立・保守が簡単に行えます。固定型カップリングですからバックラッシュが全くなく、又、突起部分がないので回転中も安全です。
種類
リジッドタイプ
エンジニアリングプラスチックの耐疲労性を生かしたミニチュアサイズのカップリング
アルミ合金などの金属製よりも耐曲げ疲労性に優れ、軽くスムーズな回転伝達を実現
ロータリースイッチやエンコーダ、小型モータなどの軽負荷伝達に
電気的絶縁が必要な回転伝達部に
種類
スリットタイプ
優れた加工技術と厳しい品質管理で、単管パイプのジョイントに求められる機能を充分に発揮。もちろん仮設工業会の認定品。パイプとパイプをがっちりつなぎ、足場作業の安全をしっかり守ります。
用途単管(Φ48.6)と単管(Φ48.6)を繋ぎ、延長する際に使用する製品です。単管はピン付をご使用願います。
質量(kg)
0.64(1個)
規格
(社)仮設工業会認定品
丸フランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。
形状
フランジ形
付属品
六角穴付き止めねじ
材質(本体)
SUS304
材質
鉄
質量(g)
55
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
材質(本体)
SUS303
種類
リジッドタイプ
許容偏角(°)
2
許容偏心(mm)
0.2
付属品
六角穴付き止めねじ
種類
セレーションタイプ
UJに比べスリット部が長くなっており、単体使用時の許容心ずれ量が向上
単体で曲りと心ずれの両方を軽く吸収
スムーズな回転伝達をコンパクトに実現
電気的絶縁が必要な回転伝達部に
材質
ガラス繊維強化樹脂
種類
スリットタイプ
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。
許容偏角(°)
2
付属品
六角穴付き止めねじ
材質(本体)
A2017
タイプ
クランピングタイプ
種類
オルダムタイプ
使用温度範囲(℃)
-20~80
表面処理
ハブ部:アルマイト処理
適合軸公差
h6およびh7(推奨)
材質(スペーサ)
ポリアセタール