- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- スイッチバネのおすすめ人気ランキング
スイッチバネのおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新814件の「スイッチバネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「交換部品 スイッチ」、「薄板 バネ」、「電気 スイッチ 部品」などの商品も取り扱っております。
用途100V用回路方式片切仕様片切(B)、3線式定格電流(A)15
1個
¥799税込¥879
当日出荷
主な適合純正品番35357-KE4-730
1個
¥329税込¥362
当日出荷
回路方式B(片切)定格電圧(V)300定格電流(A)15温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0耐熱性100℃±3℃ 1時間絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上耐電圧(V)1600(1分間)
回路方式3路定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
¥419税込¥461
当日出荷
高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min。充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度5mm~500mm/s接点仕様クロスバ接触形式1c(双投形)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)許容操作頻度(回/min)機械的:100、電気的:30接点間隔(mm)0.25
結線方式ねじなし端子式
回路方式片切定格電圧(V)100適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
回路方式片切定格電圧(V)300適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
回路方式片切タイプダブルスイッチB
用途住宅、事務所などの屋内適合WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列耐熱性80℃(1時間)強度(Nm)ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと)使用周囲温度(℃)-10~+40耐荷重(N)100(1分間)
プレートラウンド
電子部品装着用ホットメルター(品番:804-1)用の交換部品です。
GIVI(ジビ)GIVI Z191プッシュボタンスプリング
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
1個
¥319税込¥351
3日以内出荷
上部レール内の端部に取り付け、ブレーキ機能を持たせます(ニューヨーデル戸車に)。
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。材質/仕上鋼/クロメート