スタッド・ワッシャ溶植関連のおすすめ人気ランキング

2026/01/10更新
102件の「スタッド・ワッシャ溶植関連」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スタッド溶接機」、「スタッド」、「プルプレート」などの商品も取り扱っております。
1袋
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタッド溶接での引っ張り作業が出来るスライドハンマーです。重りを手前にスライドさせてストッパーにぶつけ、その衝撃を利用してヘコミを引出す工具です。
用途鈑金作業に。 材質 (チップ)S45C 全長(mm) 455 質量(kg) 1.72 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書 (0.7MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

各種ワッシャ溶植用、板バネ付きリングチップ
仕様 適合電極径(Φmm)/10 材質 (チップ)銅 危険物の類別 非危険物
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、裏ヤケもしにくい!
用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。 材質 特殊鋼(銅メッキなし) 質量(kg) 1.6 危険物の類別 非危険物
1袋
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複雑に損傷したプレスラインの引き出しに最適。電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。
用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。 材質 特殊鋼(銅メッキ仕様) 厚さ(mm) 1.6 全長(mm) 49 全幅(mm) 19 穴サイズ(mm) 8×14 危険物の類別 非危険物
1袋(50個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100枚)
3,298 税込3,628
当日出荷

波型ワイヤー溶接用溶植チップ(スタッド機を使用ください。)
仕様 電極径Φ10mm 材質 危険物の類別 非危険物
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

プレスライン部以外のすべての損傷の引き出しに最適。電気の通りやすい素材そのままなので、高張力鋼板にも食いつきが抜群で、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。
用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。 材質 特殊鋼(メッキ無し) 厚さ(mm) 1.6 全長(mm) 49 全幅(mm) 19 穴サイズ(mm) 8×14 危険物の類別 非危険物
1袋(50個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレスライン部以外のすべての損傷の引き出しに最適。電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。
用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。 材質 特殊鋼(銅メッキ仕様) 厚さ(mm) 1.6 全長(mm) 49 全幅(mm) 19 穴サイズ(mm) 8×14 危険物の類別 非危険物
1袋(50個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワールドオートツール点絞りチップ
出しすぎた所はこれで修正
取付口 Φ10mm 危険物の類別 非危険物
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ワールドオートツールプーラー用フックR型
角がなくすべてRで折れにくい
ねじピッチ 1 ねじ径 M6 危険物の類別 非危険物
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

小型ながらIC制御でフル装備。 多機能+使いやすさ、パワー無段階調整、ICタイマー、自動・手動切替え。
用途スタッド&連続引出し、パッチ当て、各種ワッシャ溶植、シボリ、穴埋め等。 本体質量(kg) 18 入力電圧(V) 単相200 定格出力(kW) 3 寸法(cm) 18×27×27 入力電流(A) 30 適合電極径(Φmm) 10 危険物の類別 非危険物
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷

高張力鋼板に最適。 タイマーは最低でも良く付く。
厚さ(mm) 1.6 全長(mm) 73 内寸幅(mm) 楕円部分/10 高さ内寸(mm) 楕円部分/23 幅外寸(mm) 楕円部分/19 危険物の類別 非危険物
1袋(50枚)
7,798 税込8,578
4日以内出荷

ワールドオートツールマルチアース
すぐ近くでアースが出来る。 アースした所が焼けない。 使用中外れない。 マグネットを使用していないので砂鉄が付かなく、擦り傷が付かない。
コード長さ(m) 1.5 危険物の類別 非危険物
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

モノタロウ 溶接スライドハンマー用交換チップです。
用途注文コード:10558215用 材質 (チップ)S45C 全長(mm) 84.2 太さ(Φmm) 10 危険物の類別 非危険物
1組(3個)
1,398 税込1,538
当日出荷

へこんだ車体に溶接したワッシャーを引き出すのに便利です。 ウエイト重量は850g
全長(mm) 460 質量(kg) 1.5 ハンドル寸法(mm) 114 危険物の類別 非危険物 先端径(Φmm) 7 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.5MB)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷


レボリューション足長ワッシャー(1.6ミリ厚)
厚さ(mm) 1.6 全長(mm) 53 外径(Φmm) 円部分/26 内寸法(mm) Φ16 危険物の類別 非危険物
1袋(50枚)
7,798 税込8,578
6日以内出荷

1.6ミリ厚から2.3ミリ厚まで対応。 ワッシャーが隙間なく打てます。
長さ(mm) 取付部/25 全長(mm) 76 太さ(Φmm) 取付部/10 危険物の類別 非危険物
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1セット(5本)
3,598 税込3,958
当日出荷