- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- ブレーキパッド・足回り部品
- ステアリングラックブーツのおすすめ人気ランキング
ステアリングラックブーツのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新168件の「ステアリングラックブーツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステアリングブーツ」、「ラックブーツ」、「HA21S ラックエンド」などの商品も取り扱っております。
ハンドルを切る際に伸縮します。
また、シャフトも伸縮するため、その中にゴミ等が侵入するのを防ぐ働きをしています。
主に耐候性に優れたゴムを使用しています。
バンド付。
ステアリング作動用ラックアンドピニオンのブーツ。
スムーズなステアリング操作には欠かせない部品です。
タイロットエンドを分解しないで作業できます。
セット内容挿入工具×1、ブーツ各サイズ(三種類)×1、適合表×1関連資料(0.5MB)取扱説明書(1.24MB)
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。
中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。
中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
種類ゴムタイプ材質NBR許容温度(℃)-25~+90適合KD型・LD型等RoHS指令(10物質対応)対応
作業時間を大幅短縮。ジョイントを分解せずに作業できます。補強が付いて耐久性もup。
セット内容ブーツ1個・グリース1本・バンド大小各1個
材質ニトリルゴムNBR仕様ブーツリング:添付厚さ(mm)1.5最高使用温度(℃)90
保安、防塵用としてご利用下さい。
用途給油メンテナンス用材質ニトリルゴムNBR最高使用温度(℃)90
OHNO(大野ゴム工業)ステアリングブーツ(L.H)
メーカーニッサン適合車種ニッサン[代表純正番号:48204-02E00]
1個
¥799税込¥879
5日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です