- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- エンジンルーム内部品
- スパークプラグワッシャーのおすすめ人気ランキング
スパークプラグワッシャーのおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新114件の「スパークプラグワッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クラッシュワッシャー」、「内径 16mm ワッシャー」、「ワゴンr ドレンパッキン」などの商品も取り扱っております。
BPR*HSの熱価設定が8番までのため、より大きな熱価設定のあるBR*ESのネジ長さ19mmを12.7mmに変換し、BPR*HSの代用として使用するためのプラグ変換アダプターです。
材質ジュラルミン削り出し厚さ(mm)6.5
1個
¥499税込¥549
10日以内出荷
内径(Φmm)10材質アルミ厚さ(mm)1
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)16材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキホース等の交換の際に必ず交換してください。純正と同じ銅を使い高い機密性を保ちます。
寸法(mm)10×15×1.5t
オイル交換の必需品。再使用はオイル漏れの原因となります。
面取りを施した汎用性の高いスペーサーカラーです。アルミ材A2017(17S)製
材質アルミ材A2017(17S)
電気導電性と熱伝導度が優れている。
用途パイプ管に使用できるよう、内径に対して外径が小さいためパッキン的な用途として使用されている。厚さ(mm)1.0材質銅







![クラッシュワッシャー アルミ [内径10mm] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03619236-150713-02.jpg)