- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- スプリングリングのおすすめ人気ランキング
スプリングリングのおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新2,034件の「スプリングリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガータースプリング」、「ベルトスプリング」、「スプリングワイヤー」などの商品も取り扱っております。
ステンレス線密着巻ばねの両端を連結し環状のばねです。
材質SUS304WPB巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス線の密着巻で両端を連結したベルト状のばねです。
材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応
鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
用途キーホルダー等材質バネ用硬鋼線種類リンク表面処理ニッケルメッキ
外れる心配のない二重リングです。キーの種類や用途に合わせてサイズバリエーションをそろえています。
材質スチール
使用される重さ、大きさ、に応じて線径、内径、荷重から選ぶ事が出来ます。
用途キーホルダー、装飾品、雑貨、玩具等幅広く使用されています。趣味の世界から工業用品までアイディア次第で無限の用途に活用出来ます。種類リンク
エスコ品番EA638DN-4材質ステンレス(SUS316)形状(線)三角種類リンク内径(Φmm)22線径(Φmm)2.3使用荷重(kg)4表面処理研磨
1セット(10個)
¥510税込¥561
当日出荷
手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
材質ステンレス(SUS316)材質/仕上ステンレス(SUS316)種類リンク1袋入数(個)10使用荷重(kN)0.04
プレス加工済みですので、切り口に段差がありません。
用途チェーンの先端金具・ジョイント金具に。材質/仕上スチール/ニッケルメッキ仕上種類リンクRoHS指令(10物質対応)対応
両巻き面を平らに仕上げてあります。
用途ルアーなどの釣具の部品接続用として使用します。材質ステンレス
SHKネジリリング(袋入り)
使用される重さ、大きさ、に応じて線径、内径、荷重から選ぶ事が出来ます。
用途キーホルダー、装飾品、雑貨、玩具等幅広く使用されています。趣味の世界から工業用品までアイディア次第で無限の用途に活用出来ます。種類リンク
TRUSCO密着長巻ばね ステンレス
適当な長さに切断出来、全長500mm長尺密着コイルばねです。電源コードの保護コイルや、長さが決まっていない引きばねをフック手起こしで試作するのに最適な長さです。
用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばね。全長(mm)500材質ステンレス(SUS304-WPB)
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)仕様軸用形状軸用スナップリング