スライドハンマーのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
212件の「スライドハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライドハンマー アダプター」、「スライディングハンマー」、「ハンマー 工具 引き抜き」などの商品も取り扱っております。
スライドハンマーセット モノタロウランキング1位
スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業にねじ寸法5/8×18UNF適合(小):PCD95~110、(大):PCD110~140セット内容スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント全長(mm)570(スライドバー)質量(kg)2.2(ハンマーのみ)使用範囲(mm)40~75(プーラー開口幅)ストローク長(mm)425
1セット
9,998税込10,998
当日出荷

スライドハンマー モノタロウランキング2位
へこんだ車体に溶接したワッシャーを引き出すのに便利です。 ウエイト重量は850g
全長(mm)460質量(kg)1.5ハンドル寸法(mm)114危険物の類別非危険物先端径(Φmm)7関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.5MB)
1個
4,498税込4,948
当日出荷

スライドハンマプラー KTCランキング3位
1個
21,980税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スライドハンマー ハゼットランキング4位
M10ミリ接続のインターナルエクストラクター等に使用できるスライドハンマーです。 1788N-15~35を使用する場合1788T-16スタッドボルトアダプターが必要です。
用途自動車整備、産業機械トラスコ品番859-3991材質クロムバナジウム鋼全長(mm)226質量(g)(スライド)200接続ねじM10
1個
7,998税込8,798
当日出荷

スライドハンマーセット KUKKO(クッコ)ランキング5位
サービスタップのある部品を引き抜くためのスライドハンマーセット。
付属品アダプター(M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18)質量(kg)1.64
1台
47,980税込52,778
当日出荷

全長(mm)590(ハンマー)ねじ寸法7/8×14ショッカ(ハンマ)質量(kg)3危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980税込20,878
当日出荷


ベアリングの内輪引き抜き専用工具です。
質量(kg)4.5適合(引抜適合ベアリング内径)Φ10~32mmトラスコ品番108-4968セット内容スライドハンマーBPH-6(1式)、内爪BPJ-0~4(5個)、スチールケース(1個)
1個
78,980税込86,878
当日出荷

内ねじ付きのダウェルピン、平行ピン、テーパピンなどを抜くための工具です。 強力です。先端のホルダーキャップと六角穴付きボルトの交換で、ねじ径M4からM10まで対応できます。 作業性が良好で、要所に焼き入れ処理が施され、耐久性を高めています。
付属品ホルダーキャップ(M4・5・6・8・10用各1個)、六角穴付きボルトM5×30材質S45C硬度HRC38~42表面処理黒染RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980税込18,678
当日出荷

ベアリング、ギヤ、シャフト、プーリー等の抜取りにご使用ください。 標準セットの大小2通りの爪を目的に応じて組合せ、ハンマーショックにより抜取困難な作業もワークを損傷することなく容易に抜き取ります。
セット内容スライドシャフト、ハンマー、3WAYホルダー、アジャスター(調整コマ)、ジョウ(中爪)3個、ショートジョウ(小爪)3個、ピン(松葉付)3個質量(kg)3.39ケース寸法(mm)600×90×90開き幅(mm)(ショートジョウ内掛)60~96、(ショートジョウ外掛)25~60、(ジョウ)25~80
1個
44,980税込49,478
5日以内出荷

質実剛健、スライディングハンマー 手を挟まず、思い切り振れます! ツバ付きなので手を挟みません。 特殊なテーパー当たり面により、芯のある打撃を実現 多彩なサイズ展開 ハブプーラーは勿論、鈑金フックや特殊プーラー等、アタッチメントも豊富なラインナップ。
1個ほか
45,980税込50,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

アダプターが9個付属する汎用のスライドハンマーセットです。 キャリングケース付です。
1セット
44,980税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハブ及びハブベアリング、ドラムブレーキの取り外しが出来ます。
セット内容スライドT型バー、ハンマー、アクスルプーラー×2、アダプター、ナット、2-Jaw Head、3-Jaw Head、ナット&ボルト、アタッチメント、レグ、スクリュー、フック質量(kg)(ハンマー)2.3ねじ寸法5/8×18UNFRoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,980税込21,978
当日出荷

種類特殊ハンマー全長(mm)700主な用途打ち込み作業質量(kg)ハンマー4.3
1セット
12,980税込14,278
翌日出荷

1個
17,980税込19,778
当日出荷

コンパクトなので、狭いところでも作業できます。持ち運び・管理に便利な樹脂ケース付き。
用途ピンやシャフト・金型部品の引き抜きに。付属品取扱説明書トラスコ品番131-0584セット内容本体・シャフト(150mm・250mm)・変換アダプター(M4・M5・M6・M8)・延長ネジ(M4・M5・M6・M8)・専用樹脂ケース材質S53C・SCM435・その他
1セット
15,980税込17,578
当日出荷

1個
12,980税込14,278
当日出荷

車体の表面にダメージを与える事が少ないバキュームタイプのスライドハンマーです。真空ポンプをポンピングする事でバキュームカップが吸着し車体とピッタリくっつきます。また付属のフックを使用する事で溶接ワッシャーも引くことが可能です。
用途板金作業時に。セット内容本体×1、バキュームカップ(Φ75mm・Φ100mm×Φ125mm)各1個、溶接ワッシャー用フック×1個全長(mm)750質量(kg)1.2(本体のみ)危険物の類別非危険物
1セット
12,980税込14,278
当日出荷

ロッキングプライヤーで対象物をがっちり掴み、 スライドハンマーで引っ張ることが可能です。 ロッキングプライヤー(JTC10WR)付き ネジサイズ:7/16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980税込12,078
当日出荷

用途ワッシュタイプの引き出しの時使用します。全長(mm)435先端寸法(mm)7.5ねじ寸法M12×1.5ショッカ(ハンマ)質量(kg)1.3RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998税込9,898
当日出荷