スロットルアクチュエータのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
87件の「スロットルアクチュエータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スロットルワイヤーアジャスター」、「油圧 絞り弁」、「ハイスロ ワイヤー」などの商品も取り扱っております。



チェックバルブ 廣瀬バルブランキング4位
主にアクチュエーターの速度制御するために使用します。 片側流れに対しては、スロットルバルブと同じ機能を持っており、逆流れに対しては、チェックバルブを通って、多くの流量を流す自由流となります。 工作機械などの小形用に用いるのが最適です。
ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油バルブ種類その他バルブ
1台
6,598税込7,258
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


アイコンを使った表示とスリムなデザインを採用し、よりシンプルに進化した新型スイッチキット。 TYPE-1同様、車種別にカプラーオンでの装着が可能です。 スーパースポーツや最新ネイキッドモデルのハンドル廻りをスッキリと仕上げます。 ヘッドライトのオン・オフ機能を廃したシンプルな構成。 キル・スターター・ハザード(純正装備車のみ作動)の3機能を搭載。 別売りのスロットルキットとの組み合わせでハンドル廻りもスッキリ。 ブレーキスイッチとハザード用のハーネスは分けられ、 装着時間を大幅に軽減。
1セットほか
5,798税込6,378
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

1個
7,798税込8,578
3日以内出荷

1個
25,980税込28,578
27日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


インライン形フローコントロールバルブ「8Fシリーズ」です。 ステップニードルにより、ノブの最初の3回転を使用することにより、低流量での微調整が可能。 カラーリングを目安にすることで、流量設定を短時間に行うことが可能。 保管は、錆の発生を防ぐ為に水分から保護して保管してください。 長期間保管の際は、作動油(防錆油入り)を入れ、ポート部をプラグ栓で密閉してください。 取付方法は、接続口に直接配管してください。
使用温度範囲(℃)-10~+60(油温、但し凍結なきこと)ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形クラッキング圧力(MPa)0.04使用流体一般鉱物性作動油バルブ種類流量制御弁
1台
11,980税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油バルブ種類流量制御弁
1個
5,598税込6,158
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
1セット
5,398税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途ワイヤー長調整パーツ本体サイズ(mm)直径約6×高さ約7適合ワイヤ約1mm
1個
499税込549
当日出荷

1個
1,798税込1,978
当日出荷

アクセルを握らずに楽にスロットルコントロールできます
適合径(Φmm)35まで
1個
899税込989
当日出荷



握り直しでもたつくことなくフルスロットルすることが出来るハイスロットルSETです。 スポーツ走行やサーキット走行に非常に有効です。キタコ製キャブレターKIT専用となります。
用途ビッグキャブレター用セット内容スロットル本体×1、左右グリップ×1、グリップワイヤー×1、スロットルケーブル×1材質樹脂製スロットル
1セット
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

キタコ製ハイスロットルSET、マルチハイスロットルSETのリペア用ケーブルです。 インナーケーブル吐出量を約30mm調節可能で幅広く使用できます。 インナーケーブル吐出量約30mm調節可能
主な適合車種PCΦ20、PEΦ22、PEΦ24、フラットΦ24、VMΦ26、PWKΦ28キャブレター
1個
1,998税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)