- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 直尺・曲尺・角度
- タイミングホイールのおすすめ人気ランキング
タイミングホイールのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新503件の「タイミングホイール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「全円分度器」、「タイミングプレート」、「金属 分度器」などの商品も取り扱っております。
分度器の正円の板です
用途治具及び機械等に取付けて角度の測定に最小読取値(°)1材質ステンレス(SUS420J2) 焼なし品通し(°)360竿数竿なし
1個
¥4,398税込¥4,838
当日出荷
用途カムシャフト脱着時のアライメントツール適合M14×1.25mm(プラグネジサイズ)ダイヤルゲージ取付穴(mm)Φ8mmX深さ32mm適合車種VWPolo・Golf・Touran・Caddy・SKODA・Octavia・AUDI A3・VW・AUDI(1.4 1.6FSI TSI)etcRoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥19,980税込¥21,978
5日以内出荷
JTCタイミングツールセット
適合車種BMWMINI1.4・1.6 16V(N12・N14)・CITROEN C4・PEUGEOT 207,308RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥38,980税込¥42,878
5日以内出荷
SK(新潟精機)プロトラクター No.192 90mm (竿なし)
ステンレス仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
直径(Φmm)90最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2材質ステンレス(SUS420J2)通し(°)180竿数竿なし
適合車種AUDI A4,A6,A8,A11(97-08) VW1998年以降RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式AFB,AKE,AKN,AYM,BAU,BCZ,BDG,BDH,BFC et
1セット
¥41,980税込¥46,178
5日以内出荷
用途カムシャフトの位置決めに使用します。適合車種VW POLO Golf Beetle Caddy SKODA AUDI 1.2FSIエンジン純正品番T10414RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298税込¥4,728
当日出荷
シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。
ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm)204本体直径(Φ)90角度の測定範囲(°)0~180目盛1°通し×180°最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2竿厚さ(mm)1.2精度(分)±20RoHS指令(10物質対応)対応
Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルゲージ リミットシール
ダイヤルゲージの目盛板に貼り、測定の公差を明示するシールです。色は、赤・緑・黄の3色を用意しています。2シリーズ(外枠外径Φ55.6、Φ57用)のみ用意しています。
目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
目量(mm)0.01繰返し精密度(μm)3材質(ステム)SK焼き入れ鋼
測定子直径(Φmm)4
デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。
視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。
耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。
測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
従来品よりも目盛りが見やすくなりました。
数値を読み取りやすいデジタル表示!ホールドボタンで測定値を固定できます。
用途角度の測定に。材質(デジタル部)樹脂製、(直尺部)ステンレス201電源リチウム電池CR2032×1個(別売り)角度の測定範囲(°)0.0~359.9最小目盛0.1°、1mmオートパワーオフ5分角度精度(°)±0.3取扱説明書(8.8MB)
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
SK(新潟精機)プロトラクター No.192 120mm (竿なし)
シルバー仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
直径(Φmm)120最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.5材質ステンレス(SUS420J2)通し(°)180竿数竿なし