タイヤバルブコアのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
107件の「タイヤバルブコア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バルブコア 赤」、「車 虫ゴム」、「虫ゴム 耐熱」などの商品も取り扱っております。
バルブコア(4個入り) PACIFICランキング1位
バルブコアはタイヤバルブの心臓とも言える精密部品で、タイヤ、チューブへの空気注入時には弁がスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。
材質ステンレスねじ5V1締付トルク適正29(N・cm)最大使用圧力(MPa)1.5材質(パッキン)胴/PTFE、弁/シリコンゴム
1袋(4個)
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

タイヤバルブコア DAYTONA(デイトナ)ランキング2位
1袋(4個)ほか
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バルブコア ALLIGATOR(アリゲーター)ランキング3位
コアはバルブの心臓部、タイヤのエア漏れの原因はほとんどコアにあります。 ドイツ製。ISO16949認証。
締付トルク(N・cm)25-30
1袋(100個)
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バルブコア PACIFICランキング4位
1袋(100個)ほか
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

バルブコア TIPTOPランキング5位
バルブ内部に装着されたバルブコアは弁の役目をはたしており、エアーの出し入れができます。
1袋(100個)ほか
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

冷凍・空調用のバルブコアです。 PTFEパッキン付、HFC使用可能。
エスコ品番EA400-2
1袋(6個)
655税込721
当日出荷

バルブコア
用途バルブコア材質本体:黄銅、他:ニッケルメッキ適合締付トルク(N・m)0.25-0.36
1個
469税込516
当日出荷

自動車やバイクの劣化したバルブコアの交換に。アルミホイール/スチールホイールの両方に対応
使用圧力範囲0~15kgf/cm3g使用可能温度範囲-20~100度
1セット
268税込295
当日出荷

マルエム(自動車用品)バルブコア (耐熱用)
バルブコアは弁の役目を果たしており、エアーの出し入れが出来、タイヤバルブの心臓とも言える精密部品です。 空気注入時には弁が開いてスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。 タイヤの空気圧を保持し、車が走行するためには欠かすことのできない大切な役割を果たしている部品です。
用途劣化したバルブコアの交換に、エアバルブからのエアー漏れに使用温度範囲(℃)-54~140ねじ5V1最大使用圧力(MPa)1.5材質(パッキン)胴/PTFE、弁/シリコンゴム(赤・胴パッキン)締付トルク(N・cm)(適正)29RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,998税込5,498
当日出荷


ワイドレンジ(マイナス54℃~150℃)対応の良質なシール素材を採用。信頼性に優れたリプレースメント用バルブコア。2個パック。
1パック(2個)
219税込241
当日出荷

バルブコアの取付、取り外しに。 作業箇所に合わせて大:OR(建設車両用タイヤ)用、小:乗用車・トラック用とサイズ使い分けが出来ます。一部の原付スクーターにもサイズが合えば使用できます。
用途建設車両用タイヤ(Off the road)、乗用車、トラック、スクーターなどのバルブコアの取り付け・取り外しに全長(mm)125質量(g)20先端径(mm)(大)約6、(小)約4
1個
199税込219
当日出荷

1個
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。 エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用全長(mm)42適合リム穴(mm)Φ11.5使用温度範囲(℃)-54~140材質ゴムタイプ耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)最大使用圧力(kPa)約450
1袋(4個)ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐熱用バルブコアは40℃から120℃までの過酷な条件下でも使用可能です。
1袋(100個)
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1セット(6個)
848税込933
当日出荷

1パック(5個)
1,898税込2,088
当日出荷

1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用材質ゴム最大使用圧力(kPa)450タイプ一般コア
1袋(100個)
4,698税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)