- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- タイロッドロックナットレンチのおすすめ人気ランキング
タイロッドロックナットレンチのおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新124件の「タイロッドロックナットレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイロッド レンチ」、「工具 ラックエンド」、「オフセットめがねアダプター」などの商品も取り扱っております。
ナットの角をしっかり保持するレンチ形状で、滑らず確実にナットの締め緩めが可能。力を加えても手が痛くなりにくい幅広グリップ。全長は地上でハンドルを切った状態でまわりに干渉しない最適な長さ。タイヤをはずさなくても作業可能。サイズメモリが表示されているため、あらかじめ使用するナットに合ったサイズに設定することができます。
用途自動車用(軽~普通車)タイロッドエンドのロックナット締緩作業に。車検やタイヤ交換時のサイドスリップ調整作業に。ラックブーツの交換作業に。適合六角二面幅17~24mmのタイロッドエンドのロックナット(国産軽~普通車のほとんどの車種をカバーします。)トラスコ品番373-0514質量(g)500寸法L(mm)220寸法D(mm)66寸法l(mm)95寸法T1(mm)15寸法T2(mm)10寸法T3(mm)17
1丁
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
口開き(mm)7~26呼び寸法(mm)150トラスコ品番431-0390
1個
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
JTCタイロッドリムーバー
用途タイロッドに差し込み、ギアボックスより取り外し取り付けに使用出来ます。差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット機構により、狭いところでも楽な操作で作業が可能。作業効率がアップします。サイズ調整機能により、多くの工具を必要としません。ナットの幅にピッタリフィットし、確実な締付が可能。
これ1丁で9~22mmのボルト・ナットを回せます。 角の擦り減ったボルトやパイプもOK!
材質(ヘッド部)鍛造製。(シャフト部)炭素工具鋼(焼入済)全長(mm)225質量(g)150使用範囲(mm)9~22表面処理クロームメッキ
1個
¥969税込¥1,066
当日出荷
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。
JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。
同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム
性能とクオリティの絶妙の調和。
バランスのとれた、手に優しいフォルム。
高次元融合モンキーレンチ。
ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
モンキーレンチとしてのネジ回しと、固定するバイスグリップ機能があります
材質クロムバナジウム合金鋼厚さ(mm)18全長(mm)250質量(g)680口幅(mm)33呼び長さ(mm)250アズワン品番64-7907-85
1丁
¥3,820税込¥4,202
当日出荷
差込角(mm)12.7仕様JIS表示認定工場製RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番811-7661全長(mm)72差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法D1(Φmm)28.5寸法D2(Φmm)27寸法D3(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598税込¥2,858
9日以内出荷
軽量、薄型で使いやすい、便利な目盛付。
用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの締めゆるめに材質クロムバナジウム鋼
TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE クイックオープンクロウフットレンチ
開いてくわえるオープンタイプのクロウフットレンチです。
特殊機構により、抜き差し不要で連続作業が可能です。
用途エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締付け作業用。RoHS指令(10物質対応)対応
用途ディスクグラインダーのホイルナットの着脱にピン径(Φmm)4(使用範囲)軸間距離(mm)10~30(使用範囲)












![フリーレンチ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono60953663-230406-02.jpg)