ターンバックルボルトのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
162件の「ターンバックルボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ターンバックル 羽子板」、「フルブレース」、「左右ネジ」などの商品も取り扱っております。
吊りボルト振れ止め金具BTYR1-W□と併用し、梁からの振れ止めができます。
表面処理 電気亜鉛めっき(U)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷


1個
3,298 税込3,628
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルト径 M16 材質 S45C ねじピッチ 並目 表面処理 黒染め 硬度HRC 40未満 熱処理 焼入 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



エスコ品番 EA948EC-6 材質 (ジョイントナット)SUM2LL、(取付部)S45C、(ナット)SS400 全長(mm) (最小)89 ねじ径(mm) M6×12 先端形状 ネジ付
1個
1,610 税込1,771
当日出荷

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。 表面処理 ユニクロ 先端形状 両ハッカー RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


両端のねじ加工が右ねじと左ねじで構成されたパイプです。左右にボルトを入れてパイプを回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 材質/仕上 ステンレス(SUS316) 包装 JAN付袋入り
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
485 税込534
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番 849-2891 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/バレル研磨 質量(g) 165 寸法L(mm) 150 寸法W(mm) 26
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

枠を回転させることで有効長の調整ができます。 ロープを張る作業に、枠を回転させるだけで簡単に調整。
1本
5,498 税込6,048
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)