ダイアグのおすすめ人気ランキング

2026/01/09更新
140件の「ダイアグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイアグ 診断機」、「ヤマハダイアグツール」、「診断機」などの商品も取り扱っております。
コードリーダーはOBDII標準ソケット(接続口16ピン)に差し込むだけで簡単に扱うことが可能なDTC(Diagnostic Trouble Cord)リーダーで、エンジン・ミッションのPコード(パワートレイン系)の故障コードを読み取り表示(消去)する自動車用故障診断機です。 OBDⅡ・E-OBD・J-OBDの各規格に対応し、国産乗用車メーカーのトヨタ・ホンダ・ニッサン・スズキ・ダイハツ・ミツビシ・マツダ・スバルで2002年以降に生産された車種に対応します。 (ただし稀に使用できない車種もあるのでご注意ください。)
用途DC12V車専用 付属品 専用巾着袋 適合 2002年以降製造の国産車各メーカー・OBDアメリカ車・EOBD欧州車(ただし稀に使用できない車種もございます) 寸法(mm) 70×110×16 コード長さ(mm) 550 ディスプレイ 2インチ 使用環境温度(℃) 0~50 定格作動電圧(V) DC12 言語表示 英語 関連資料 Pコード表(8.2MB) 取扱説明書
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

多機能4000カウント 指示板日本語対応でレンジ設定がわかりやすい。
付属品 取扱説明書・電池・テストリード 質量(g) 約300 電源 9V(006P)×1 交流電圧(V) 400m/4/40/400/750 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 98×177×39 周波数 9.999Hz~10MHz 機能 電圧・電流レンジにMAX/MIN機能付。静電容量・周波数・デューティー比の測定可能 直流電圧 400mV/4V/40V/400V/1000V 直流電流 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A 抵抗 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ 交流電流 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A デューティー比 0.1%~99.9% 静電容量 40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

特定整備認証ツール。液晶2.8インチのコンパクトボディにTPMならではの機能を網羅。電子制御装置整備認証ツール。国産乗車8メーカー・国産大型車4メーカー・輸入車6メーカーに対応。故障コード読取/消去、データモニター、アクティブテスト、作業サポート、カスタマイズ機能
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 93.6×44.5×176.6 セット内容 TPM-3本体・OBD-Ⅱケーブル・USB typeCケーブル(PC接続用)・キャリングケース・クイックマニュアル 適合メーカー 国産乗用車(トヨタ・日産・ホンダ・三菱・スズキ・ダイハツ・マツダ・スバル)、国産トラック・バス(いすゞ・日野・三菱ふそう・UDトラックス)、輸入車(VW・AUDI・BMW MINI・BMW・メルセデスベンツ・アルファロメオ)
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

OBD IIとEU OBD対応のヘッドアップ・ディスプレイです。 ドライビングデータをフロントガラスに様々なデータを表示できるのでエコドライブに役立ちます。 投影し、目線をずらすことなくドライビングデータを取得することができます。 OBD IIまたはEU OBD対応で接続のみの自動設定で使用できます。 マルチカラーデザインにより、色別に表示され読みやすい画面となっています。 画面の明るさを自動で調整します。 車両の始動と停止にあわせて電源のON/OFFを自動で行い、車のバッテリーを効果的に保護します。
セット内容 HUD本体、OBDIIアダプター、ノンスリップマット、反射フィルム(公道非対応)、取扱説明書 質量(g) 180 寸法(幅W×高さH)(mm) (画面)127×69 使用温度(℃) -40~80 表示 スピード、燃料消費量、バッテリー電圧、冷却水温度、100km加速、スロットルボディ、点火進角 使用電圧(V) DC9~16(DC12V/400mA) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 147×14×85 適合車種 ニューモデル/2008年10月以降、継続モデル/輸入車 2010年09月以降 ケーブル長(cm) 【OBD IIケーブル】139 使用湿度(%RH) 10~95 駆動源 OBD IIに接続 音圧レベル(dB(A))(50/60) 【警告音】30、【環境騒音】。<=60
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

故障診断機をすべての人に!。OBD端子に差込むと、お手持ちのスマホやタブレットで診断内容を確認できます。端末機に無料の専用アプリを取込み、診断結果を読み取ります。アプリはiOS10以降・Android4.4以降推奨。端末機に無料の専用アプリを取込み、診断結果を読み取ります。アプリはiOS10以降・Android4.4以降推奨。全自己診断機能での故障コード読取りおよび消去/グローバルOBDⅡではライブデータ・フリーズフレーム・レジネステストなどの表示も可能です。
セット内容 本体、USBケーブル(PC接続用)、クイックマニュアル 本体質量(g) 61 本体サイズ(mm) W50.3×D109.2×H25.1 適合メーカー 国産乗用車全メーカー/輸入乗用車5メーカー(VW・ベンツ・BMW・アウディ・ミニ)/国産トラック全メーカー(一部VOLVOエンジン除く)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷


本商品は、自動車のバッテリーを交換する際にOBDⅡ端子からバックアップ電源を供給するコネクターです。 本体をOBDⅡ端子(ダイアグノーシスコネクター)に取り付け、補助電源を接続するだけなので簡単に使用が可能です。 接続間違いを防止する、LEDインジケーターと警告アラームで接続間違いを防止します。 12V乗用車であること、最大6Aの電流であること、OBD IIコネクターが設備されていれば、どのアメリカ車でも使用することができます。 (※日本車、アメリカ車のみ使用可能です。※ガソリンエンジン車・ディーゼルエンジン車専用)
用途12V車専用 適合 12V車 セット内容 本体×1個。9V用配線(230mm)×1本。ワニ口)2V用配線(1.5m)×1本 ヒューズ ガラス管線形6.5mm、長さ30mm、6A 250V ヒューズ容量(A) 6 取扱説明書
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

試験規格はCCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GBといった世界の主要なバッテリー規格に対応しています。 オルタネーターの診断可能。
用途一般的な鉛蓄電池、AGM(フラット型、スパイラル型)バッテリー、ゲル型バッテリー、EFBバッテリーなど、全ての自動車始動用鉛蓄電池に使用できます。 使用電圧範囲(V) DC8-30(12V車専用) 測定範囲 100-2000CCA ケーブル長(mm) 約900 質量(g) 約220 公差 CCA公差:±3%、電圧公差:±0.5% 適合規格 CCA、DIN、JIS、EN、IEC、GB、SAE、MCA、BCI、CA 精度 電圧±0.01V、電流:±5CCA、抵抗:±0.01mΩ 動作温度(℃) 0~40 適合バッテリー 30Ah(設定可能な最低定格容量) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.4MB)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

OBDⅡ規格オスコネクター、OBDⅡタイプ診断用車両コネクターに接続可能です
用途OBDⅡからの情報の取り出しに タイプ オス 材質 PA66 赤茶 寸法H(mm) 24.4 寸法D(mm) 33 寸法W(mm) 49.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

トヨタ新型プリウス(50系)に対応したOBDII アダプター。 車速やエンジン回転数などのエンジン系項目以外に、ハイブリッド車専用情報や燃費情報も取得可能。 「瞬間燃費」「エンジン回転数」等のOBD情報を、画面に表示することができます。
適合機種 YPF7520 ケーブル長(m) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

非接触で、ガソリンエンジンの回転数を表示。
用途自動車・バイク整備に最適 測定範囲 【2サイクル】。(気筒数1)100~19990/(気筒数2)100~15000/(気筒数3)100~10000/(気筒数4)100~7500/(気筒数5)100~6000/(気筒数6)100~5000。【4サイクル】。(気筒数1)100~19990/(気筒数2)100~19990/(気筒数3)100~19990/(気筒数4)100~15000/(気筒数5)100~12000/(気筒数6)100~10000/(気筒数8)100~7500 質量(g) 約80 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×120×17 精度(%) ±1
1個
15,980 税込17,578
当日出荷


小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 非接触で安全・簡単に計測出来ます 計測用反射テープ付属 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに。 測定範囲 100~99999rpm 付属品 取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ(20×150mm 5枚入) 質量(g) 約115(保護カバー装着時、電池含む) 測定精度 ±(0.02%rdg+1dgt) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50.9×132.9×24.7 分解能 0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外) 使用電池 単4(1.5V)電池2個 サンプリング 2回/秒 使用温湿度範囲 0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間) 約30(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲 -20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.8MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

車両のOBD2コネクターに接続し、車両メーカーをレーダー側で設定すると、車両の水温、エンジン回転数、電圧等の車両情報が取得できレーダー探知機の画面でモニタリングできます。電源も供給されます。
用途ハイブリッド車両のエンジン回転数や水温のモニタリング等に使用できます。 質量(g) 99 コード長さ(m) 4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×25×45(コード・突起部除く) 内蔵ヒューズ 低背ヒューズ ヒューズ容量(A) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,398 税込5,938
欠品中

オシロと同じ波形観測と実効値変動の記録をこの1台で! 絶縁入力で安全測定 瞬時波形を現場でモニター 商用電源ラインの変動をモニター 三相ラインなど、3ch以上の測定は2台同期
仕様 記録印字:プリント機能なし 付属品 取扱説明書×1、測定ガイド×1、測定ガイド実効値編×1、ACアダプタZ1005×1、ストラップ×1、USBケーブル×1、CD-R(8870専用ウェーブプロセッサ)×1、保護シート9809×1 電源 ACアダプタZ1005:AC100~240V(50/60Hz)、30VA(ACアダプタ使用し、9780を本体で充電している場合)/バッテリパック9780:3VA、連続使用時間約2h(25℃参考値、Z1005併用時はZ1005優先)、ACアダプタによる充電時間200分(25℃参考値)/外部DC電源:DC10~16V、10VA(接続コードはご相談、配線は3m以内) 表示 43型WQVGA-TFTカラー液晶 (480 × 272ドット) チャンネル数 アナログ2ch+ロジック4ch(アナログのch間と本体間は絶縁、ロジックGNDは本体と共通) 機能 数値演算、 カーソル測定、 スケーリング、 画面コピー、 ゲージ表示、 波形データ/設定をバックアップ、 スタート状態保持、 自動保存、 数値表示 (瞬時値または実効値) 周波数特性 DC~50kHz(-3dB) インターフェース [外部]USB:USB20準拠 シリーズミニBレセプタクル × 1/機能:PCと接続してCFカード内部のファイルをPCへ転送、PCからの制御不可 測定機能 メモリレコーダ (高速記録)、実効値レコーダー(50/60Hz/DC専用) データメモリ容量 12ビット×2Mワード/ch 測定レンジ 10mV~50V/div (10divフルスケール)、 12レンジ、分解能 : レンジの1/100 サンプリング周期 1MS/秒(1μs 全ch同時) 充電時間(分) 約200 (25℃参考値)/バッテリパック9780装着状態でACアダプタを接続することにより充電可能※充電時間は電池仕様に応じて変わる ※充電可能温度範囲5~30℃ 時間軸レンジ [メモリ時]100μs~5min/div、 20レンジ、時間軸分解能100ポイント/div、時間軸拡大:×2~×10の3段、 圧縮:1/2~1/1000の9段 最大入力電圧 DC400V 外部端子 端子台:外部トリガ入力・トリガ出力 言語表示 日本語、 英語 (パネル表記は日本語) RoHS指令(10物質対応) 対応 外部記憶装置 CFカードTYPEIスロット×1、最大2GBまで 記録間隔 [実効値時]1 ms~1 min、16設定、サンプリング周期: 200 μs固定 (交流電圧/電流は1000実効値データ/s)、エンベロープモード常時ON ※記録間隔ごとの最大値と最小値のみを記録する 最大定格電圧(V) 端子間:DC400、対地間:AC/DC300測定カテゴリII
1台
139,800 税込153,780
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガソリンエンジン専用です。 点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。 付属のアンテナリード線使用で1.2m範囲の計測ができます。 2ストローク1気筒と4ストローク2気筒及び1回転1発火が計測できます。
用途ガソリンエンジンの整備。 エンジン調整時の回転数チェック。 測定範囲(min-1[r.p.m]) 100~20000 付属品 アンテナリード線 材質 (本体・ケース)ABS 電源 内蔵電池(交換不可) 検出距離(mm) 150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×12.5×42 分解能 10rpm 電池寿命(時間) 20000 測定精度(r/min) ±10
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

自動車整備リスト機能で、電圧軸・時間軸、トリガー、波形表示位置を自動調整。 電圧軸・時間軸の値をスイッチ1つで自動調整。 本体を覆うゴム素材のホルスターですべりを防ぎ、車両に傷をつけにくい。 サーキットテスターのような「道具」感覚で気軽に使えるオシロスコープ。 日本語表記の大型スイッチ(発光機能)、直感で使える簡単操作。 操作状況に応じたヒントを表示するヘルプ機能。 2チャンネル波形表示。 画面表示をデジカメ感覚で画像データとして保存。 測定データを記録してPCの表計算ソフトで利用可能。 カーソル機能で波形の詳細をチェック。 トリガー設定(立ち上がり/立ち下り、チャンネル選択)。 波形がトリガーレベルに達した瞬間に表示を固定するトリガーホールド機能。 サーキットテスターとして使用できるDMMモード機能。 温度測定が可能(別売温度プローブが必要)。 バックライト付きLCD。 キャリングケースが付属。
付属品 ホルスター、100-57テストリード、902 AC/DCアダプター(USB 5V出力)、934 USBケーブル、1032キャリングケース、取扱説明書 質量(g) 約570(電池含まず) 周波数(Hz) (DMMモード)レンジ:5.00~99.99/100.0~999.9/1.000k~9.999k/10.00k~99.99k、測定確度:±0.2%rdg±2dgt、分解能:0.01/0.1/1/10、入力感度:5V(正弦波) 電圧(V) (グラフモード)V/Div:200mV/2V/20V、500mV/5V/50V/200V、1V/10V/100V/500V、測定確度:±4dot/±2dot/±1dot 電源 内部電源/単3形乾電池×4本、外部電源/USB miniBコネクタ(DC5V) 測定項目 DC電圧、AC電圧、抵抗、導通チェック、周波数、デューティー比、パルス幅、温度 温度(℃) (DMMモード)レンジ:-50~220、測定確度:±4(10℃~50℃)、±5(-50℃~9℃/51℃~220℃)、分解能:1、センサータイプ:熱電対Kタイプ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約162×167×35 交流電圧(V) (DMMモード)レンジ:2.000/20.00/200.0/600、測定確度:±2.0%rdg±8dgt(45Hz~1kHz)、±2.5%rdg±8dgt(1kHz~10kHz)、±4.0%rdg±8dgt(10kHz~20kHz)/±6.0%rdg±8dgt(20kHz~30kHz)/±2.0%rdg±5dgt(45~1kHz)、±2.5%rdg±5dgt(1kHz~10kHz)、分解能:1m/10m/100m/1 直流電圧(V) (DMMモード)レンジ:200.0m/2.000/20.00/200.0/1000、測定確度:±1.0%rdg±8dgt/±1.0%rdg±5dgt、分解能:100μ/1m/10m/100m/1、最大許容入力:1000 DC 表示 LCDドット表示(240×128ドット)、表示エリア:53(H)×92mm(W) チャンネル数 2チャンネル入力 機能 オシロスコープ機能/DC電圧測定値のグラフィック波形表示、DMM機能/DMMモードへ切り替え 周波数帯域(kHz) DC~200 抵抗測定 (DMMモード)レンジ:2.000kΩ/20.00kΩ、測定精度:±1.0%rdg±8dgt、分解能:1Ω/10Ω、開放端子間電圧:≦3.3V デューティー比 (DMMモード)レンジ:5.0%~95.0%、測定確度:±0.5%rdg±3dgt、分解能:0.1%、入力感度:5V(矩形波) 導通チェック (DMMモード)レンジ:2.000kΩ、測定速度:±1.0%rdg±8dgt、分解能:1Ω、開放端子間電圧:≦3.3V 言語表示 日本語、英語(初期設定:日本語) サンプリング速度 最大2MS/秒 パルス幅(μs) (DMMモード)レンジ:10~999/1.0mS~999.9mS、測定確度:±0.5%rdg±3dgt、分解能:1/0.1mS、入力感度:5V(矩形波)
1セット
76,980 税込84,678
6日以内出荷

検査用スキャンツールのVCIとしても整備用スキャンツールとしても使用可能。次世代の新車両通信規格ISO13400(イーサネット/DOIP)採用車のOBD検査にも対応可能。パソコンとの接続無しに診断ソフトアップデートが可能。ファンクションキー、リセットキー追加で操作性向上。持ちやすい薄型デザイン。国産乗用車8社、国産トラック4社、輸入車7社の診断ソフトを標準装備
用途日立Astemo検査用/整備用スキャンツール セット内容 本体×1台、OBDⅡ接続ケーブル×1本、USB ケーブル(Type-C)×1本、シガー電源ケーブル×1本、ACアダプター×1個、クイックスタートガイド×1冊、キャリングケース×1個 使用温度範囲(℃) 0~50 本体質量(g) 560 湿度(%RH) 20~80(結露なきこと) 表示部 LCD:5.0インチ(800RGB 480pixels) TFT カラー液晶 電源電圧(V) DC8~32 インターフェース 標準:High speed CAN、Low Speed CAN、Single Wired CAN ISO-9141、ISO-9141-2、KWP2000、SAE-J1708、J1850(PWM-VPW) Generic(pull-up、UART×2)、DDL、MMC、ISO13400(DolP)、PC:USB Type-C 2.0、プリンタ:Bluetooth(R) BR/EDR BLE4.2 使用CPU ARM Cortex M7 保存温度範囲(℃) ‐20~70 内蔵RAM 256MB+8MB OS FreeRTOS 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 140×240×50 ROM OS:2MB、AP:microSDHC card(32GB)
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷

バッテリー交換の時のナビ等のメモリーを保持します。OBDⅡ端子に差込むだけ。外車・国産車対応。
セット内容 本体 1個。9V用配線 1本。12V用配線(ワニ口)1本。9V電池1個 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷