ダイヤルレンチのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
125件の「ダイヤルレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トルク 測定 レンチ」、「ダイヤル型トルクレンチ」、「KTC ソケット」などの商品も取り扱っております。
ダイヤル型手動式トルクレンチ 置針付 東日製作所ランキング1位
種類ダイヤル形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向左右主な用途検査用/締め付け用
1個ほか
31,980税込35,178
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

トルクレンチ 置針付 東日製作所ランキング2位
プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。 置針付は最大値の読み取りに便利です。
用途検査、締め付け用。精度(%)±3
1個ほか
24,980税込27,478
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(59種類の商品があります)

ダイヤル型トルクレンチ KANON(中村製作所)ランキング3位
KANON(中村製作所)ダイヤル型トルクレンチ
種類ダイヤル形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向左右主な用途検査用寸法E(mm)90
1本ほか
22,980税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

トルクレンチ 東日製作所ランキング4位
プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。
用途検査、締め付け用。精度(%)±3
1本ほか
25,980税込28,578
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

DB-S/DBE-S型置針付トルクレンチ 東日製作所ランキング5位
ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。 手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く) DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。 DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。 DBEはエクステンションハンドル付き。 DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途検査、締付け用精度(%)±3
1本ほか
22,980税込25,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

コンパクトで手にフィットする楕円形グリップです。置針付なので最大トルク値を読み取ることが容易です。ダイヤルの側面に堅牢なガードが取り付けております。
用途一般締付及び検査用に。見やすいインジケータ式でどんな場面でも活用できます。差込角(mm)6.35全長(mm)260最小目盛(N・m)0.1精度(%)(トルク)±3負荷方向左右両用材質本体:カーボンスチール(STKM13A)質量(g)500寸法A(mm)35寸法F(mm)37寸法D(mm)58寸法E(mm)90寸法B(mm)38.5寸法C(mm)7.5トルク測定範囲(N・m)(左右)0.6~6寸法G(mm)21.5
1個ほか
28,980税込31,878
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個ほか
26,980税込29,678
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。 手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く) DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。 DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。 DBEはエクステンションハンドル付き。 DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途検査、締付け用精度(%)±3
1本ほか
21,980税込24,178
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

コンパクトで手にフィットする楕円形グリップです。楕円形グリップを採用(作業による疲労を少なくしました)置針付なので最大トルク値を読み取ることが容易です。
用途検査用に。精度(%)(トルク)±3負荷方向左右両用材質カーボンスチ-ル(STKM13A)寸法E(mm)90
1個ほか
29,980税込32,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。
用途検査、締め付け用。精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
8,798税込9,678
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(68種類の商品があります)

簡単に操作でき、LEDバックライトのデジタル表示で締め付けトルク値もしっかり確認できます。オートオフ機能で自動的に電源が切れます。ブザーで指定トルク値を知らせてくれますのでオーバトルクを防ぎます。左ねじ・右ねじ両方の測定ができ、精度2%で正確です。
用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に。付属品樹脂ケース歯数36T全長(mm)460質量(kg)1.18種類デジタル形差込角(mm)9.5電源単4形乾電池×2本(別売)精度(%)±2トルク調整範囲(N・m)10~135主な用途車両整備や各種機械最小目盛(N・m)0.1関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)取扱説明書(1.9MB)負荷方向左右
1本
19,980税込21,978
当日出荷

デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。
用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。付属品単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表材質(本体)ABS樹脂種類デジタル形電源単4乾電池2本差込角(mm[inch])9.5[3/8]材質(グリップ)ABS樹脂・TPR樹脂測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)主な用途計測機器操作ピークホールドモード、トラックモード材質(ヘッド)クロムモリブデン鋼負荷方向左右ギア数52
1個
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
1本ほか
18,980税込20,878
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

種類ダイヤル形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向左右主な用途検査用
1セットほか
98,980税込108,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

扇形プレート目盛のポピュラータイプ。 シンプルな構造で摩擦部分が少なく、長寿命。 堅牢で取扱いが楽です。
用途検査用/締め付け用種類プレート形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向左右
1本ほか
12,980税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

よく使用するトルク値を記憶させることができ、毎回使用時に設定しなおす手間が省けます。 トルク値は最大10個設定することができ、それぞれ測定トルク値を10個まで記憶することができます。 バックライトが点灯するので、夜間の仕様にも便利です。
用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に全長(mm)230質量(g)560種類デジタル型差込角(mm)9.5電源オートパワーオフ精度(%)CW:±2、CCW:±3ヘッド形状ラチェット形使用電池単4形乾電池×2本(別売)主な用途一般締付作業取扱説明書(2.2MB)負荷方向左右ギア数72
1本
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

非常に丈夫なつくりで、0.8~1400Nmまでのトルクで正確に締め付けられます。大きなダイヤルで非常に見やすいです。へこみのあるのディスプレイで衝撃から守り壊れにくいです。
用途航空機、自動車、ミリタリー関連。各種メンテナンス、品質管理、組立関連。種類ダイヤル形負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械2018年トラスコ掲載ページ1 1911
1丁
24,980税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向主な用途締め付け用歯数24T付属品ケース取扱説明書(1.1MB)
1本
4,698税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

QLのヘッド交換式。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 CL25N~280Nは樹脂グリップ付。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
用途組み立て、量産における多種ねじの締め付け。種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向
1本ほか
19,980税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

種類デジタル形精度(%)±1ヘッド形状ラチェット形主な用途検査用/締め付け用
1台ほか
109,800税込120,780
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)