- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 鈑金・塗装
- 自動車用鈑金
- ダンプのおすすめ人気ランキング
ダンプのおすすめ人気ランキング
2026/02/04更新2,257件の「ダンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダンプ ヒンジ」、「スノーダンプ」、「ダンプ ピン」などの商品も取り扱っております。
0.9kgと軽く、手のひらにのるクランプで、強力なフレームの引き始め、多様性に富む人気ダントツクランプです。
質量(kg)
0.9
危険物の類別
非危険物
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
ハトメが20個もあるので、バンドの位置が自由に選べます。
付属品
ゴムバンド80cm×10本
種別
平張り
ハトメ数
20
ハトメピッチ(cm)
40
【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】
衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。
用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。
(カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー)
移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。
通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。
紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。
また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。
用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。
また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。
幅(mm)
1820
厚さ(mm)
4
高さ(mm)
910
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約1820×910×4
ケース容量(L)
33.6
関連資料
プラダンサイズ比較画像(0.11MB)
産業機械用オイルエレメントです。
多くの日本車に対応&高品質!なのに低価格!
国内メーカー監修による生産なので高品質!
交換も簡単 ※大きさよりもパッキンとネジ寸法が同じなのが重要。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
タイプ
カートリッジ式
交換方法
1.交換するフィルターが車両車(車種、型式、年式)に合っている事を確認してください。2.エンジン側シール面の汚れ、異物を拭き取ってください。3.新しいフィルターのガスケットが溝に正しくはめ込まれている事を確認してからガスケットの全周にエンジンオイルを塗ってください。4.フィルターは右回しで取付け、エンジン側シール面にガスケットが接触してからフィルター用取付工具で決まった回転数で締付けてください。5.取付け後オイルを注入し、3分間以上エンジンを運転してからシール部のオイル漏れが無い事、およびオイル量を確認してください。
他社参考品番(タクティー)
設定なし
中型・小型ダンプ用
用途中型・小型ダンプのリヤゲートを開閉する際に使用する部品となります
材質
鉄(サビ止め処理)
色
黒色
ボンネットの微調整・ペダルの固定に
レバーをシフトするだけでシャフトが伸びるので微調整・固定に便利!
用途ボンネット・リアゲート⇒脱着調整、周辺部の修理・ダンパー交換等。(※リアゲートは開口部1100mm迄使用可)
ペダル⇒ブレーキランプ点検時のペダル保持。アクセルペダルでの回転数保持。(※シートやハンドルに当てて使用)
仕様
スベリ止め凸凹パッド
使用方法
1.長さ調整ノブで対象物の長さに合わせ、大まかに調整します。2.長さ調整レバーで微調整します。
寸法(mm)
最短時550、最長時1100
質量(g)
960
耐荷重(kg)
20
危険物の類別
非危険物
1台
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
乾式ドライタイプ・美しさ切断面の仕上がり重視
用途コンクリート・ブロック・レンガ・スレート・建築石材の切断
外径(Φmm)
105
1枚
¥939
税込¥1,033
4日以内出荷
ジュラコン®・MCナイロン・PP・塩ビなどの厚物切断に最適です。特殊な台金技術と刃型により切れ味が長持ちし、熱い材料でも軽快に切断できます。
用途ジュラコン®・MCナイロン・PP・塩ビ
適合材
POM・MCナイロン・PP・塩ビ
外径(Φmm)
355
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
3.0
刃数
40
1枚
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
子供達に人気の乗り物が、1~3ピースの楽しい木のパズルになりました。色使いがきれいで優しい雰囲気の、木のぬくもりが伝わるパズルです。パズル遊びを通してお子様の脳の発達をうながし、手先の器用さ、想像力をやしないます。掲載パズルは、スーパーカー、バス、でんしゃ、ひこうき、ヘリコプター、ショベルカー、ダンプカー、コンクリートミキサー車、消防車、救急車、パトロールカー、船、潜水艦と、盛りだくさん!。対象年齢3歳以上。
ジャンル
パズル・ゲーム
判型
A5変
ページ数
6
著者名
かしわらあきお
初版年月
201304
1冊
¥1,500
税込¥1,650
4日以内出荷
メーカー名:ネオプロト 4リン。メーカー品番:NP70610A。ステアリングシャフトに取り付けることで純正エアバッグやオーディオスイッチ類を生かしたまま約50mm手前に純正ステアリングをセットすることができます。これによりドライビングポジションが改善され、疲れにくくなるとともに操縦性が高まります。販売備考:適合:トヨタ86/GR86(ZN6/ZN8),スバルBRZ(ZC6/ZD8),WRX(VA#),レヴォーグ(VM#),レガシィ(BR#/BM#/BN9/BS9)※ステアリングウォーマー装備車は不可,インプレッサSPORT/G4(GP#/GJ#) ※ステアリングシェイクダンパー装備車は取り外す必要があります。適合情報:。トヨタ[TOYOTA] 86(ハチロク) (型式:ZN6)。スバル[SUBARU] レガシィ アウトバック (型式:BR#/BS9)。スバル[SUBARU] インプレッサG4 (型式:GJ#)。スバル[SUBARU] XV (型式:GP#)。スバル[SUBARU] インプレッサSPORT (型式:GP#)。スバル[SUBARU] フォレスター (型式:SJ5)。スバル[SUBARU] レガシィB4 (型式:BM#/BN9)。スバル[SUBARU] レガシィツーリングワゴン (型式:BR#)。スバル[SUBARU] レヴォーグ (型式:VM#)。スバル[SUBARU] BRZ (型式:ZC6/ZD8)。トヨタ[TOYOTA] GR86 (型式:ZN8)。スバル[SUBARU] WRX STI (型式:VA)。色[カラー]:エクステンション:シルバー/カバー:ブラック。材質[素材]:エクステンションA:ジュラルミン(A7075)/エクステンションB:クロムモリブデン鋼(SCM415/浸炭焼入れ)/カバー:ABS樹脂。加工[有/無]:無。内容量[数量]:1。特記事項:※ステアリングシェイクダンパー装備車はステアリングシェイクダンパーを取り外す必要があります。※純正ステアリングヒーター装着車には対応しておりません。関連商品:品番:NP70210,NP75210,NP72211,NP71210,NP57220
特記
※ステアリングシェイクダンパー装備車はステアリングシェイクダンパーを取り外す必要があります。※純正ステアリングヒーター装着車には対応しておりません。
その他
【関連商品】品番:NP70210,NP75210,NP72211,NP71210,NP57220
材質
エクステンションA:ジュラルミン(A7075)/エクステンションB:クロムモリブデン鋼(SCM415/浸炭焼入れ)/カバー:ABS樹脂
色
エクステンション:シルバー/カバー:ブラック
加工
無
危険物の類別
非危険物
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
リフターがついているため、バケットの高さを変えることができ、高いところから中身の移し替えが容易にできます。
用途切り粉や粉体の運搬と移し替え作業に。
材質
本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、車輪:ウレタン
全長(mm)
1480
容量(L)
180
全幅(mm)
686
全高(mm)
812
均等荷重(kg)
250
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
バケット:1147×580×470
キャスター径(Φmm)
100
脚踏みポンプ回数(無負荷時)(回)
約63(上昇)/約42(反転)
昇降方式
足踏み油圧式
用途除雪用品
全長(mm)
1100
材質
(皿)PP、(ハンドル)スチールパイプ
厚さ(mm)
(ダンプ部)150
色
(皿)レッド、(ハンドル)ブラック
刃先幅寸法(mm)
450
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
モダンでシンプルなデザイン。インテリアと調和し、空間を引き立てる高級感あるフレーム。写真の出し入れが簡単にできるスライド穴付き。縦・横置き両用スタンド付き。
用途写真を簡単に取り出せるアクリル製フォトフレーム
材質
アクリル版(2.0mm厚×2、1.0mm厚×1)
規格
L判
寸法(縦×横)(mm)
【収納用紙】127×89
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
【フレーム】139×101×15
1枚
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
ダンプ・トラックの過積載を防ぐ!
材質
ゴムマグネット製
寸法(mm)
300×500
取付方式
マグネット
・ロッキープラスのキャリア 継ぎ足し用、ROCKY(ロッキー)RW-T10Aです。・トラックの荷台キャリア をゲートに取り付けることで軽トラックの荷台を上下に分割することができます。・脚立やハシゴ、建築資材、農業用収穫コンテナなどを収納できます。・保護ラバーでキズや荷崩れを軽減します。・RW-T10S、RW-T10Lを取付することで合板など大きな荷物の積載が可能になります。・ロープフックでロープの取付可能となります。※メーカーによるオプション車(プラスチック荷箱、FRP荷台カバー、防水フロア、木製フロアデッキ、荷台保護パネル、ゲートインサイドプロテクター、デッキボックス、幌付車)、メーカー特装車(ダンプ車、リフター車)には取付できません。※後方ゲートを開けての使用走行はできません。
長さ(mm)
(RW-T10Lに継ぎ足し時)1663、(RW-T10Sに継ぎ足し時)1239
適合車種
ハイゼット:(タイプ)標準ルーフ/ハイルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.9~ (車両形式)S500P S510P、ハイゼット:(タイプ)ハイルーフ (ボディ)ジャンボ (年式)H26.9~ (車両形式)S500P S510P、ピクシス:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.9~ (車両形式)S500U S510U、サンバー:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.9~ (車両形式)S500J S510J、サンバー:(タイプ)ハイルーフ (ボディ)グランドキャブ (年式)H26.9~ (車両形式)S500J S510J、キャリイ:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H25.9~ (車両形式)DA16T、NT100クリッパー:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H25.12~ (車両形式)DR16T、スクラム:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H25.9~ (車両形式)DG16T、ミニキャブ:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.2~ (車両形式)DS16T、アクティ:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H21.12~ (車両形式)DS16T
1個
¥40,980
税込¥45,078
6日以内出荷
形番により各種仕様をご用意しております。
用途ダンプナは脈動圧力の作用する箇所に使用する可変タイプの絞り装置であり、調整により圧力振幅が減衰され、圧力計の寿命を延ばすことができます。
使用流体
液体
種別
固定片袖
材質(本体)
スチール
キャスター
自在×2個、固定×2個
材質(キャスター)
ゴム
荷台寸法(幅)(mm)
750
材質(車輪・金具)
スチール
キャスター径(Φmm)
150
外装
ユニクロメッキ、全周ゴム
キャスター金具
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
1200
材質(荷台)
スチール
1台
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷