チェックバルブのおすすめ人気ランキング

2026/01/10更新
1,388件の「チェックバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェックバルブ 1/4」、「油圧 チェックバルブ」、「ボールチェックバルブ」などの商品も取り扱っております。
仕様 樹脂タイプ 形状 ブッシュ 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力範囲(MPa) -0.1~0.9 ねじの種類 R 使用流体 空気 作動圧力範囲(MPa) 0.01 使用真空圧力(kPa) -100
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。
タイプ ニップル 使用温度範囲(℃) 0~100 最高使用圧力(MPa) 2 クラッキング圧力(MPa) 0.007 使用流体 水・エアー 材質(Oリング) フッ素ゴム 材質(スプリング) SUS316 バルブ種類 チェックバルブ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 仕様 樹脂タイプ 材質 (弁体押え)POM、(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR、(弁体パッキン)NBR 形状 ストレート 材質(本体) (樹脂)PBT、(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃) 0~60 使用流体 空気 作動圧力範囲(MPa) 0.01 材質(Oリング) NBR 材質(弁体) POM 材質(スプリング) ステンレス 使用真空圧力(kPa) -100
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
用途半導体、薬液、液晶、理化学用 使用流体 空気、水、油 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.96[20] 材質 本体/真鍮(BSBM)C3604BD、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/C3604BD、スプリング/SUS304、C型止メ輪/SUS304 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.007[0.07]
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。 形状 ストレート 材質(本体) 真鍮 使用温度範囲(℃) -13.5~180 最高使用圧力(MPa) 真空~4.9 接続方式 ねじ込み形 接続 R(PT) 使用流体 塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油 ハンドル形状 ハンドル無し 材質(リング) バイトン バルブ種類 チェックバルブ
1個
2,840 税込3,124
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷

一定方向へしか液体やガスを通さないようにダイヤフラム弁を内蔵した軟質チューブ用逆流防止コネクター(逆止弁)です。 ポリフッ化ビニリデン樹脂(PVDF)製ボディにはバイトン製ダイヤフラム弁、ポリプロピレン(PP)製ボディにはバイトン製ダイヤフラム弁の構成です。
最大径(Φmm) 20 適合チューブ シリコンチューブ
1袋(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型、軽量 CKD従来品と比較して、体積比平均律34%、質量比平均25%と小型軽量化を図りました。 すっきりとした形状 地球環境に配慮した商品 リサイクルのための分別処理が容易
使用流体 圧縮空気 クラッキング圧力(MPa) 0.02 最高使用圧力(MPa) 1 使用周囲温度(℃) 0~60(但し、凍結なきこと) 保証耐圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) 5~60 最低使用圧力(MPa) 0.03
1個
1,303 税込1,433
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気・液体用のチェックバルブです。使用圧力範囲10~100kPa。開放圧力10kPa以上。
材質 本体:PP、スプリング・ボール:SUS304、Oリング:フッ素ゴム 全長(mm) 35 本体寸法(mm) Φ13×17
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
用途半導体、薬液、液晶、理化学用 使用流体 空気、水、油 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.96[20] 材質 本体ステンレス/SUS316、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/SUS316、スプリング/SUS316、C型止メ輪/SUS304 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 9.8[100] クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.007[0.07]
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片側から入力されたエアのみ流すため、出力側の圧力を保つことが可能です。真空保持、低圧での配管にも使用できます。低濃度オゾン対策品です。
形状 ユニオンストレート 使用流体 空気 材質(本体) PBT 材質(ゴムシール) HNBR、 FKM 最高使用圧力(MPa) 1 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮空気を一方向のみ流し、反対方向には流さないバルブです。小型でも大流量が流せます。腐食性のないガス、および低粘度の液体にも使用できます。
シリーズ CV1 使用温度範囲(℃) 0~+80(但し、凍結なきこと) 使用流体 空気、腐食性のないガス、および低粘度の液体 耐圧力(MPa) 1.6 給油 不要(給油でも可)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片側から入力されたエアーのみ流す事が出来ます。
用途エア流量調整に。 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 使用温度範囲(℃) 0~60 ポート数 2 使用流体 空気 使用真空圧力(kPa) -100 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
548 税込603
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1袋(10個)
3,390 税込3,729
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ワンタッチ継手内蔵型逆止弁 片側から入力されたエアーのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能 真空保持、低圧での配管にも使用可能
用途ねじとチューブの接続 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 仕様 金属タイプ 材質 ロック爪・スプリング/ステンレス。開放リング/POM(ポリアセタール)。チューブ/ポリウレタン、ナイロン。ガイドリング・金属本体/黄銅、無電解ニッケルメッキ。弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)。弁体/アルミニウム 形状 ストレート 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用流体 空気 作動圧力範囲(MPa) 0.01 使用真空圧力(kPa) -100
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途水栓金具用 材質 黄銅、POM(弁体) 仕様 パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~60
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)