チギリのおすすめ人気ランキング

2026/02/09更新
196件の「チギリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「割れ防止剤」、「割れ止め」、「千切り」などの商品も取り扱っております。

切り口がきれいに仕上がる仕様。
用途木材の穴あけ作業に。(止まり穴、貫通穴、斜め穴も可能)●※斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限ります。●丸棒の差込や丁番取付の時の穴あけ加工に。 材質 炭素工具鋼
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質 SK-3 間口W×奥行D×高さH(mm) 475×340×150 刃渡り(mm) 160 TKG品番 9-0418-1101 TKG品番(2017) 6-0380-1101
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

用途コンクリートのハツリ、破砕作業に。 材質 SCM材(クロームモリブデン鋼) 全長(mm) 250 シャンク形状 SDSplus軸 適合機種 軽量ハンマードリル 質量(g) 260
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

特許新機構により、穴あけ時のビット噛み込みを最小限にすると同時に、ビットの緩みを防止します。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、噛み込み防止、強力緩み止めを実現しました。手締めにフィットする円錐形スリーブです。手締めで簡単に先端パーツを装着できます。軸は耐久性に優れた太軸を採用しています。
用途軽量ハンマードリルに取り付けて各種先端工具を把握。 軸径(Φmm) SDSシャンク 対応機種 軽量型ハンマードリル(SDSシャンク)用 取付可能寸法(mm) 1.5~13
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1個ほか
27 税込30
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木割れ防止する先端形状 金具止めに便利
ねじの呼び M4
1箱(60本)ほか
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊加工のステンレス刃で細かくシャープな切れ味。千切りがふわふわ!容器付。
材質 樹脂部=ABS樹脂、おろし部=ステンレス鋼、すべり止め=シリコーンゴム 質量(g) 160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×280×75 耐熱温度(℃) 90
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

Mokuba(小山刃物製作所)SDS-max スケーリングチゼル
シャンク部のはめ合いがよいのでビットが振えず、狙った箇所を効率よくハツれます。
適合 SDS-maxシャンク
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンク部のはめ合いがよいのでビットが振えず、狙った箇所を効率よくハツれます。
質量(g) 520 サイズ(mm) Φ18×280
1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷

ストッパーが突き抜けを防ぐから安全・作業効率アップ。切削が速い・切れ味鋭いスパイラル溝。耐久性アップ!チタンコーティング。
用途穴あけ・面取り・穴径の拡大に シャンク径(Φmm) (六角)6.35 材質 チタンコーティングハイス鋼 最大板厚(mm) (穴径可能)2
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木縁などの目地を削る刃物です。 ガイドベアリングがしっかりと精度良く固定されているため、高精度な加工ができます。
用途トリーマ用 刃径(Φmm) 10 シャンク径(Φmm) 6 刃長(mm) 20 刃数 2 刃先角度(°) 20
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

強力木材ヒビ割れ防止剤。 卓越した木材のひび割れ防止効果。 耐水性に優れ長期間効果を持続する安全性の高い割れ止め剤です。 強力な割れ止め効果。 水性で臭いもなく安全性が高い。 雨がかかっても塗布部分が白くならない。 カンナ・ノミ等の刃を傷めることがない。 木材の変色防止剤としても使用可能。
用途木材の割れ防止に(主に荒材に使用) 特性 耐水性 成分 アクリル樹脂(水性) 使用方法 【柱等の割れ防止には】両方の切断面(木口)と切断面から20cm程度刷毛又はローラーで塗布してください。【板物等の割れ防止には】両方の切断面と切断面から20cm程度、および板目部分に。刷毛又はローラーで塗布してください。 使用の目安 1m2あたり50g 硬化時間(時間) 約6 危険物の類別 非危険物
1缶(18L)
23,980 税込26,378
翌々日出荷

磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

爪加工により破つり力15%アップ!
用途破つり作業・溝切り・角出し トラスコ品番 378-6455 適合機種 各社メーカーのSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル 幅(mm) 20 全長(mm) 250 質量(g) 260
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

先端が摩耗しても再鍛造不要(修理代)は不要です。刃先が摩耗しても常にエッジが残っている為、再鍛造しなくても高い破砕力が維持できます。先端が摩耗しても再鍛造は不要です、先端を研磨するだけでOKです。
用途コンクリート等のハツリ作業に。 品番 10148 サイズ(mm) 10mm径×250
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1本でオス、メスの両方の仕口加工ができます。 トリマー・ルーター付属のストレートガイドを使用して下さい。
材質 超硬 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FIRST PRO(ファーストプロ/水上)洋風ヤギリ モンブラン
シンプルでスタイリッシュな洋風ヤギリの換気材です。
材質 高級ABS樹脂 タイプ 面付け(ビス付) 外形寸法(mm) 600×200×36 取付穴寸法(mm) (ビス)527×174
1箱(2枚)
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネルなどの90°に固定する際に便利です。
種類 アングルクランプ/コーナークランプ 最大口開き(mm) 75 全長(mm) 208 材質(本体) アルミ合金 材質 (本体)アルミ合金、(可動部)亜鉛合金 奥行D(mm) 100 高さH(mm) 105 質量(g) 約194
1個
999 税込1,099
当日出荷