ディスクブレーキプレートのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
226件の「ディスクブレーキプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軽自動車 ブレーキキャリパー」、「ドラムブレーキ カバー」、「ブレーキキャリパー メーカー」などの商品も取り扱っております。
ディスクローター NTBランキング1位
1枚
7,198税込7,918
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ブレーキディスクローター BOSCH(ボッシュ)ランキング2位
ブレーキディスクの本体の品質を維持するため、防腐剤をディスク表面に塗布しています。
1枚
3,998税込4,398
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(384種類の商品があります)

カスタムタイプ フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)ランキング3位
リプレイス品としても使用出来る非分解式のフローティングディスクローター。安心の国内生産です。
1枚ほか
11,980税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

ブレーキローター 日立Astemoアフターマーケットジャパンランキング4位
日立Astemoアフターマーケットジャパンブレーキローター
ブレーキ力を発生させるため回転する摺動面に摩擦材(パッド又はライニング)を強制的に圧着させ、摩擦力を利用して車両を減速、停止させます。 摩擦により発生する不具合(制動力の低下およびジャダー等)を防止するため、ブレーキローターの定期的な点検・交換が重要です。
1枚
2,498税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(326種類の商品があります)

二輪車用ブレーキパッド NTBランキング5位
1セット(2枚)
999税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(126種類の商品があります)

1個
13,980税込15,378
当日出荷

カスタムの定番。WAVE FIXEDローター。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。・フロント用(左側)
用途剛性の高いリジット構造により安定したブレーキフィーリングに配慮。性能と価格のバランスに優れ、補修やカスタム用途に対応適合車種PCX150(13) [WW150 D_KF12] フロント用。PCX150(14) [WW150 F_KF18] フロント用。PCX150(15) [WW150 G_KF18] フロント用。PCX150(16) [WW150 H 2J_KF18] フロント用。PCX150(16) [WW150 H J_KF18] フロント用。PCX150(17) [WW150 J 3J_KF18] フロント用。PCX150(17) [WW150 SJ 3J_KF18] フロント用。PCX150(12) [WW150 C_KF12] フロント用。PCX125(12) [WW125EX2 C J_JF28] フロント用。PCX125(17) [WWW125 SJ J_JF56] フロント用。PCX125(17) [WWW125 J 3J_JF56] フロント用。PCX125(16) [WW125 H J_JF56] フロント用。PCX125(16) [WW125 G J_JF56] フロント用。PCX125(14) [WW125EX2 E J_JF28] フロント用。PCX125(14) [WW125 F J_JF56] フロント用。PCX125(13) [WW125EX2D Y2_JF28] フロント用。PCX125(13) [WW125EX2D Y1_JF28] フロント用。PCX125(10) [WW125EX2 A J_JF28] フロント用。Dio110(11) [NSC110WHB J_JF31] フロント用
1個
10,980税込12,078
翌々日出荷

軽自動車用の廉価ディスクローター。 ハット部分の塗装実施。研磨するより交換するのにぴったりな商品。
用途軽自動車用
1枚
2,998税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
1枚
20,980税込23,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(5677種類の商品があります)

1セット(2個)ほか
1,798税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)



sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
1セット(2枚)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(490種類の商品があります)


定番モデルのROUND FIXEDローター。ハイエンドモデルのSK2と同一素材を採用したリジットタイプ。純正リプレイスメントとしても、おすすめです!
用途耐摩耗性と制動性能を両立したディスクローター適合車種SPACY125(98) [CHA125W_JF04] フロント用。SPACY125(01) [CHA1251_JF04] フロント用。SPACY125(03) [CHA1253_JF04] フロント用。SPACY125(04) [CHA1254_JF04] フロント用。SPACY125(05) [CHA1255_JF04] フロント用。SPACY125(07) [CHA1257_JF04] フロント用。SPACY125(95) [CHA125S_JF04] フロント用。LEAD100(99) [NH100 X J_JF06] フロント用。LEAD100(01) [NH100 1 J_JF06] フロント用。LEAD100(01) [NH100 1 3J_JF06] フロント用。LEAD100(01) [NH100 1 2J_JF06] フロント用。LEAD100(99) [NH100×2J_JF06] フロント用。LEAD100(98) [NH100 W J_JF06] フロント用。LEAD100(98) [NH100 W 2J_JF06] フロント用。SPACY100(07) [SCR100WH 7 J_JF13] フロント用。SPACY100(06) [SCR100WH 6 J_JF13] フロント用。SPACY100(03) [SCR100WH 3 J_JF13] フロント用。JOKER90(97) [SRX90 T_HF09] フロント用。JOKER90(98) [SRX90 W_HF09] フロント用。JOKER50(96) [SRX50T_AF42] フロント用。JOKER50(96) [SRX50V YA_AF42] フロント用。JOKER50(98) [SRX50W_AF42]フロント用。LEAD50(92) [NH50MN K_AF20]フロント用。LEAD50(01) [NH501 J_AF48] フロント用。LEAD50(01) [NH501 3J_AF48] フロント用。LEAD50(01) [NH501 2J_AF48] フロント用。LEAD50(99) [NH50X J_AF48] フロント用。LEAD50(98) [NH50W J_AF48] フロント用。LEAD50(98) [NH50W 2J_AF48] フロント用。LEAD50(93) [NH50M P J_AF20]フロント用。LEAD50(88) [NH50MJK_AF20] フロント用。LEAD50(99) [NH50×2J_AF48] フロント用。NS-1(94) [NSB50 R 3J_AC12] リア用。NS-1(98) [NSB50 W3_AC12] リア用。NS-1(97) [NSB50 V J_AC12] リア用。NS-1(97) [NSB50 V 2J_AC12] リア用。NS-1(96) [NSB50 T J_AC12] リア用。NS-1(96) [NSB50 T 2J_AC12] リア用。NS-1(95) [NSB50 S J_AC12] リア用。NS-1(95) [NSB50 S 2J_AC12] リア用。NS-1(94) [NSB50 R J_AC12] リア用。NS-1(94) [NSB50 R 2J_AC12] リア用。NS-1(93) [NSB50 P J_AC12] リア用。NS-1(93) [NSB50 P 2J_AC12] リア用。NS-1(91) [NSB50 M J_AC12] リア用。NS-1(91) [NSB50 M 2J_AC12] リア用。Via(97) [SGX50 V_AF38] リア用
1個
10,980税込12,078
翌々日出荷



制動力、コントロール性、耐久性などの性能、用途、車種によって選択できる5つの「デイトナブレーキパッドシリーズです。
1セット(2枚)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

ディスクローターの取付けやモタード車にゲイルスピードホイールを取り付けるときにおすすめの低頭ボルトです。ヘッド部分のワイヤリングガイドレールで安定したワイヤー固定が可能。
材質スチール製サイズM8×20 P1.25
1セット(1本)
349税込384
7日以内出荷

曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
1セット(4枚)ほか
2,590税込2,849
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(478種類の商品があります)