ディスクローターボルトのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
173件の「ディスクローターボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リーマーボルト」、「ローターボルト」、「ディスクローターボルト バイク」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製ローターボルト K-CON(キタコ)ランキング1位
ほとんどの純正品がスチール製のローターボルト。K・CONでは錆び難く装飾効果の高いステンレスを採用。
レンチサイズ(mm)6締付トルク(N・m[kgf・m])(最大)20~23[2.0~2.3]材質ステンレスピッチP(mm)1.25
1個ほか
239税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

ボルト ディスク プレート 8X15 92150-1811 Kawasakiランキング2位
1個
289税込318
当日出荷

ローターボルトTypeH1B CF POSHランキング3位
1個
319税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


チタンブレーキディスクボルト ZETAランキング5位
ZETA チタン製 ディスクボルトは作業性を重視し、頭部形状を純正品とは異なる形に設計。 64チタンの強度の優位性から、工具の掛代を増やすことに成功。 また、純正ディスクボルトの中には必要以上に長いものが存在するが ZETA製品では最適な長さに変更することでさらなる軽量化を図る。
1本
699税込769
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

ディスクローターの取付けやモタード車にゲイルスピードホイールを取り付けるときにおすすめの低頭ボルトです。ヘッド部分のワイヤリングガイドレールで安定したワイヤー固定が可能。
材質スチール製サイズM8×20 P1.25
1セット(1本)
349税込384
7日以内出荷

サイズM6×16 P1.0 (緩み止め剤塗布済み)メーカーホンダパーツNo.90105-KN5-000
1袋(10本)
1,998税込2,198
3日以内出荷




1個
499税込549
当日出荷

一体型、胴部を研磨仕上げしています。 特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します材質SCM435硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応
1本
91税込100
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(88種類の商品があります)

1個
119税込131
当日出荷

1セット(5本)ほか
1,698税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
1,198税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付きショルダーボルト
位置決め、治具固定用の精密ボルト。
ねじ規格並目材質(本体)SUM22L、浸炭窒化(硬度550-650HV)・研削/四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
769税込846
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)


代表車種ZR1200DGF主な適合純正品番92150-1771主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
1個
279税込307
当日出荷