デコレーションサンドのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
84件の「デコレーションサンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カラーサンド」、「MDF」、「色砂」などの商品も取り扱っております。
カラーパウダー トーヨーマテランランキング1位
トーヨーマテランカラーパウダー
無機系顔料粉末。セメント・石こう・しっくい・目地材などに混ぜて着色。
1袋(100g×10袋)ほか
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

芝生用カラーサンド フジワラ化学ランキング2位
洗浄した天然珪砂を、耐候性・耐久性に優れたアクリル樹脂でコーティングしたカラーサンドです。炎天下での使用においても退色がほとんどなく、降雨等による色の溶出がありません。また、有害物質は一切使用していませんので、芝生の目土としても安心して使用できます。
用途ゴルフ場のティーグランド・フェアウェイやグリーン(ピッチマーク)の補修・目土砂。サッカー場(ピッチ)、野球場(外野芝部分)等の補修・目土砂。テニスコート(芝)の補修・目土砂。その他。(色の適合性をご確認の上、ご使用ください)材質使用原砂:温泉津珪砂、洗浄山砂 100%質量(kg)20容量(kg)20寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W350mm×H100mm×D550mm
1袋(20kg)
4,798税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

おもしろい石 蛍石 ケニスランキング3位
モース硬度4の指標でもある蛍石はヘキ開が良く、八面体に割れるので観察対象としても適しています。
寸法(mm)約30
1個
1,898税込2,088
翌日出荷

ゼオライト あかぎ園芸ランキング4位
天然珪酸白土使用。 土壌の根腐れ防止効果と保肥力を改善。
仕様厳選素材容量(kg)1寸法(縦×横×高さH)(cm)26×20×4
1袋(1kg)
399税込439
当日出荷

フジガラスビーズ(ガラス系研磨材) 不二製作所ランキング5位
ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取りタイプセミハードガラス系硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
1袋(4kg)ほか
2,498税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

1箱(200g×40袋)
15,980税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1個
2,500税込2,750
4日以内出荷

KOVAX(コバックス)カラーサンドボール青
カラーサンドボールを取り出し、そのままの状態で使用できます。 スリットされたペーパーの一本一本が「こより」状のため、手になじみやすく、どのような曲面も容易に研磨できます。 粒度により4種類(青、赤、緑、橙)に色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。 耐水・耐油性にすぐれ、幅広い用途に使用できます。 袋から取り出すだけで、そのまま手軽に使用できます。
用途自動車ドアの引き手の溝、ル-フドリップ、ボンネットの内側、その他凹凸面の研磨 あらゆる木工の凹凸面、曲面の木地および塗装研磨 彫刻後凹凸面の研磨および塗装面タレの仕上げ研磨 メッキ前の処理研磨、錆・バリ取り トタン屋根、フェンスなどの旧塗料はがし、錆取り、焦げつき、汚れ落とし、タイルの目地汚れ落しなど適合材金属、木工RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,998税込5,498
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ビー玉
大容量のシンプルなビー玉。100個入りのシンプルなビー玉です。工作や遊びに。材質:ガラス。サイズ:Φ17mm。セット内容:本体×100
用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。寸法(mm)Φ15材質ガラス適合年齢(歳)3
1セット(100個)
573税込630
当日出荷

床下に撒くタイプの調湿剤です。 湿度が高いとき水分を吸い、乾燥したときに吐き出す調湿作用があるため、カビの発生を防ぎ、雑菌の繁殖を予防します。 アレルギーの原因となる有害化学物質を吸着し、脱臭効果もあります。 目安は1坪あたり2袋(20kg)です。 アンモニア脱臭力は、活性炭と比べ約30倍あり、砂場特有のいやな臭いを脱臭します。
用途床下の防湿材に容量(kg)10
1袋
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


アーテック[学校教材・教育玩具]ビー玉(10ヶ入)
10個入りのシンプルなビー玉。です。工作や遊びに。材質:ガラス。サイズ:Φ17mm。セット内容:本体×10
用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。寸法(mm)Φ16材質ガラスカラフル科目生活科・総合学習
1セット(10個)
100税込110
当日出荷

多孔質で保水性向上に優れています。また、根腐れ防止と肥料持ちを良くする効果があります。改良土。
質量(kg)約1.4名称なし登録保証なし
1袋(2L)
349税込384
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]砂絵用シート A4
樹脂製ですので台紙まで切ってしまうことがありません。材質:樹脂,紙。サイズ:297×210mm
用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。厚さ(mm)0.5寸法(mm)297×210サイズA4
1個
264税込290
当日出荷

1セット(1kg×2本)
4,090税込4,499
当日出荷

KOVAX(コバックス)カラーサンドボール赤
カラーサンドボールを取り出し、そのままの状態で使用できます。 スリットされたペーパーの一本一本が「こより」状のため、手になじみやすく、どのような曲面も容易に研磨できます。 粒度により4種類(青、赤、緑、橙)に色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。 耐水・耐油性にすぐれ、幅広い用途に使用できます。 袋から取り出すだけで、そのまま手軽に使用できます。
用途自動車ドアの引き手の溝、ル-フドリップ、ボンネットの内側、その他凹凸面の研磨 あらゆる木工の凹凸面、曲面の木地および塗装研磨 彫刻後凹凸面の研磨および塗装面タレの仕上げ研磨 メッキ前の処理研磨、錆・バリ取り トタン屋根、フェンスなどの旧塗料はがし、錆取り、焦げつき、汚れ落とし、タイルの目地汚れ落しなど適合材金属、木工RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,998税込5,498
当日出荷

可愛いサイズのデコレーション型です。
板厚(mm)0.4材質18-8ステンレス(SUS304)品名・タイプデコ型
1個
759税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

2~3mm粒状の薄桃色の多孔質粒状物質です。蜂巣状構造で、その空洞に入る小さな分子を吸収、吸着します。 電子レンジ等で加熱後、真空乾燥することで、活性化します。活性化した粒を有機溶媒に加えることで無水溶媒になります。 有機化合物の合成や蒸留・精製や環境分析用の試薬前処理、脱水操作など幅広く使用できます。
仕様組成:合成ゼオライト形状2~3mm(淡桃色)
1組(2個)
20,980税込23,078
当日出荷

乾燥が早く、匂いも少ないので手軽にデコパージュを楽しむことができ、落ち着きのあるつや消し仕上げが特徴です。この1本で接着と仕上げの両方ができます。 ニス専門メーカーがお届けするデコパージュ専用の接着&仕上げ剤です。
1本(100mL)ほか
899税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

RANGS JAPAN(ラングスジャパン)キネティックサンドLB
スウェーデン生まれの不思議な砂キネティックサンドは、命が吹き込まれたかのような砂です。98%が純粋な砂で出来ており、その動きの秘密は、2%の中に隠された特許技術にあります。その不思議な感触に癒され、大人も子供も夢中になって遊べます。屋内で遊べる砂です。感覚意識、細かい運動能力と創造性を高めます。感覚的な問題や療法の使用に最適です。小さな物から大きな物まで様々な物が創作可能です。完全に乾くことがない!。アメリカ・ヨーロッパでの安全基準合格。
適合年齢(歳)3歳~質量(g)910
1箱
2,200税込2,420
当日出荷