トラック用リレーのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
1,119件の「トラック用リレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ISO マイクロ リレー」、「パワーウィンドウリレー」、「逆 リレー」などの商品も取り扱っております。
大容量の電装品にご使用頂けます。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。 スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC24V車専用です。 消費電流(mA) 24V約150 定格電圧(V) 24 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.5MB)
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。
用途DC24V車専用です。 定格電圧(V) 24 定格電流(A) 30 消費電流(mA) 150 使用可能電力 A接点 MAX720W(24V30A)/B接点(24V30A)
1個
959 税込1,055
当日出荷


エーモンリレー(24V)
DC24V車専用
用途DC24V車の電装品の配線をサポート 定格電圧(V) DC24 接点構成 1a 消費電流(mA) コイル定格:60 コード長さ(cm) 2sq相当×約10 使用可能電流(A) 10以下
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

各電装品の切り替えに。
定格電圧(V) 24 定格電流(A) 30 使用可能電力(合計)(W) A接点:720(30A)B接点:720(30A) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。
用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。 消費電流(mA) 12V約150 定格電圧(V) 12 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。
用途DC12V車専用です。 定格電圧(V) 12 定格電流(A) 30 消費電流(mA) 12V約150 使用可能電力 A接点:MAX360W(30A)/B接点:MAX360W(30A) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1個
799 税込879
当日出荷

純正相当番号25230-79915,25230-79917,39794-S04-003,39794-S04-014,82501FC000,82501FC100,90080-87010,90080-87011,90080-87019,90080-87021,90084-98031,90987-02012,90987-02023,MR122409,25230-79944,25230-79945,90049-87014,90049-87014,B115-67-730,AJ51-18-821,B110-67-730
定格電圧(V) 12
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さまざまな電装品を切替・2系統の電源出力の切り替えや連動させる場合にご使用頂けます。コンパクトタイプ。ダイオード(逆流防止)・コンデンサー(ノイズ防止)内蔵。
用途DC12V車専用です。 定格電圧(V) 12 接点構成 1C 定格電流(A) 15 消費電流(mA) 67(コイル) コード 黄・青・緑・ 白・黒/コイル側0.5sq相当、電装品側0.85sq相当(材質: PVC被膜) 使用可能電力 A接点:MAX120W(10A)/B接点MAX120W(10A) 復帰電圧 7.2 寸法(縦×横×高さ)(mm) 30×16×18(リレー部) 動作開始電圧(V) 7.2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 電線長さ(mm) 135
1個
819 税込901
当日出荷

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個ほか
939 税込1,033
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 12V dc, 91 Ω
接点構成 1c 定格電圧(V) DC12 仕様 コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = Plug In。ターミナルタイプ = 簡易接続。シリーズ = F4。アプリケーションタイプ = 車載。長さ = 26.2mm。奥行き = 26.2mm。高さ = 25.2mm。寸法 = 26.2 x 26.2 x 25.2mm。動作温度 Max = +125℃。。ミニISO車載リレー - F4シリーズ. TE ConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. 一体型コンポーネント. 各種コンタクト配列及び材質. 非ラッチ(モノステーブル). 用途:. イグニッションロック. ランプ負荷(ヘッドランプ). 排ガス制御. ABS. 燃料ポンプ. 電動式パワーステアリング. ワイパー制御. 自動車用警報装置. 送風機 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

スイッチをOFFにする際のサージ電圧を抑制する機能付き
用途各種電装の切替に 定格電圧(V) DC24 定格電流(A) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 28×25×28
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

小さくても10Aまで使える。2つの出力先切り替えもできる5線リレー。
用途2つの電源により電装品などの出力先の切り替えをしたいときに。 定格電流(A) 10 接点構成 1C 消費電流(mA) 46(コイル) コード 赤・白・黄/1.25sq相当 青・黒/0.5sq相当 使用可能電力 接点1(黄):MAX120W 10A 接点2(白):MAX120W 10A
1個
999 税込1,099
当日出荷


5極リレー専用のカプラー【組立て式】。 5極リレー用カプラー1個、端子5個のセット。
適合電線 0.5~2.0sq RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
499 税込549
当日出荷