- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- イベント・ノベルティ・行楽用品
- ドラム缶網のおすすめ人気ランキング
ドラム缶網のおすすめ人気ランキング
2025/12/30更新107件の「ドラム缶網」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄板・網」、「ドラム缶 オイル受け」、「ドラム缶 蓋」などの商品も取り扱っております。
材質
鉄線クロームメッキ
質量(kg)
1.48
サイズ
ドラム缶用
寸法(幅W×奥行D)(mm)
900×600
TKG品番
9-1021-0701
TKG品番(2017)
6-0900-0901
網目(mm)
13.5
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
超ストロングな焼網。豊富なサイズ…必ずアナタのお店のロースターに合うはず。七輪、コンロに載せてもOK。万能な焼網です。
線径(Φmm)
2.5
材質
18-8ステンレス
形状
丸
形状
丸型
材質
クロームメッキ
材質
鉄線クロームメッキ
網目
12mm
エンジンオイル等の廃油をドラム缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。
傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
1.68
容量(L)
15
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
600×155
耐熱温度(℃)
93
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
線材に波型の屈曲を施し、縦・横線を交互にはめ合わせて作られているため、網目は正しく保持され強固に組み合い非常に丈夫です。
外枠と中線の接点を丸く溶かしてあり安全面も考慮してあります。
線径(Φmm)
2.5
仕様
クリンプ10mm目
材質
18-8ステンレス
形状
丸
内直径が558mmあり、広口ですので投入がとても容易です。
底面は液体投入時に飛び跳ねが少ない凹凸加工になっています。
材質
PE(ポリエチレン)
質量(kg)
6.5(ロート・フタ含む)
色
イエロー
容量(L)
18
外径×高さH(Φmm×mm)
Φ673×241
アズワン品番
2-9348-01
1個
¥43,400
税込¥47,740
当日出荷
バーベキューコンロや七輪などにお使いいただけます。
形状
丸
材質
18-8ステンレス
外枠径(mm)
4
網目
(線径)クリンプ網1.5×11mm目
排水構内に異物が入らないようホッパー内に取付ける目皿。
材質
SUS304
仕様
ホッパー用目皿メッシュ
商品タイプ
目皿(通常)/目皿のみ
線径(Φmm)
2.5
仕様
クリンプ13mm目
材質
鉄・クロームメッキ
形状
角
ドラム缶にぴったりフィットします。
いつものドラム缶がオープンドラム缶のような使い勝手になり、廃油の移し替えが安全に容易になります。
ヒンジつきのフタは、外部からの異物などの混入を防ぎます。
約10cmのハイサイドウォール、ファンネル内面のジグザグ突起により、液体の飛散を防ぎます。
耐久性の高いポリエチレン製。錆びや腐食がありません。
ポップアップゲージ(DRM618、DRM245、DRM317)と併用できます。
用途廃油の移し替え
材質
低密度ポリエチレン
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
直径×高さ(mm)
560×290
バーベキューグリルの替え網です。
材質
スチール
トレーの上にエレメント等を乗せるだけでオイル切りが出来き、更に抜き取ったオイルも直接入れられます。
ドラム缶に直接廃油が入るので毎回受け皿に移す手間がなくなります。
適合
200Lドラム缶
寸法(mm)
560
容量(L)
最大15
危険物の類別
非危険物
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
材質
18-8ステンレス
網の交差部が少なく清掃性が向上し作業効率がアップします。焼き目もキレイにでき食欲をそそります。
形状
丸
厚さ(mm)
7.5
外枠径(mm)
Φ5
間隔(mm)
隙間:5
異径サイズ
6×H2.5mm
バーベキューグリルの替え網です。
材質
スチール
材質
鉄線クロームメッキ
材質
鉄(クロムめっき)
網を通して焼く独特のピザを堪能できます。材質:アルミニウム
材質
アルミニウム