ドレンコックレンチのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
105件の「ドレンコックレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デフオイル交換 工具」、「ドレン ボルト 工具」、「ドレンコック」などの商品も取り扱っております。
ミッション・エンジンオイルのドレンプラグ専用レンチです。 1本で2種類8サイズのプラグの脱着作業が行えます。
全長(mm) 250 幅(mm) 43、53 質量(kg) 0.654 ケース寸法(mm) 70×300×50 適合サイズ 【四角サイズ(□)】8、10、3/8、1/2、【六角サイズ(H)】10、12、14、17
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

欧州車のオイルパンや足回りのボルト等にも使用されている形状です。
エスコ品番 EA618CZ-10 寸法(mm) 【スクエアサイズ(四角)】8・10 差込角(inch) 3/8”
1セット(2個)
1,960 税込2,156
当日出荷

エンジンオイル、ミッションオイル、デフオイル、作動油などを交換する際に、ドレンプラグを脱着する工具です。
用途ドレンプラグの脱着に セット内容 4角:8・11・13(mm)・3/8"、6角:8・9・10・12・14・17(mm)・3/8"、T型バー
1セット(10個)
2,898 税込3,188
当日出荷

12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。
用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。 適合 主にニッサンFF車マニュアルミッション(AC301-10)、主にニッサン車マニュアルミッション、リアディファレンシャル、スバル4WD車のリアディファレンシャル(AC301-13)、主に旧ニッサンFR車マニュアルミッション(AC301-17) トラスコ品番 821-7823 セット内容 ・12.7sq.ドレンプラグソケット(AC301-10、13、17) 高さ(mm) AC301-10(31)、AC301-13(31)、AC301-17(32) 質量(g) 245、(AC301-10:70/AC301-13:85/AC301-17:90) 寸法D(Φmm) 26.5 二面幅(mm) AC301-10(10.5)、AC301-13(13.1)、AC301-17(17.3) 差込角(sq.) 12.7
1セット(3個組)
5,298 税込5,828
当日出荷

17mmの六角ドライブを採用したことで障害物のある狭いところでも作業が可能。 四角凸寸法10.0mmにすることでドレンプラグの安定した締結作業を実現。 差込角を自動車整備で主流の9.5sq.にすることで、工具を持ち変えることなく作業効率UP。
用途自動車に使用されているミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業。 適合 スズキ車およびそのOEM車のミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグ。 全長(mm) 23 質量(g) 31 差込角(sq.) 9.5 サイズ(mm) 10 外径(mm) 20 アズワン品番 65-2490-25
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。
用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。 寸法D(Φmm) 26.5 差込角(sq.) 12.7
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

差込角(mm) 17 サイズ 8・9・10・11・12・13mm・3/8・8・9・10・12・14・17m RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
7,798 税込8,578
6日以内出荷

この工具を使用すれば先端の強力磁石により高温のドレンボルトを直接手を触れずに取り外す事が可能なので、自動車のオイル交換の際にドレンボルトを開けると熱く汚いオイルを浴びてしまったり、道具や床を汚してしまうというような事が無くなります。 ドレンボルトをメガネレンチ等の工具である程度緩めた後、先端のマグネットプレートをピタリとくっつけて回すだけで簡単に作業が行えます。また軸がフレキシブルなので横からの作業などの可能で大変便利です。
用途ドレーンプラグボルトの取外し時の補助用専用工具。 寸法(mm) マグネット:直径Φ18×厚み3、ワイヤー:径Φ3.15×長さ185 全長(mm) 290 グリップ径(Φmm) 24
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ドレンプラグ等の4角凹形状を駆動可能な4角凸ソケットです。
差込角(mm) 1/2"(12.7mm)SQ 材質 クロムモリブデン鋼(SCM435) 全長(mm) 32 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルト緩めはこれひとつ。 ベルトをゆるめる便利なグッズ。 ベルトにはさんでレンチでまわすだけでオルタネータが動く優れもの。
差込角(mm) 12.7
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

手を汚さず、熱いオイルに触れずドレーンボルトを受けとめる!!
用途オイル交換時の基本アイテムです。 材質 耐熱性・耐油性PP樹脂製 危険物の類別 非危険物
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

差込角を自動車整備で主流の9.5sq.にすることで、工具を持ち変えることなく作業効率UP。本体に六角形状を設け、17mmのめがねレンチなどの使用が可能。
用途自動車に使用されているミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業。 適合 フランス車等のドレンプラグ 全長(mm) 25 質量(g) 31 差込角(sq.) 9.5 サイズ(mm) 8.2 外径(mm) 20
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷


1個
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業時間10分!なめたオイルパンのドレンのネジ山を簡単修正。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業時間10分なめやすいアルミのオイルパンのドレンに最適。スズキ、ホンダ等で苦労した方に!!なめたオイルパンのドレンのネジ山を簡単修正。
セット内容 ドレンプラグ:12mm用、アルミドレンパッキン×5、ボルトM13×514mm用、アルミドレンパッキン×5、ボルトM15×5、タップM13・M15、ハンドル1本 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
11,900 税込13,090
当日出荷