- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- ナイロンコネクタのおすすめ人気ランキング
ナイロンコネクタのおすすめ人気ランキング
2026/03/21更新5,892件の「ナイロンコネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コネクタ ハウジング ナイロン」、「モレックス コネクタ」、「中継接続用コネクタ」などの商品も取り扱っております。
耐電圧
AC1500V/1分間
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
適合パネル厚さ(mm)
0.8~2.0
寸法B(mm)
24.6
定格電圧(V)
MAX300 AC・DC
定格電流(A)
MAX10 AC・DC
仕様
RoHS対応品
材質
ナイロン6・UL94V-0
色
白
使用温度範囲(℃)
-25~+90。(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。R75052
耐電圧
AC 1500V・1分間
電線抱合範囲AWG(#)
26~16
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
初期:7以下。環境試験後:10以下
種別
ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグ・ハウジング
形状
プラグ
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
用途車両配線の補修に
使用可能電力
DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下
材質
ハウジング/樹脂、端子/黄銅
適合電線
0.5~1.25sq
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
種別
ハウジング
ピッチ(mm)
4.8
挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
材質
りん青銅
使用温度範囲(℃)
-25~+90。(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。R75052
定格電圧(V)
MAX300 AC・DC
耐電圧
AC 1500V・1分間
定格電流(A)
MAX10 AC・DC
表面処理
すずめっき(リフロー処理)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
初期:7以下。環境試験後:10以下
仕様
RoHS対応品
材質
ナイロン6(UL94V-0)
寸法A(mm)
24.6
定格電流(A)
MAX10
適合電線(mm2)
0.13~1.25
適合電線範囲 AWG(#)
26~16
種別
ハウジング
材質
樹脂部:ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
規格
ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR19980
難燃性
94V-2
すでに家電製品・自動販売機・事務機などの電子、電気機器に数多く使用されているVHコネクタ及びSMコネクタの実績を生かして開発された、高信頼性の中継及びプリント基板用のコネクタです。
材質
ナイロン66、UL94V-0
色
白
ピッチ(mm)
5
定格電圧(V)
150
定格電流(A)
10(2極・AWG#16使用時)
種類
丸型
コンタクト形状
メス
結線方法
圧着
形状
ストレート
定格電圧(V)
300(Max)
定格電流(A)
10(Max)
RoHS指令(10物質対応)
対応
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子
SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6
仕様
RoHS対応品
種別
リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)
材質
ナイロン6・UL94V-0
使用温度範囲(℃)
-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。R50120150
定格電圧(V)
MAX250 AC・DC
耐電圧
AC 1500V・1分間
定格電流(A)
MAX3 AC・DC
電線抱合範囲AWG(#)
28~22
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)
0.08~0.33
適合パネル厚さ(mm)
0.5~2.0
特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質
ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
AC/DC32
定格電流(A)
3
結合方式
ワンタッチ
適合コネクタ
ミニ・クランプボードマウントソケット。ミニ・クランプワイヤーマウントソケット
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。
材質
ナイロン66(UL94V-0)
使用温度範囲
-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)
定格電圧
MAX300V
寸法A(mm)
20.9
耐電圧
AC1500V/1分間
定格電流(A)
(最大)10
寸法E(mm)
3.5
寸法B(mm)
8.5
適合電線
AWG#26~#16、0.13~1.25mm2
絶縁抵抗
1000MΩ以上
仕様
オス/メス = オス 。併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング 。シリーズ = STANDARD .093" 。適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 。適合電線サイズmm2 Max = 2mm2 。適合電線サイズAWG Min = 20AWG 。適合電線サイズAWG Max = 14AWG 。シリーズ番号 = 1190 。最大接触抵抗 = 10mΩ 。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。。UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス
長さ(mm)
123
幅(mm)
75
高さ(mm)
26
質量(g)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(50個)
¥769
税込¥846
当日出荷
適合
ウエハー:53258、53265、53259、53266。ターミナル:50217
種別
ハウジング
ピッチ(mm)
3.5
使用温度範囲(℃)
-40~+105。(通電による温度上昇分も含む)
規格
ULファイルNo.:E29179。CSAファイルNo.:LR19980
定格電圧(V)
250(最大)
耐電圧
AC1500V/1分間
定格電流(A)
最大)4.5(ターミナルがりん青銅の場合)。(最大)5.5(ターミナルが黄銅の場合)
材質(ハウジング)
PBT
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
難燃性
UL94V-0
寸法(高さH×幅W)(mm)
9.4×13.3
定格電流(A)
9(最大)
種別
ターミナル
形状
メス形状
サイズ
芯線/AWG#16~#28
ピッチ(mm)
4.2
定格電圧(V)
600(最大)
適合ハウジング
5557、51010