- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 高圧用管継手
- ネジ座のおすすめ人気ランキング
ネジ座のおすすめ人気ランキング
2026/01/11更新885件の「ネジ座」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボス継手」、「丸ボス」、「丸座」などの商品も取り扱っております。
材質
鉄
表面処理
生地
WAKIアジャスターシリーズ専用受座
材質
鋼(3価クロメート)
サイズ
M6ネジ用
寸法H(mm)
7.9
寸法t(mm)
1.1
寸法D(Φmm)
19
寸法D1(Φmm)
7.4
寸法d(Φmm)
2.5
寸法θ°
120
寸法P.C.D.(mm)
14
寸法M
M6×1
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
材質
鉄
表面処理
生地(または標準)
配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質
鉄生地(SS400)
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス
形状
カップリング
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上
亜鉛合金/光沢クロメート処理
仕上
光沢クロメート処理
種類
アジャスターベース型
用途配電盤、制御盤、計器盤用BOX。
RoHS指令(10物質対応)
対応
WAKIアジャスターシリーズ専用受座
材質
鋼(3価クロメート)
サイズ
M10ネジ用
寸法H(mm)
8
寸法t(mm)
1.6
寸法D(Φmm)
25
寸法D1(Φmm)
13.4
寸法d(Φmm)
3.2
寸法θ°
120
寸法P.C.D.(mm)
20
寸法M
M10×1.5
1個
¥189
税込¥208
翌々日出荷
材質
鉄
表面処理
生地
側板、薄い取付面に最適です。
テーブルやいすの高さ調整に。
材質
ZDC(3価クロメート)
タイプ
ネジ止め
形状
カップリング
材質
炭素鋼
最高使用圧力(MPa)
12.0
接続
PT(管用テーパネジ)
管厚
S80
ボックス内の機器取付用ベースを固定するのに適したスペーサー兼用の溶接ナットです。その他の寸法にても製作いたします。
用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等
材質
SUM
表面処理
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄
表面処理
生地
形状
ソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応