- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイクメンテナンスツール
- バイク洗車道具のおすすめ人気ランキング
バイク洗車道具のおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新108件の「バイク洗車道具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤハウス ブラシ」、「マイクロファイバー ブラシ」、「小型 ブラシ」などの商品も取り扱っております。
バイクは、多種多様な素材で構成されています。使用箇所に合わせて、大切な洗車道具や用品を使用することで、愛車をきれいに保つことができます。
寸法(Φ×高さH)(mm)(ブラシ部)約80×220。(グリップ)約74×130
エンジンやサスペンションなど、手が入りにくい場所の洗車に最適。
ブラシを折り曲げて作業できます。
ブラシ先端には傷防止用カバーがついているので、車体を傷つけず安心です。
仕様エンジンなど手が入りにくい場所の洗車に最適、折り曲げ可能なブラシ、先端に傷防止用カバー付き
1本
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
バイクは、多種多様な素材で構成されています。使用箇所に合わせて、大切な洗車道具や用品を使用することで、愛車をきれいに保つことができます。
セット内容毛先違いのナイロンブラシ×3、真鍮ブラシ×1、ワイヤーブラシ×1
1セット
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
人気の”鬼人手”シリーズに、柄が付いた「ジュニア」が誕生!
柄付きタイプだから、手を汚さず簡単にホイール洗浄ができます。
ツイスト加工されたマイクロファイバーが、ガンコな汚れやブレーキダストを絡め取り、さらに、内部の山型スポンジ形状により、細いスポーク部の汚れや隙間汚れをしっかりと落とします。
柄の角度(12度)を人間工学的な視点で設計し、洗いやすい柄の角度にしました。また、手になじむグリップ形状でフィット感も抜群です。
これ1本でスピーディーに洗えて、とってもラクに作業が完了します。
約2ミクロンの超極細繊維を使用
適合用途ホイール洗浄材質マイクロファイバー質量(g)39寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×100×40危険物の類別非危険物
1個
¥699税込¥769
当日出荷
洗いにくいコーナーや溝などに最適なスリムブラシ付き。軽くて滑りにくく、手になじむソフトグリップ仕様。
用途ステンレス:水廻りのサビ落とし、機械類の掃除などに。
真鍮:ワイヤーブラシではキズつきやすい材質の掃除や研磨などに。
ナイロン:キズつきやすい材質・水廻りの掃除などに。
1セット(3本)
¥539税込¥593
当日出荷
フレキシブルなワイヤーですき間もOK
用途毛の入りにくいすき間に。材質柄部/PP、毛部/PP毛ふつう毛丈(mm)約40~60
1個
¥699税込¥769
当日出荷
毛丈が二段構造のホイールブラシ。
用途ホイールの隙間等を洗浄するのに最適です。材質ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル寸法(mm)40-60×330色黒質量(g)86耐熱温度(℃)100危険物の類別非危険物毛のかたさハード
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
GYEON(ジーオン)Q2M WheelBrush Large 品番(Q2MA-WB-L) L-Size
柔らかい材質のマイクロファイバーを使用しており、ホイールに優しく、効果的に清掃できるように設計された高品質なホイール用クリーニングブラシです。
サイズL長さ(cm)ブラシ部分:約23直径(Φcm)ブラシ部分:約7全長(cm)約45材質マイクロファイバー危険物の類別非危険物適合用途ホイール洗浄
1個
¥4,200税込¥4,620
当日出荷
ナット穴・バルブ穴のスキマもすっきり洗浄できる筆状ブラシ。軟質樹脂リングでキズ付き防止。
用途ホイール洗浄用材質ブラシ部:豚毛(中国産)、グリップ部:PP、リング部:エラストマー、PP全長(mm)(大)約235×1本、(小)約205×1本アズワン品番64-8322-98危険物の類別非危険物ブラシ寸法(mm)大:約30、小:約17.5
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
毛足の長いボアが汚れを取り込んで細かな汚れもしっかり落とす!。ムートンのようなスムーズな洗い心地!。中心のスポンジを薄型にしていますので、ホイールのすき間や細部もきれいに洗えます。ふわふわのボア生地を使用していますので、ホイールの塗装面もキズつけにくくソフトに洗えます。
適合用途ホイール洗浄材質柄部:ポリエチレン、東部:ポリウレタンフォーム、ポリエステル寸法(mm)100×290×40質量(g)57危険物の類別非危険物
1個
¥459税込¥505
当日出荷
滑りにくく、しっかり握って作業ができるグリップ。大きいブラシで幅広く、先端の小さいブラシで細かい作業にも使える2WAYブラシ。ステンレスブラシ:サビ落としや水回りの作業に。ブラシが錆びにくく長持ちします。真鍮ブラシ:傷を嫌う作業に。簡単なサビ落としや真鍮・銅・合金製品の研磨に。ナイロンブラシ:ホコリ払い。傷つきやすい場所の掃除に。
全長(mm)235材質ステンレス、真鍮、ナイロン質量(g)105
1セット(3本)
¥589税込¥648
当日出荷
J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状J型材質(柄部)スチール
ホイルの隙間に届く新形状!極細繊維が汚れを落とす!新形状&極細繊維ですみずみまでピカピカ
スキ間に届く新形状。髪の毛の1/10の極細繊維が油やブレーキダストを取り込み、水だけでピカピカになります。
ホイルの形状に合わせて使い分けできる2WAYタイプ
用途洗車・タイヤ足まわり適合用途洗車、タイヤ・ホイール洗浄寸法(mm)約50×335×40質量(g)約92材質(柄部)ポリプロピレン・TPO材質(頭)ポリウレタンフォーム・ポリエステル・ナイロン危険物の類別非危険物
1個
¥649税込¥714
当日出荷
凸凹形状・極細繊維の相乗効果で、ホイールのしつこい汚れを落とす!デルタ形状ヘッド・高弾力ウレタンスポンジで様々なホイールの形状でも洗浄できます。
用途ホイール洗浄用材質グリップ部:PP、ヘッド部(中材):ポリウレタン、ヘッド部(凸凹カバー):ポリエステル80%、ナイロン20%全長(mm)約240アズワン品番64-8322-97危険物の類別非危険物
1個
¥599税込¥659
当日出荷
キャブレターボディ・シリンダーフィン等の奥まった部分の洗浄に最適なクリーニングブラシです。毛が丈夫なナイロンのため溶剤の影響を受けにくいです。また灯油を使用した洗浄も可能です。
全長(mm)280径(Φmm)約30(毛先端部)、14.5(ハンドル)材質(毛)ナイロン材質(ハンドル)木ブラシ長(mm)70毛丈(mm)約70線径(mm)約0.4
1本
¥319税込¥351
当日出荷
GYEON(ジーオン)Q2M WheelBrush Medium 品番(Q2MA-WB-M) M-Size
柔らかい材質のマイクロファイバーを使用しており、ホイールに優しく、効果的に清掃できるように設計された高品質なホイール用クリーニングブラシです。
サイズM長さ(cm)ブラシ部分:約17.5直径(Φcm)ブラシ部分:約6全長(cm)約37材質マイクロファイバー危険物の類別非危険物適合用途ホイール洗浄
1個
¥3,700税込¥4,070
当日出荷
保水性がよく、シャンプーをたっぷり含ませて洗えます。細身でナットやリム周辺なども洗いやすいです。
用途ホイールの洗車、洗浄に。色グレー寸法・サイズ(mm)38Φ×200材質(柄部)ABS材質(スポンジ)ポリウレタンフォーム危険物の類別非危険物適合用途ホイール洗浄
1個
¥439税込¥483
当日出荷
すみずみまでグングン洗え、耐久性抜群!
ホイールにやさしくガンコな汚れをしっかり落とすメッシュカバー付きスポンジ!
握りやすいグリップで細かな部分もラクラク洗える!
用途自動車ホイールの洗浄適合用途ホイール洗浄タイプスティックタイプ寸法(Φ×高さH)(mm)34×230危険物の類別非危険物
1個
¥399税込¥439
当日出荷
先端の硬めブラシが角の汚れをかき出します。
材質ブラシ/ポリプロピレン・ナイロン、グリップ/ポリプロピレン仕様2色組全長(mm)170毛丈(mm)12TKG品番9-1311-0401TKG品番(2017)6-1176-0801
1セット(2個)
¥549税込¥604
当日出荷









![PITGEAR(ピットギア) ホイールブラシ TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono39313741-120326-02.jpg)