バッテリーターミナル磨きのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
91件の「バッテリーターミナル磨き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリーターミナル グリス」、「バッテリー 端子 グリス」、「バッテリーターミナル腐食防止」などの商品も取り扱っております。
バッテリーターミナルクリーナー モノタロウランキング1位
2種類のブラシ構造がバッテリーターミナルの掃除をする時に大変便利。
用途ターミナル、クランプの清掃に。仕様外側ブラシ(長さ30mm)、内側ブラシ(15Φ×深さ10mm)適合太径(D端子)全長(mm)(大)86、(小)77質量(g)(大)61.6、(小)58.4表面処理ニッケルメッキ
1セット(2個)
599税込659
当日出荷

バッテリーブラシ JTCランキング2位
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バッテリーブラシ エスコランキング3位
仕様セット時全径(mm):約55。内(凹)側ブラシ径(Φmm):17。内(凹)側ブラシ深さ(mm):20。ポスト穴径:Φ17mm材質本体:プラスチック全長(mm)(セット時)約85質量(g)65ブラシ長(mm)25(外(凸)側)アズワン品番64-7862-13ブラシ径(Φmm)15(外(凸)側)
1個
1,550税込1,705
当日出荷

バッテリーブラシ エーモンランキング4位
バッテリーターミナル等の汚れ取りに使える。 力の入りやすいグリップ形状で使い勝手が良い。
材質真鍮ブラシ
1個
459税込505
当日出荷

銅管ブラシ用替ブラシセット スーパーツールランキング5位
高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫です。
仕様内ブラシ=2、外ブラシ=2トラスコ品番363-4965適合機種CB46。1/2用内面ブラシ・1/2用外面ブラシ・3/4用内面ブラシ・3/4用外面ブラシ質量(g)20
1セット
659税込725
当日出荷

本体は樹脂製の二枚合わせネジ留め機造なので、替ブラシの交換が簡単。 高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を奇麗にできる一体型。
用途ろう付け作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適。適合替ブラシセット(内ブラシ=2、外ブラシ=2)CBB46トラスコ品番363-4957全長(mm)129質量(g)54適合パイプ1/2(インチ)、3/4(インチ)(内・外)
1個
949税込1,044
当日出荷

腐食防止用のバッテリーグリース。バッテリー交換時などに使用することで、バッテリー端子や電気接続プラグ、コネクタ部の腐食や酸化を防止します。漏電や接触抵抗を防ぎバッテリーの寿命を延ばします。漏電や、酸化、硫化などの腐食の防止 。接触抵抗を低減 。プラスチックにも使用可能
用途バッテリーグリス使用方法汚れた施工箇所をクリーニングし、バッテリークランプグリースを塗布します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
1個(50g)
999税込1,099
当日出荷

本体は、樹脂製の二枚合わせねじ留め構造なので、替ブラシの交換が簡単です。 高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を綺麗にできる一体型です。 ろう付け作業前のパイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適です。
トラスコ品番488-7697全長(mm)129質量(g)54適合パイプ1/2、3/4インチ(内・外)
1本
999税込1,099
当日出荷

ターミナル切断型バッテリー主回路のON-OFFスイッチ! バッテリーターミナルへ直接取り付け ダイヤルを緩めると切断 放電を回避する確実な方法(バッテリーへ直接取り付けるため) 工具を使わず取り付け可能 放電防止用スイッチ バッテリー側取付ボルト:9.5mm/ターミナル側取付ボルト:8mm付 サイドターミナルバッテリー用:GM車・オプティマ(レッドトップ1050U・925U・イエロートップD100U・YT925U)など
許容電流(A)最大500/連続125電圧(V)12・24ボルト(mm)バッテリー側:9.5(3/8インチ)、ターミナル側:8寸法(mm)100×29
1個
1,398税込1,538
当日出荷

1セット(2個)
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


コイルスプリングカッターはバッテリーの接続部分を磨き、ステンレス鋼ブラシはケーブル端子の掃除に。
全長(mm)120ブラシ寸法(mm)20
1個
2,730税込3,003
8日以内出荷

BBKテクノロジーズ銅管クリーニングブラシ
ステンレススチール製ブラシでロウ付け前の銅管の外周、溶接継手の内周が極めて短時間に、しかもおどろくほど綺麗に磨き上がります。
1個
4,098税込4,508
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

キャブタイヤケーブルの被膜に天然ゴムを使用。しなやかで曲げ易く、取付作業が楽に出来ます。 ケーブルとターミナルの境目は熱収縮チューブで絶縁。可動部の損傷も軽減出来ます。 43111626はAV線で、トラックやバス、建機、重機等、大型バッテリーの連結に最適。シリーズ最長400mm、太さ60SQです。
用途バッテリー端子の連結適合ポール径(Φmm)大ポール(D端子)材質ターミナル:鉛、ボルト・ナット:ユニクロメッキ
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

材質無酸素銅・鉛フリータイプボルト適合電線(mm2)(ボルト)8Φmm電圧(V)12~24ボルト径寸法(Φmm)8
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

コイン型ドライバーに10mmのスパナが付いたバッテリー専用のドライバーです。バッテリー液の確認や補充時における液口栓の締め・ゆるめに使用します。また10mmのレンチでバッテリーターミナルの取り外しが可能です。
用途バッテリー液の確認や補充時における液口栓の締め・ゆるめに軸径(Φmm)7.8全長(mm)135軸長(mm)90刃幅(mm)14刃厚(mm)1.8二面幅(mm)10
1本
499税込549
当日出荷

一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

バッテリーの端子、ターミナル周辺に発生しやすい腐食を防止します。特殊オイルをフェルト生地に含ませているので長期間揮発しません。防錆・防食の効果が約3年間持続します。本製品は全てのテーパー端子に対応。トラック・バスなどの太端子にも対応
用途バッテリーの端子、ターミナル周辺に発生しやすい腐食を防止。材質本体:不織布、含浸駅適合端子テーパ端子
1袋(2枚)
699税込769
当日出荷

真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
用途艶出し作業用・研磨用材質(ブラシ部)真鍮寸法C(mm)235寸法A(mm)15質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)