- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- パネルスイッチのおすすめ人気ランキング
パネルスイッチのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新3,627件の「パネルスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイッチパネル」、「スイッチ パネル 3連」、「壁スイッチ」などの商品も取り扱っております。
LEDランプ表示のパネルスイッチです。オンオフスイッチ・リセットボタンとも、防水カバーされています。
対応電圧:12V
ブレーカー付(DC12Vで15A以上の電流が流れた場合に遮断します。)
スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
機能動作
ON - OFF
使用温度範囲(℃)
-10~70
規格
RoHS、UL、C-UL
絶縁抵抗(MΩ)
500以上(DC500V)
電流容量(A)
6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)
ボタン倒れ角度(°)
30±4
操作部色
黒
色(本体)
黒
電流容量
6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
平形
ボタン色
黒/赤/緑(3色付属)
動作特性
モメンタリ
対応
標準品
取付穴径(Φmm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトユニット
HC形
材質(リング)
金属
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
軽快な操作感のディンプルボタン採用。単胴系でロングストローク軽快な操作感。UL規格、C-UL認定品。フラックスの侵入をシャットアウト。ボタンのいたずら防止。はんだ・タブ兼用端子。
色
黒
種類
非照光式
規格
UL、C-UL
接点構成
切替接点(C接点)
ボタン形状
丸
端子形状
はんだ
耐電圧
AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)
動作方式
モメンタリ
耐熱性
はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
絶縁抵抗(MΩ)
200以上(DC500V)
取付穴径(Φmm)
16
接触抵抗(mΩ)
50以下(DC2~4V 100mAにて)
操作
操作量:約3mm
接点材質
銀
機械的開閉耐久性
500000回以上
電気的開閉耐久性
50000回以上
機能動作
ON-<ON>
色(本体)
黒
適合パネル厚さ(mm)
2 ~ 6.5
パネル取付方式
ねじ取付
最大取付パネル厚(mm)
2~6.5
電流容量
(AC/DC共通)3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要
2方向からの配線が可能
業界最短の奥行寸法を実現
充電部保護カバーを標準付属
トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)
パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能
標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得
CEマーク表示をしています
材質
丸リング:樹脂製
種類
非照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
角(平形)
端子形状
ねじ端子
フレーム
角フレーム
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
動作方式
モメンタリ
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
保存温度(℃)
-40~+80
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度
45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
使用周囲温度(℃)
-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)
取付穴径(Φmm)
22.3/25.5
機械的耐久性
500万回以上
電気的耐久性
AC220V6Aにて50万回以上。AC220V3Aにて100万回以上
短絡保護装置
Fuse 15A
条件付短絡電流
1000A
定格インパルス耐電圧(kV)
6
汚染度(使用環境)
3
耐衝撃(m/s2)
誤動作:100、耐久性:500
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
開閉頻度(回/時)
1200(使用率40%)
耐電圧(V/min)
充電部対アース間・異極充電部間:AC2500
ボタン部寸法(mm)
□24
色
(マーキング)ホワイト。(ロッカー)ブラック。(ボディ)ブラック
耐電圧
AC2000Vに於いて1分間異常がないこと
絶縁抵抗(MΩ)
(DC500Vに於いて)100以上
接触抵抗(mΩ)
30以下
端子
ファストン#187(t0.5)
スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。
ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。
グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。
端子形状
はんだ
付属品
Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)
使用温度範囲(℃)
-30~70
耐電圧
AC2.0kV 1分間以上
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC2~4V 100mAにて)
電気的開閉耐久性
25000回以上
絶縁抵抗
1GΩ以上(DC500V)
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
極数
2
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
回路
SPST(2P)
RoHS指令(10物質対応)
対応
接点ギャップ3mm以上を確保した安全性重視の電源用スイッチ
色
(フランジ)黒
規格
UL/C-UL、ENEC/VDE
保護構造
IP40
定格
16A 250V AC
ハンドル形状
ロッカー
操作方式
ON-OFF
コンパクト&スリム:本体幅6.8mmとスリム設計機器の省スペース化に貢献します。(メーカー従来比1/2)。簡易防塵構造;スリム設計にもかかわらず、簡易防塵構造を採用しました。接点機構部に防塵構造を有し、塵埃浸入の軽減をはかり、接触信頼性を向上させています。端子間の沿面距離が大きい:端子間に凹所を設け沿面距離を大きくとり、絶縁性、耐電圧に対する安全性を配慮しています。スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上に努めております。フラックスの浸入をシャットアウト:端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。内部機構について:切換機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
極数
1
回路
単極双投
端子形状
はんだ端子
機能動作
ON - ON
使用温度範囲(℃)
-25~70
規格
UL、C-UL
耐電圧
AC 1.0kV (端子・端子間) 1分間以上。AC 1.5kV (端子・アース間) 1分間以上
耐熱性
はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内
絶縁抵抗(MΩ)
1G以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
20以下(DC5V 1Aにて)
電流容量(A)
6A 125V AC / 3A 250V AC / 4A 30V DC
機械的開閉耐久性
50000回以上
電気的開閉耐久性
25000回以上
ボタン倒れ角度(°)
30±4
操作部色
黒
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボタンの表示
表示なし
1個
¥138
税込¥152
当日出荷
スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。大きな端子穴(1.7×2.5mm):配線作業が容易なように配慮しAWG#16撚線に適合します。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性を向上しています。内部機構について:内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
極数
1
端子形状
はんだ
耐熱性
はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
接触抵抗(mΩ)
20以下(DC5V 1Aにて)
種類
非照光式
使用温度範囲(℃)
-10~70
規格
UL、C-UL
取付寸法(mm)
12.9×19.2
照光種別
非照光形
絶縁抵抗(MΩ)
500以上(DC500V)
誘導負荷(A)
6(AC250V)
機械的開閉耐久性
30000回以上
電気的開閉耐久性
10000回以上(抵抗負荷)。6000回(誘導負荷)
レバー倒れ角度(°)
30±4
ボタン倒れ角度(°)
30±4
操作部色
黒
色(本体)
黒
最大取付パネル厚(mm)
0.75~2
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1.5k以上(端子・端子間)、AC3k以上(端子・アース間)
抵抗負荷(A)
6(AC250V)
小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。
種類
非照光式
取り付け穴径Φ12mmのスイッチに適合。奥行が25mmあるのでしっかり固定できます。
用途後付スイッチやパイロットランプの取り付けに。
穴径(Φmm)
12
穴数
1
取付穴径(Φmm)
12
ねじ(mm)
Φ4×10
種類
スイッチパネル
材質
銀めっき銀合金
奥行(mm)
27.4
シリーズ
PRG
定格電圧(V)
250ac
接点構成
SPST
定格電流(A)
(端子)10
動作特性
On-Off
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20~85
動作電圧(V)
125AC、250AC
アクチュエータ色
黒
ターミナルタイプ
クイックコネクト
実装タイプ
パネル
コンタクト定格電流(A)
10
パネルのカットアウト高さ(mm)
30.2
パネルのカットアウト幅(mm)
11.2
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
種類
非照光式、プッシュスイッチ
定格
3A.250V.AC
端子形状
はんだ端子
取付穴(mm)
(参考)Φ12.2
絶縁抵抗(MΩ)
5以上/DC500V
取付穴径(Φmm)
12.2
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
AC 1500V 1分間
回路
SPST(2P)
電流容量
3A250V.AC
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1500
操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。
接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。
端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。
端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
端子形状
はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能)
機能動作
ON - OFF
使用温度範囲(℃)
-25~70
耐電圧
AC2.0kV (端子・端子間 1分間以上)。AC4.0kV (端子・アース間 1分間以上)
耐熱性
はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内
絶縁抵抗(MΩ)
500以上(DC500V)
LED色
-
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC2~4V 100mAにて)
電流容量(A)
10 AC125V。10 AC250V
機械的開閉耐久性
30000回以上
電気的開閉耐久性
10000回以上
ボタン倒れ角度(°)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
デザイン性に優れたパネル防水(IP67適合)タイプ。
スナップイン取付けでIP67適合の防水性(パネル上面にて)を実現しました。(PAT.PEND)
DC定格に対応。防水性と合わせ車輌、船舶等にご使用いただけます。
フランジ全体を包み込んだパッキンにより、防水性とデザイン性を向上させました。
規格
UL、C-UL、CSA
端子形状
はんだ(タブ#110としても使用可能)
機能動作
ON-OFF
色
黒
種類
防水
使用温度範囲(℃)
-25~85
取付寸法(mm)
15.4×25
耐熱性
はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC5V 1Aにて)
絶縁抵抗(GΩ)
1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性
25000回以上
電気的開閉耐久性
25000回以上
レバー倒れ角度(°)
26
操作部形状
ロックレバー
ボタン倒れ角度(°)
26
操作部色
黒
色(本体)
黒
最大取付パネル厚(mm)
1~4
電流容量
10A 125VAC、10A 250VAC、10A 30VDC
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
トグルスイッチパネル
付属品
M4×10タッピングビス
穴径(mm)
Φ12
種類
非照光式
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
取付穴径(Φmm)
10.2
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
AC 1000V 1分間
回路
SPST(2P)
電流容量
3A125V.AC
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格:AC125V 0.5A
Φ8mm
定格電圧(V)
AC125