- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- パーチクルボードのおすすめ人気ランキング
パーチクルボードのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新658件の「パーチクルボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床用パーチクルボード」、「パーティクルボード」、「パーティクルボード 床」などの商品も取り扱っております。
長さ(mm)
1820
幅(mm)
600
厚さ(mm)
20
質量(kg)
14
規格
T2
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
沈み込みの少ない補強用支持脚です。
ブロック寸法(mm)
88×88
短冊状の木片をプレスし、固めた独特な模様の合板です。
用途下地材、内装材、造作材
材質
OSB合板
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
幅(mm)
910
長さ(mm)
1820
寸法(mm)
910×1820
遮音タイプで使用する支持脚です。
ブロック寸法(mm)
88×88
独自の木質パネルと樹脂製支柱の組み合わせによる適度な床の弾力性が、疲れにくく、快適な歩行感を生み出します。一般オフィスの事務室はもちろん、インテリジェント化が進む住宅、学校、各種施設、店舗等のOAルームに最適な木質系OAフロアです。木質パネル(MDF)のため自由に加工することができ、施工が簡単で、多種多様なサイズのアウトレット機器を取り付けることができます。
寸法(mm)
25×497×497
1箱(2個)
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。
コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。
洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
上部寸法(mm)
97×97×厚み15
圧縮最大荷重(N)
3000
寸法(mm)
910×1820
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
規格
T1G2
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
材質
ラワン合板
寸法(mm)
910×1820
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
規格
T2G1
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)
5.5
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
加工性に優れるMDFの代替ボードです。
収穫期を終えたアブラヤシの古木を活用しており、地球温暖化の抑制に貢献できます。
用途家具や壁の部材、彫刻や曲面加工にも
長さ(mm)
1830
幅(mm)
920
厚さ(mm)
2.5
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
空気中の水分を吸収し硬化する発泡系接着剤。
仕様
ビーズ法ポリスチレンフォーム、住宅金融支援機構断熱材区分:Cランク相当
熱伝導率(W/mk)
0.04
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
400mL
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
パネル表面には傷や汚れに強い特殊ウレタン樹脂加工を施しています。
シェルホワイトは、汚れが目立ちやすい特殊硬化コート紙を使用していますので、耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。
芯材が全面に敷き詰められていますので、カット・釘打ちが可能です。
基材には主にファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ大判でも軽くて扱いやすい製品です。(重量約3割減)
また、カット断面が割れにくく、現場加工に適しています。
豊富なサイズバリエーションと、無駄の出ない全て1枚入梱包です。
F☆☆☆☆基準に合格した、低ホルムアルデヒド材料を使用しています。
トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンの4VOC基準に適合した安全な製品です。
セット内容
棚板×1枚
表面及び裏面がカラ松の建築壁合板です
用途建築外壁など
材質
針葉樹構造用合板
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
規格
CDグレード
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
独自の木質パネルと樹脂製支柱の組み合わせによる適度な床の弾力性が、疲れにくく、快適な歩行感を生み出します。一般オフィスの事務室はもちろん、インテリジェント化が進む住宅、学校、各種施設、店舗等のOAルームに最適な木質系OAフロアです。木質パネル(MDF)のため自由に加工することができ、施工が簡単で、多種多様なサイズのアウトレット機器を取り付けることができます。
寸法(mm)
30×497×497
1箱(2個)
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
すぐれた荷重性能を軽量の樹脂製で実現
伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。
簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。
材質
66ナイロン(大引受:防虫・防腐・防蟻処理済構造用合板、ロック受:ポリアセタール)
色(柄)
ブラック
(半ねじ仕様)抜群の引き寄せ効果でパーチクルボードを確実に締結します。
(フレキ付)相手部材を座ぐりし頭部をフラットに沈めこみ、なおかつねじを緩みにくくします。
(浮き上がりや床鳴りを防止)従来の釘での施工とは違い、年数が経っても浮き上がりや床鳴りが発生しません。
ねじの呼び
M3.8
寸法(mm)
3.8×38
寸法LT(mm)
21
仕様
フレキ付
全長L(mm)
38
ねじの種類
半ねじ
寸法d(Φmm)
3.8
仕上
ユニクロ
1箱(1000本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質
MDF材
形状
平板・平プレート
板厚(mm)
2.5~24
穴数
0
寸法LA(mm)
50~2200
寸法WA(mm)
50~1200
材種
その他木材
サービス分類
オーダー・加工
材質
メルクシパイン
関連資料
注意事項(4.17MB)