- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 自動車用電球・バルブ
- ヒューズ型電球のおすすめ人気ランキング
ヒューズ型電球のおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新104件の「ヒューズ型電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「検電 テスター ヒューズ」、「ルームランプ球」、「T10×37」などの商品も取り扱っております。
6V~25Vの兼用球を使用、小型から大型までの車種に適用。自動車、単車など内熱機関のヘッドライト、テールライト、方向指示灯、ヒューズ、ソケット等の断線テスト及びタイミングライト用テスターとして、ご使用いただけます。
用途オートテスター用パーツ。
種類
検電ドライバー
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥690
税込¥759
当日出荷
用途ルームランプ・マップランプ
色
クリア
定格電圧(V)
12
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
用途ルーム・マップランプ
タイプ
シングル球
色
クリア
定格電圧(V)
12
タイプ
シングル球
色
クリア
定格電圧(V)
24
静電気実験用で帯電をランプの点灯で確認できます。
寸法(mm)
6×51
規格
1.5mA 100V
1組(10個)
¥649
税込¥714
当日出荷
定格電圧(V)
6
色
クリア
タイプ
シングル球
用途ルーム、マップランプ
タイプ
シングル球
色
クリア
M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。
豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
色
クリア
口金
S7/8
色
クリア
定格電圧(V)
12
配線コードの検電が出来ます。
通電していれば、柄の部分に内蔵している白熱灯が光ります。
材質
クリップ:カーボンスチール、クリップカバー:PVC、テスター先端:ステンレス、テスターカバー:PVC
コード長さ(m)
0.8
検電範囲(V)
(DC)6~24
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
仕様
T1 1/4 (4mm) サブミニチュアネオンランプ. 機器への直接配線用のサブミニチュアネオンランプ。 適切な直列抵抗を使用する必要あり
長さ(mm)
37
定格電圧(V)
100/120/220/250
発光色
クリア
寿命
20000h
定格電流(mA)
0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ(mm)
4
電球ベース
ワイヤ端子
1袋(10個)
¥859
税込¥945
当日出荷
6V~24Vの兼用球を使用、小型から大型までの車種に適用。自動車、単車など内熱機関のヘッドライト、テールライト、方向指示灯、ヒューズ、ソケット等の断線テスト及びタイミングライト用テスターとして、ご使用いただけます。
用途車用バッテリーの検電などに。
トラスコ品番
853-2719
全長(mm)
120
質量(g)
36
電圧(V)
6~24
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途ルーム、マップランプ
色
クリア
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
24
口金
S8.5/8.5
使いやすいベーシックタイプ
LEDの光で通電確認
用途配線コードの検電に
コード長さ(m)
0.8
電圧許容範囲
DC6V~24V用
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)
21×31
色
ホワイト
タイプ
T10×31
定格電力(W)
1.0
定格電圧(V)
12
消費電流(mA)
80
色温度(K)
6000~6500
LED使用数(個)
12
口金
その他
全光束(Lm)
約110
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥729
税込¥802
当日出荷
ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。
色
ホワイト
消費電流(mA)
DC24V 約60mA(約1.4W)
サイズ(mm)
Φ10.5×31
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
定格電圧(V)
AC250
遮断電流(A)
100
種類
ガラス管ヒューズ
明るく光るネオン管です。携帯に便利なペンシルタイプです。導通試験及び無線通信機の発信試験用
用途低電圧検電用(AC80~250V)
種類
検電ドライバー
商品構成
単品