ヒーターハロゲンのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
269件の「ヒーターハロゲン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハロゲンヒーター」、「パナソニック こたつ」、「コタツ コード 3 ピン」などの商品も取り扱っております。
スリムハロゲンヒーター300W コードフック付 TEKNOSランキング1位
1秒即暖!お手軽お手頃ハロゲンヒーター スリムタイプ(1灯300W/ホワイト) 換気不要でお部屋の空気を汚しません 軽量だから使用場所の移動も楽々
消費電力(W)300本体質量(kg)0.71寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.0×19.0×49.01時間あたりの電気代目安(円)約8.1
1台
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パラボラハロゲンヒーター床置ブラック 800W,400W TEKNOSランキング2位
2秒即暖!パラボラ型の800Wハロゲンヒーター 床置タイプ 上下首角度調節可能(手動) 組立不要 朝の着替えの5分間暖房に最適
ブラック消費電力(W)800/400本体質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.2×32.8×46.4出力切替2段階切替1時間あたりの電気代目安(円)約21.6(800W時)
1台
6,798税込7,478
当日出荷

ワイド ヒーター用電球 進勇商事ランキング3位
1個
7,598税込8,358
当日出荷

パラボラカーボンヒーター エスケイジャパンランキング4位
エスケイジャパンパラボラカーボンヒーター
遠赤外線の暖かさは遠くまで届くため、離れていても暖かい。 浸透性も高く、体の芯までポカポカ。 さらに持続性も高いので、冬の必需品と言えるほど人気のあるヒーターです。 反射効率の良いパラボラ式 操作が簡単ロータリースイッチ 3時間自動OFF機能搭載 首振りはワイド幅90度 組立不要で手間いらず
仕様転倒オフスイッチ:突上式材質本体:ABS/PP、反射カバー:アルミ、ガード:スチール+ステンレス寸法(mm)約366×385×637質量(kg)約2.4安全装置転倒時安全スイッチ(突上式)、電流ヒューズ ・サーモスタット電源コード(m)約1.8ヒーターカーボンヒーターオートパワーオフ3時間色(本体)ホワイト出力切替400/800W首振り○、二重首振り:○1時間あたりの電気代目安(円)24.8
1台
13,900税込15,290
3日以内出荷

ワイドヒーターⅡ 進勇商事ランキング5位
従来のワイドヒーターの特長を活かし、新たに使いやすさと安全性を追求したモデルです。グリップ一体式となったスイッチ機能やPSE法に適合した安全ガード・専用メッシュガードを施した親切設計となりました。 また、ワイドヒーター専用温風キットもそのまま取り付けることができる上、専用スタンドにも簡単に取り付けられるグリップシューも装備しました。 縦・横自由に回転、丈夫になった首振り機能
質量(g)450電流(A)8電源(V)単相100定格電力(W)1000RoHS指令(10物質対応)対応
1台
34,980税込38,478
当日出荷

赤外線をより効率よく放射する電球です。
用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温全長(mm)185口金E26定格寿命(時間)6000ガラス球径(mm)127
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

空気を汚さない遠赤外線ヒーターです。体に吸収されやすい遠赤外線効果で、体の芯から暖めます。屋内の開放的な空間でのご使用でも快適に暖まることができるので幅広い場所でのご使用ができます。ヒーター部は縦向き、横向き、斜め上に角度調整ができるので広範囲にご使用いただけます。石油・ガス暖房など燃焼式ではないので不完全燃焼もなく安全ですファンヒーターのように風が出ないのでほこりも舞いません。
仕様PL保険加入材質スチール・樹脂方式遠赤外線輻射式安全装置停電復旧時安全装置、転倒時電源遮断装置、過熱防止装置、電流ヒューズ保証期間1年発熱体シーズヒーター色(本体)白・黒
1台
29,980税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

体の芯まで暖まって、ポカポカ持続!(ホワイト)。首振り機能で暖かさ広がる。ガードネット取り外し可能でお手入れラクラク。転倒OFFスイッチ
ホワイト消費電力(W)900/450 切替式本体質量(kg)3.85安全装置転倒OFF/サーモスタット130℃/温度ヒューズ157℃電源コード(m)約1.8電源(AC V)100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.0×23.5×64.5出力切替2灯切替式1時間あたりの電気代目安(円)約24.3(900W時)
1台
4,898税込5,388
当日出荷

高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。 熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。 経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。 木材・建築の接着や印刷の乾燥。 電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。 プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。材質セラミック電圧(V)200RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,398税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

らくらく設置、高いデザイン性
用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房種別赤外線:遠赤外線材質アルミニウムブラック電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1000(強弱の切り替え無し)ケーブル長(m)1.8ヒーターハロゲンヒーター電源プラグ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)防水保護等級IPx5(生活防水)
1台
35,900税込39,490
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。 ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。 直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。 運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。 ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。 優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。 ロータリースイッチ採用の新モデル
用途工場・倉庫・事務所などに最適。方式遠赤外線輻射式使用可能温度範囲-10~23℃
1台
35,980税込39,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

口径の広さと鍋の深さ、傾斜のある側面、そして熱や蒸気が対流しやすいドーム状のガラス蓋にこだわりました。熱伝導のよいステンレス鋼材とフライパンとしても使える深さ、ハンドルを含む鍋全体が耐熱仕様でオーブンに丸ごと入れられ、様々なシーンで活躍します。シンプルなデザインで家族、友人が集まったときのおもてなしに。IH/ガスコンロ/オーブン/シーズヒータ/ハロゲンヒータ/エンクロヒータ/ラジェントヒータ対応。別売りのスチームプレートを卓上鍋と一緒にお使い頂くことで、料理の幅がさらに広がります。
材質ステンレス鋼・アルミニウム合金 底厚2mm、ハンドル/ステンレススチール(一部シリコーンゴム) (耐熱温度230度)、ふた/強化の種類/全面物理強化、フレーム部分/ステンレススチール、つまみ/フェノール樹脂(耐熱温度/230度)質量(g)約1500本体寸法(mm)約325×250×125寸法(cm)23
1個
12,980税込14,278
3日以内出荷

超速暖0.2秒ですぐあたたかい。使いやすいコンパクトサイズのグラファイトヒーター。 本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ機能付き。 軽量コンパクトで持ち運びラクラク。本体背面に取っ手が付いているので、お好きな場所で使えます。 操作部はON・OFFのみのシンプルな仕様。初めての方でも簡単にお使いいただけます。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 カーボンヒーター グラファイトヒーター 電気ヒーター 瞬間暖房 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト質量(kg)1.1ホワイト消費電力(W)400電源AC100V(50/60Hz)安全装置二重安全転倒オフスイッチ保証期間本体1年/ヒーター2年発熱体グラファイトヒーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×19×53.5
1台
7,298税込8,028
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

強火調理に強く、美味しさが生きる本格的な鉄製オーバルフライパンです。さんまなら切らずに三匹同時に焼ける!ステーキ肉にもハンバーグにもおすすめです。ガス火はもちろん、200VのIHクッキングヒーターやハロゲンヒーターなどオール熱源に対応しています。鉄製品は油なじみと熱効率が良く調理が素早くできます。鉄製だから料理で自然に鉄分補給ができます。高温で一気に焼くため、熱が均一に伝わり素材のうまみを閉じ込めます。継ぎ手がワイヤーなので鉄製なのにハンドルが熱くなりにくいです。新潟県の燕三条で製造しています。
材質本体:冷延鋼板(クリア塗装)(底厚・1.2mm)、取手:フェノール樹脂適合使用可能熱源:ガス・IH(100V・200V)・ラジエントヒーター・ハロゲンヒーター・エンゲロヒーター・シーズーヒーター・ガスコンロ容量(mL)約3100質量(g)約850寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約316×390×60
1個
1,298税込1,428
8日以内出荷

ハロゲンヒーターなので、立ち上がりが早く速熱速暖性に優れています。電力自動制御なので、こたつ内部の温度を快適に保ちます。ファン付でも41mmの薄型設計です。本体には温度ヒューズ、電源コードには電流ヒューズを内蔵し、安全性の高い安心設計です。29×29cm、29×33cmの木枠内サイズのこたつに取り付け可能です。
用途こたつ用。付属品ヒーター取付用化粧ビス4本トラスコ品番553-7691幅(mm)290高さ(mm)41奥行(mm)290電源(V)単相100電源コード(m)3消費電力(W)(50/60Hz)600適合サイズ(cm)最小60×60×34、最大180×90×34
1個
8,990税込9,889
当日出荷

アクリサンデー板の直線曲げ専用に開発された、安全で使いやすいヒーター棒です。
有効幅(mm)400
1個
8,798税込9,678
当日出荷

コンロの魚焼き器へそのままIN!オーブン料理がお手軽に楽しめる鉄製のオーブンプレートになります。ガス火はもちろん、200VのIHクッキングヒーターやハロゲンヒーターなどオール熱源に対応しています。鉄製品は油なじみと熱効率が良く調理が素早くできます。鉄製だから料理で自然に鉄分補給ができる。高温で一気に焼くため、熱が均一に伝わり素材のうまみを閉じ込めます。コンロで焼いてそのままグリルに入れられますプレートの上で焼くのでグリルは汚れず、お手入れもかんたんです。新潟県の燕三条で製造しています。簡単レシピ付きです。
材質本体:冷延鋼板(クリア塗装)(底厚・1.2mm)、取手:鉄(クロムメッキ)付属品簡単レシピ適合使用可能熱源:ガス・IH(100V・200V)・ラジエントヒーター・ハロゲンヒーター・エンゲロヒーター・シーズーヒーター・ガスコンロ容量(mL)約900質量(g)約470寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約263×206×36
1個
1,498税込1,648
8日以内出荷

テクノイオン搭載で消臭除菌効果 芯まであったか遠赤効果 コードフック付き(背面)
ホワイト消費電力(W)300本体質量(kg)0.74寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.0×19.0×48.51時間あたりの電気代目安(円)約8.1
1台
3,698税込4,068
当日出荷

こたつ用取替えヒーター U字形ハロゲンヒーター 600W。消し忘れ防止最大5時間タイマー
用途こたつヒーターの取り換え用に。こたつヒーター コタツヒーター ヒーターユニット質量(kg)1.5電源(V)100 (50Hz/60Hz)消費電力(W)600電源コード(m)3ヒーターU字形ハロゲンヒーター寸法(cm)取付枠:29角、29×33、33角 共用保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1消費電力量(Wh)(1時間あたり)(強)約180、(弱)約701時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.6、(弱)約2.2()※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出)ボタン仕様ECO:15%消費電力カット、速暖:強以外の設定で使用中にボタンを押すことで強の状態で5分間通電した後に元の設定位置に戻す
1個
9,490税込10,439
5日以内出荷

コーツヒーターは、近赤外線放射による加熱方式です。投入電力の85%以上が赤外線になって効率よく加熱します。 標準ヒーターは、色温度が2500K になるように製作しており、赤外線波長領域は約1.2μm をピーク波長に分布しています。 この赤外線波長は、人体や水、プラスチックの吸収波長にほぼ一致しますのでその物質を効率よく加熱可能です。 しかも通電開始とほぼ同時に発熱する立ち上がりの速いヒーターです。
用途高分子化合物(特に合成樹脂材料)の乾燥や硬化、軟化等の熱処理、塗装、メッキ、接着剤の製造工程、仕上げにご使用いただけます。仕様端子部:耐熱リード線色温度(K)2500最高耐熱温度(℃)(端子部)200平均寿命(時間)5000 (色温度2500K における連続通電条件での目安)
1本
12,980税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)