- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- ヒーターパイプのおすすめ人気ランキング
ヒーターパイプのおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新554件の「ヒーターパイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒーターホース ジョイント」、「パイプヒーター」、「ヒーターホース」などの商品も取り扱っております。
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
メーカーダイハツ
ホースジョイントパイプとの組み合わせにより3次元の曲げ形状を再現できます。形状:エルボー90°。寸法:約20mm(ストレート部)。外径:Φ16.0。本体ステンレス製。ステンレスホースバンド(NORMA製)2個付属。
付属品ステンレスホースバンド(NORMA製)×2材質ステンレス(本体)外径(Φmm)16
トラスコ品番390-2838適合機種PX-201種別替ヒーターパイプ質量(g)5コード長さ(m)1.5
1個
¥129税込¥142
当日出荷
NEXPerformance汎用アルミパイプストレート ラジエターホース用
汎用ホースとアルミパイプを組み合わせていただくと様々な車種に装着していただけます。NEX製シリコンラジエターホースは、2種類のシリコン素材から形成されており、内部のシリコンホースにより冷却水の流動性能を向上させ、その上からファイバー繊維を編みこんだシリコンラバーで4重構造に補強されています。純正ホースより耐熱性、耐圧性を大幅にアップしエンジン性能を更に向上させることができます。
色ブラック
八光電機ウルトラファイブ
高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。
長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。
堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。
電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
ホース同士の連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
材質C3604BD形状ストレート種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ものの温度が素早く移動する不思議なパイプ!
ヒートパイプは、減圧したパイプ内に揮発性の高い液体が封入されています。
高温部では液体が蒸発して熱を奪い、低温部へと素早く熱を伝えることができます。
セット内容平型(約11×3×200mm)、丸型(約Φ6×200mm)各1本
1セット
¥2,600税込¥2,860
当日出荷
適合機種TQ-77、TQ-95
エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト材質真鍮形状T型ホース継手使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気
ホースとホースの接続に。
一つの水流を2方向に分けるときに使用してください。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ形状ホースニップル
適合機種RX-711AS PH、RX-701AS、RX-711AS、PX-501(AS)、PX-601(AS)、CXR-31、CXR-41
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]リペアビッグラジエーター用ホースジョイント






















![リペアビッグラジエーター用ホースジョイント ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03539174-200701-02.jpg)