- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- ブレーキ系
- ビューエルのおすすめ人気ランキング
ビューエルのおすすめ人気ランキング
2026/01/16更新64件の「ビューエル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハーレー」、「RK ブレーキパッド」、「cbr250r オイル フィルター ガスケット」などの商品も取り扱っております。
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。
金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。
高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形
XL
ベルト幅(mm)
6.4
ピッチ(mm)
5.08
材質
ゴム
ベルト厚(mm)
2.25
種類
シンクロベルト
ベルト呼び幅
025
フォークオイルシールのゴム材料として、一般的には安価かつ入手性に優れるNBR(ニトリルゴム)が用いられていますが、ariete社ではNBRの約1.5倍の耐磨耗性および約3倍の破断強度を有し、かつ表面の平滑性に優れる、XNBR(カルボキシル化ニトリルゴム)を採用。さらに、成形後に研削加工を施すことで寸法安定性を高め、究極のシール性・密着性を追及しています。さらに、シール性と相反しがちなフリクションを低減する為にARISILスペシャルオイルシールルブリカント(グリス)を採用。arieteのXNBRフォークシールにはすべてこのグリスが同梱されています。このグリスの優秀性は米国のミルスペックの認証を受けている事や、NASAスペースプログラムで多くのメカニズム潤滑剤として用いられていることからも証明されています(通常のグリスを使用した場合、フリクションが増加するおそれがありますのでご注意ください)。
付属品
フォークシールグリス
Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
1個
¥1,998
税込¥2,198
31日以内出荷
制動力を重視しメタル分をFA5シリーズより約15%増量しました。
シンタードに迫る制動力を持ち、ディスクローターを傷付けにくいスポーツパットです。
UA7シリーズは専用材質のバックプレートを採用している為、熱に強く、高速走行でのブレーキタッチが特に安定しております。
ビックバイク、スポーツライディングを好まれる方にお奨めです。
1個
¥8,698
税込¥9,568
31日以内出荷
ガツン、と効くブレーキングよりも、真綿を絞めるように、握れば握ったほど、効力を発揮するように開発・設定したパッド。
さらに、思い通りスムーズに減速する為、ライダーが体感しているよりも減速する、”気持ちいい体感減速”を追求しました。
レース用ブレーキパッドにありがちな温度依存性も少ない為、公道でも安心してご使用頂けます。
ハーレー系のドライブベルトのテンション調整に便利なゲージです。
用途ハーレー用
色
アルマイトレッド
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)
メーカー
ホンダ
ハーレーダビッドソンにエントリーしたばかりのビギナーにおすすめです。ハーレーダビッドソン以外でも、インチサイズのボルトナットを使用している車両に使用可能です。【セット内容】。コンビネーションレンチ【7PCS】:3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4。6角ソケット【6PCS】:9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8。12角ソケット【6PCS】:1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・10mm。ヘックスローブ(TORX)ソケット【9PCS】:T-10・15・20・25・27・30・40・45・50。ヘックス(6角)ビットソケット【8PCS】:1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8。プラグソケット【2PCS】:5/8(16mm)・13/16(21mm)。エクステンションバー【2PCS】:70・150mm。スライディングハンドル:1PC。ユニバーサルジョイント:1PC。ラチェットハンドル:24枚ギヤ─1PC。計 43PCS
セット内容
コンビネーションレンチ【7PCS】:3/8、 7/16、 1/2、 9/16、 5/8、 11/16、 3/4。6角ソケット【6PCS】:9/16、 5/8、 11/16、 3/4、 13/16、 7/8。12角ソケット【6PCS】:1/4、 5/16、 3/8、 7/16、 1/2、 10mm。ヘックスローブ(TORX(R))ソケット【9PCS】:T-10、 15、 20、 25、 27、 30、 40、 45、 50。ヘックス(6角)ビットソケット【8PCS】:1/8、 9/64、 5/32、 3/16、 7/32、 1/4、 5/16、 3/8。プラグソケット【2PCS】:5/8(16mm)、 13/16(21mm)。エクステンションバー【2PCS】:70、 150mm。スライディングハンドル:1PC。ユニバーサルジョイント:1PC。ラチェットハンドル:24枚ギヤ─1PC。計 43PCS
1セット
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
1個
¥36,980
税込¥40,678
31日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
31日以内出荷
純正仕様のストップスイッチ。スプリングはステンレス、ポイントには銀を使用。
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性