- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 自転車メンテナンスツール
- フェースカッターのおすすめ人気ランキング
フェースカッターのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新232件の「フェースカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フェイスカッター」、「フェースミル」、「シートカッター」などの商品も取り扱っております。
ParkTool(パークツール)フェイスカッター
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)α90フェースミル SE90形 直角削りカッター
切屑の排出が安定したハイレーキタイプの直角削りカッタ。鋼、ステンレス鋼の切削や薄肉ワークの加工に適します。マシニングセンタや馬力の小さい機械の加工で能率アップ。
用途平面切削・側面切削仕様荒加工・仕上げ加工適合チップTE□43□R-G0(□)最大切込深さ(mm)17取付部アーバー方式切込み角度(°)90刃径公差(mm)-0.1~-0.3
ParkTool(パークツール)ディスクマウントフェイシングツール
インターナショナル、ポストマウントの両タイプのディスク台座に対応可能なフェーシングツールキット。
安定した高い制動力を発揮するディスクブレーキもローターとキャリパーの位置が正しくなければ100%のパフォーマンスは得られません。しかしフレームやフォークエンドとハブの勘合、台座の取付加工誤差、塗装の厚みなど様々な要因によってローターとキャリパーの位置関係は自転車ごとに微妙に異なります。
近年のシクロクロス車や新たなカテゴリーとなるディスクロードなどにみられるフレームの後ろ三角の内側に設置された台座にも対応可能。
インターナショナルタイプ用、ポストマウントタイプ用それぞれの専用カッターが用意されています。
ParkTool(パークツール)リーマ
ParkTool(パークツール)BBタップセット
フレームのBBシェルにネジ立てを行う精密切削工具。
ネジ立て作業の後、BBシェルのバリ取り、面出しに使うフェースカッターを標準装備しています。
BTS-1にはBC1.37×24の左右タップを標準装備しています。
1個
¥149,800税込¥164,780
翌日出荷
高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性
用途汎用一般切削用
1個
¥21,980税込¥24,178
63日以内出荷
ボトムブラケット(BB)のネジ山修正用タップです。
タップハンドルを取り付けて使用します。
仕様【左右1組】。RH:正ネジ(時計回りに締めていく方向)。LH:逆ネジ(反時計回りに締めていく方向)全長(mm)105質量(g)1020寸法BC1.37×24(JIS)
1個
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
ホーザンR・L一軸BBタップ
ボトムブラケット(BB)のネジ山修正用タップです。
ガイドを通じ左右同時にネジ山修正作業を行うため、正確な芯出しが可能です。
仕様左右1組全長(mm)230質量(g)1900寸法BC1.37×24(JIS)取扱説明書(1.1MB)
1個
¥56,980税込¥62,678
3日以内出荷
HASCOバルブツールセット
バブルコッター、バブルスプリングの脱着がワンタッチで簡単にできます。
DOHC4バルブエンジンに最適。
強力マグネットにより、コッターを指の入らない隙間に落としてしまう心配がありません。
ピンセットなどでの細かな技術不要。16バルブヘッドでも、簡単、一気に組み付けられます。
適合2輪車、軽自動車、小型乗用車
1個
¥63,980税込¥70,378
5日以内出荷